8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。 トラスコ品番337-6559 材質SKS3、硬度:60HRC 全長(mm)300 全幅(mm)125 全高(mm)90 最大締付力(kN)10 口幅(mm)125 口開き(mm)幅165 口深(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)10
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

油圧機構内蔵型精密バイスです。高精度な平行度・直角度の精密バイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。 トラスコ品番337-6486 材質合金工具鋼、硬度:60HRC 全長(mm)300 全幅(mm)125 全高(mm)90 最大締付力(kg)1500 口幅(mm)125 口開き(mm)165 口深(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)15
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。 トラスコ品番337-6524 材質合金工具鋼、硬度:60HRC 全長(mm)212 全幅(mm)90 全高(mm)80 口幅(mm)90 口開き(mm)115 口深(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)10
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷

トルネハニー&フラワーピック
エコ商品
お花畑のような お弁当グッズ。 お花畑のような楽しいお弁当にできる飾り串。 ミートボールなどおかずに刺せば、楽しいお弁当のできあがり! お箸が苦手なお子様もサッと食べられる。
材質ABS樹脂 寸法(mm)【てんとう虫】39×17×4.5、【みつばち】39×15×4、【クローバー】42×15×3.5、【はな】38×17×3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(8本)
249 税込274
当日出荷

NEOTEC(榮製機)ステンレス製精密バイス
エコ商品
底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)精密バイス
エコ商品
SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

TriApexクリーンキャップ
エコ商品
シンプルなデザインの帽子です。男女を問わず着用出来ます。つば付きキャップです。後ろゴム絞りです。
用途精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージングの工程。食品業界。半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。 材質本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り) サイズM 頭囲(cm)57~61 ISO規格7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)