みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付
軸径(Φmm)1.5
寸法G(mm)7
圧着式。通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適です。
仕様使用ケーブル:0.1スケアー
セット内容赤、黒、緑、黄、白 各1本ずつ
長さ(mm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
内容電気の通り道
コード長さ(mm)500
クリップ長さ(mm)30
科目理科
準拠理科小学校3年
サイズ:小
全長:約450mm
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
カラー:5色
1個
¥1,327
税込¥1,460
当日出荷
基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
用途基板の状態で直接チェックできる
全長(mm)250
絶縁耐圧AC2000V 1分以上
リード線0.1スケアー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
定格電圧(V)AC125
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)PVC
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
6色(白・黒・赤・青・緑・黄)各1本セットのコード付きクリップ(RoHS対応品)。クリップとコードの接続は、はんだ付けになっているので、安心してご利用頂けます。
仕様●リード線許容電流:1A●クリップ全長:約44mm●全長:約37cm●RoHS:2020/04/09時点
アズワン品番67-0361-25
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。
セット内容赤・黒各1
材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル
絶縁抵抗DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クリップ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質(本体)黄銅
定格電圧(V)30
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.V.C.
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
工作用のワニグチクリップです。
接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容赤・黒各1個
こんなお得な商品も!

クリップ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質(本体)黄銅
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
モールドクリップS⇔バナナプラグ変換用
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
サイズ:中
全長:約560mm
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
カラー:5色
1個
¥1,138
税込¥1,252
当日出荷
電流(A)1
質量(g)3
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
絶縁耐圧AC3000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード