9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電流(A)1 質量(g)3 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN) 絶縁耐圧AC3000V 1分間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電流(A)2 質量(g)5 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN) 絶縁耐圧AC3000V 1分間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンワサプライエコRS-232Cケーブル
エコ商品
RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。(2005年8月1日現在) 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 パッケージを簡素化していますので、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格非UL規格 コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×31×16 対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス - オス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub9ピン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電流(A)3 質量(g)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×75×10 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN) 絶縁耐圧AC3000V 1分間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、ミノムシクリップ端子で各種機器や回路に接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、LEDモジュール、小型モーターなどの動作確認・評価試験に最適。・通電テスト、仮配線、検査機器との一時接続にも便利。・教育教材やラボ機器、DIY制御装置など、小型電子機器の電源ラインとして活用可能 材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)11 規格UL2468 定格電圧(V)300 許容電流(A)約2程度 芯数2 難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT4(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm)約3.0 サイズ(mm)3.6 × 1.8 × 1000 プラグ全長L(mm)約11 導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq) コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm コネクタ2ミノムシクリップ(赤・黒)
1個
599 税込659
5日以内出荷