164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳垢をごっそり掻き出すスクリュー型の耳かきです。 3枚の円板形状で、360度すべての面で効率よく耳垢を掻き出すスクリュー型と耳孔にやさしく、すくいやすいスプーン型の2WAYタイプです。
材質真鍮・ニッケルメッキ仕上げ 全長(mm)115 質量(g)7
1個
399 税込439
当日出荷

厳選した高級煤竹を使用。一本一本、熟練の職人が精密に成型。
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までにない、耳かき革命! しなやかワイヤーで無理な力を吸収するダンパー耳かきです。 従来のさじ型と異なり肌へのあたり心地もなめらかで、違和感なくご使用できます。
材質先端/18-8ステンレス(金仕上)、柄部/真鍮(金仕上) 全長(mm)130 型式3本ワイヤー(粉状の方用) 質量(g)10 TKG品番9-2464-1401 TKG品番(2017)6-2249-2201
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

竹では実現できなかったかき心地。
全長(mm)143 質量(g)0.5
1個
749 税込824
当日出荷

先端部分が3枚の円板状で360度すべての面で耳のお掃除ができます。円板部掃除用ブラシ付。
材質(耳かき)真鍮・クロームメッキ仕上げ、(ブラシ)ナイロン毛、(ハンドル)ポリプロピレン樹脂 全長(mm)93 質量(g)(耳かき)7、(ブラシ)3
1個
319 税込351
6日以内出荷

熟練の職人が一本一本丹念に仕上げた逸品です。 昔ながらの手造り耳かき。お得な3本組。
材質(みみかき)竹、(ぼん天)あひるの羽毛 長さ(mm)160 質量(g)1.3
1個
399 税込439
当日出荷

耳孔の中(外耳道)にへばりついた垢を、二重構造のらせん式耳かきとゴムの摩擦でそぎ落とします。 仕上げは柔らかブラシで細かい耳垢を取り除きます。 ブラシ幅約7ミリ。 耳かきは丸洗い可能で、いつも清潔に保つことができる。
材質エラストマー 全長(mm)144 トラスコ品番137-3602 質量(g)3
1個
399 税込439
当日出荷

手磨き仕上げで心地い耳あたり
全長(mm)145 幅(mm)6 高さ(mm)5 質量(g)1.5
1個
429 税込472
当日出荷

純チタンは人にやさしい金属です。 持ち手の先端にツボ押しをセットしました。
材質純チタン 全長(mm)90 エスコ品番EA916HB-9 質量(g)12
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

白い光のLEDで明るい耳かきです。 ※監修中につきデザイン等が変更される場合があります
質量(g)12 本体寸法(mm)135×13×13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

GREEN BELL(グリーンベル)ツーウェイ ゴールド耳かき
金属製耳かき。耳垢をごっそり掻き出すスクリュー型の耳かきです。 3枚の円板形状で、360度全ての面で効率よく耳垢を掻き出すスクリュー型と耳孔にやさしく、すくいやすいスプーン型のツーウェイタイプです。
材質真ちゅう・金メッキ 長さ(mm)115 質量(g)7
1個
549 税込604
当日出荷

シリコンノズルで痛くなく、すっきり取れます。
付属品シリコンノズル大・小各1個、清掃用ブラシ 材質本体/ABS樹脂、ノズル/シリコーンゴム 寸法(mm)103×100×50(ノズル部除く) 質量(g)88 使用電池単3形乾電池2個(別売)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に高性能HDカメラを搭載した次世代型耳かき。スマホ画面を通して耳の中を確認しながら耳垢を取るので、耳を傷つけず安全に耳掃除ができる。iosとAndroidのスマホ/タブレットの互換性があり、専用アプリをダウンロードするとWiFiに接続可能。レンズ部分は防塵防水設計(IP67:耐塵型、水中浸漬保護)水洗いやアルコールで拭く事ができる。コードレス仕様。USB充電式リチウムバッテリー。
用途耳掃除、スキンチェック、口腔チェック、頭皮チェック、鼻腔チェックなどに。ペットの耳チェックにも。 仕様(ジャイロスコープ)3軸 セット内容耳かき×1、USB充電コード×1、取扱説明書×1 材質(本体)ポリカーボネイト 幅(cm)1.3 センサー(イメージングセンサー)CMOS 3.0M 解像度1920×1080 30fps 動作環境-10~50℃ 防塵防水性能IP67(レンズ部分のみ) 焦点距離(mm)15~20 LEDあり 画素数300万画素 カメラ仕様HDカメラ
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

螺旋式の耳かきが耳垢を残すことなくごっそりとキャッチします。やわらかブラシは心地良さを与えてくれ、丸洗いが可能なため、衛生面でも非常に優れている耳かきです。
材質エラストマー 全長(mm)144
1個
400 税込440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新感触耳かき!耳穴のサイズ、耳垢の種類を選ばない2ヘッドタイプ。ペン型なので携帯にも便利。先端の形が異なる2種類(6mm・4mm)の耳かき棒をセットにした新感触耳かき。2タイプの先端形状によりそれぞれ違った使い心地の良さを提供できます。6mmのタイプは160本の鍵状の極細ブラシが付いており、汚れをかき出しやすく粉状の汚れもしっかりキャッチ。1本1本の毛先が柔らかく使い心地もとてもソフト。4mmのタイプは先端が中空で柔らかく、耳穴の形にやさしくフィット。従来の耳かき感覚で汚れをしっかりかき出します。サイズも小さめでお子様への使用も可能です。組み立ててキャップを閉めれば1本のペン形状になり清潔に携帯ができます。耳垢が付着する先端部分には抗菌樹脂を使用。さらに丸ごと水洗い可能ですのでいつでも清潔にご使用いただけます。
1個
499 税込549
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(2本)
208 税込229
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳穴にやさしい先丸仕上げ。しっかりかき出す3枚フィン。こだわりの先端3mm幅仕様の耳かきです。また取れた耳垢が目立つブラックの耳かきです。
用途耳垢を取ります。 材質(耳かき)ポリプロピレン、(フィン状耳かき)エラストマー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×190×7
1個
629 税込692
当日出荷

GREEN BELL(グリーンベル)らせん式ゴム耳かき
耳にやさしいソフト素材で、耳垢をごっそり掻き出すタイプです。 ゴムの適度なしなりと螺旋形状が耳穴の凹凸にフィット。ゴムの摩擦抵抗で耳垢を確実にキャッチし、360度すべての面で効率よく耳掃除ができます。
材質抗菌エラストマー 全長(mm)125 質量(g)3
1個
329 税込362
当日出荷

[アプリ搭載] スマホの画面に写し出されるリアル映像 写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる カメラ1080P、300万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる 物理スイッチ [防水、防塵、防霧] IP67レベル レンズは水に洗っても問題なし 防霧:100度の水蒸気 [WiFiチップ搭載] 離れても操作可能 20fps画像転送速度 動作周波数2.4GHZ [高輝度LED搭載] 6個LEDライト付き、耳の奥まで見える 極細3.5mmレンズ内径
材質ステンレス 画素数300万画素 バッテリー容量(mAh)180 連続使用時間(分)60 防塵防水性能レンズ:IP67 付属品耳かきヘッド数:2(Sサイズ 金属製×1/Lサイズ 金属製×1)、micro-USB充電ケーブル、収納筒 寸法(高さH×幅W)(mm)130.3×13 質量(g)13 充電方式Micro-USB 本体接続 (別途アダプタが必要です) 定格入力5V/1A 仕様ジャイロスコープ:3軸
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に選び抜かれた水鳥の綿毛を使用し、毛が抜けにくい。 ハンドメイドのためスプーンは使いやすく加工され、適度なカーブでソフトなタッチ。
材質竹、綿毛 長さ(cm)18 4色(白、黄色、ピンク、ブルー)を取り揃えております(1本でのお取り扱いです)※色の指定は出来ません。
1個
139 税込153
4日以内出荷

スイッチが切れる省エネ設計のキャップが付いて収納も安心。 電池付なので、すぐに使えます。
仕様キャップ付、電池付
1個
969 税込1,066
当日出荷

材質チタニウム 全長(mm)143 アズワン品番64-2277-05
1個
790 税込869
当日出荷

GREEN BELL(グリーンベル)黒梵天耳かき
爽快・癒しタイプ 耳あたり気持ちいい! 細軸で、小さいスプーンが耳穴にいれやすく、耳垢をかき出しやすい形状。
材質耳かき部:煤竹、ぼん天:アヒルの羽毛
1個
229 税込252
当日出荷

GREEN BELL(グリーンベル)チタン製ツーウェイ耳かき
フッ素樹脂加工だから滑りにくく耳垢がゴッソリ取れます。 衝撃に強く、竹製のように皿部が割れたり折れることがありません。 らせん形状は360度全方位の耳垢をからめ取り、皿形状はできるだけ薄く仕上げ、適度なしなりを実現ています。
トラスコ品番354-0389 材質チタニウム合金、フッ素樹脂加工 全長(mm)145
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

厳選した煤竹を使用し、手造りで仕上げた昔ながらの耳かきです。
材質耳かき/煤竹(すすたけ)、ぼんてん/羽毛(あひる) 全長(mm)177 アズワン品番7-5288-01
1本
249 税込274
当日出荷

サイエルインターナショナル4.3インチモニター付き耳かき
100万画素高精度のスコープ&高画質4.3インチモニターで耳の中の状態がよく見える。安心して耳かきのできるモニター付き耳かき器です。スクリュー型、スコップ型など9種のアタッチメント付き、微妙なかき心地に対応。カメラレンズ部分はIP67防塵防水仕様です。モニターは角度調節可能なスタンドモニター付き。見やすい角度で自立させてご使用いただけます。
付属品USBケーブル、モニター、カメラ、継手9種類、モニターホルダー、取扱説明書 本体寸法(mm)114×78×11 本体質量(g)約103 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約2 動作時間約2時間 バッテリー容量(mAh)1200 画素数カメラ:100万 定格入力DC5V モニターサイズ4.3インチ
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

GREEN BELL(グリーンベル)らせん式ゴムの耳かき
螺旋式の耳かきが耳垢を残すことなくごっそりとキャッチします。やわらかブラシは心地良さを与えてくれ、丸洗いが可能なため、衛生面でも非常に優れている耳かきです。
長さ(mm)144 材質(本体)エラストマー 質量(g)3
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

[アプリ搭載] スマホの画面に写し出されるリアル映像 写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる カメラ1080P、500万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる ボタン無し、ホールスイッチ機能で、カバーを外すと、自動的に電源がオーンになる ニキビを絞るスプーン搭載 [防水、防塵、防霧] IP67レベル レンズは水に洗っても問題なし 防霧:100度の水蒸気 [WiFiチップ搭載] 離れても操作可能 20fps画像転送速度 動作周波数2.4GHZ
材質アルミ合金 画素数500万画素 バッテリー容量(mAh)300 連続使用時間(分)85 防塵防水性能レンズ:IP67 付属品耳かきヘッド数:7(Sサイズ 金属製×1 ポリカーボネート製×1/Lサイズ ポリカーボネート製×1/丸形ヘッド ポリカーボネート製×1/綿棒 ポリカーボネート製×2/ニキビ取り器具×1)、充電ケーブル、収納ボックス 寸法(高さH×幅W)(mm)155×14 質量(g)25 充電方式Type-C 本体接続 (別途アダプタが必要です) 定格入力5V/0.5A 仕様ジャイロスコープ:6軸
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ耳掻き
皿部分の厚みを手で研磨し丹念に仕上げた、ほどよい硬さが気持ちのよい耳かきです。一本一本、熟練の職人が精密に成型。収納に便利なケース付。
材質つげ材 全長(mm)150
1本
700 税込770
翌日出荷

折れない、割れない、サビにくい。360度からめとるらせん形式と、しなってすくいやすい皿形状のツーウェイタイプ。衝撃に強く、皿部が折れたり割れることのないチタン製。研磨の匠が一本一本手作業で磨き、仕上げました。収納に便利なケース付。
材質チタニウム合金 全長(mm)145
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

使いやすいミニサイズ。耳あたりの良い天然竹を使用。凡天はアヒルの羽毛。
1個(2本)
339 税込373
翌日出荷

GREEN BELL(グリーンベル)らせん式ゴムの耳かき
螺旋式の耳かきが耳垢を残すことなくごっそりとキャッチします。 やわらかブラシは心地良さを与えてくれ、丸洗いが可能なため、衛生面でも非常に優れている耳かきです。
材質エラストマー 長さ(mm)144 ブラック 質量(g)3
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーマルと凡天付きで使い分けられる2本組
アズワン品番65-1222-65
1個
549 税込604
翌日出荷

かき出しやすいスプーン・コイル型2WAY使用の耳かきです。
1本
459 税込505
翌日出荷

軸を細く、皿部は薄く小さくなっています。
材質煤竹(手磨き仕上) 全長(mm)143 エスコ品番EA916HC-51
1個
500 税込550
翌日出荷

ナイロン(ポリアミド)を使用し、程よい弾力でグネグネしなる耳かき
材質ナイロン(ポリアミド)
1本
479 税込527
翌々日出荷

紙軸の一方に、従来の綿棒を、そしてもう一方には耳かきを付けた便利な1本です(1本パック入)
1個(1本×50パック)
289 税込318
当日出荷

らせんが二重になったことで、耳孔の内壁に直接当たる面積が倍増しています。 力が分散するので、当たりがマイルドです。 耳孔の中(外耳道)にへばりついた垢をらせん構造の耳かきとゴムの摩擦でこそぎ落とす。 竹のようにしなる抜群の使用感。 耳かきは丸洗い可能で、いつも清潔に保つことができる。
材質エラストマー 全長(mm)144 トラスコ品番137-3604 質量(g)3
1個
329 税込362
当日出荷

痛くない耳かき、2種類のブラシが気持ちいい。1.やわらかブラシ:160本の「かぎ状」の極小ブラシで、細かな汚れまでしっかりキャッチ!毛先が柔らかく、使い心地もソフトです。痛みもなくスッキリきれいに!!2.ミニ突起ブラシ:小さな突起付のヘッドが、ほどよい刺激でここちいい!サイズも小さめで、小さい耳の方や、お子様の耳にも安心してご使用いただけます。
えんじ
1個
489 税込538
翌日出荷

材質耳かき:真竹、ぼん天:あひるの羽毛 全長(mm)160
1個
400 税込440
翌日出荷