5つの特長で効きめが違う
(1)Wの有効成分配合だから、ムカデを逃さない
(2)特許取得の容器構造で、ベタベタを嫌う触角が餌に触れないから、ムカデの食いつき抜群。
(3)甘くてとろけるエサだから、おいしくてムカデがよく食べる。※設置後、空気中の水分を含み液状になることがあります。
(4)4方向どこからでも入り込むマルチエントランス容器
(5)大容量8個入:たくさん置くことで駆除効果アップ
玄関先やコンクリート面など、駆除剤をまきたくない場所におくだけ簡単!食べさせて駆除することで屋内への侵入を防ぐムカデ用駆除剤です。
容器付なので、お子様やペットがいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
適合害虫ムカデ類(ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシにも効果があります)
種別置き型
シリーズムカデコロリ
使用の目安2mあたり1個※ムカデが侵入しそうな場所には、両側からはさむように容器を設置すると効果的です。
有効成分ジノテフラン、カルバリル
使用場所家のまわり・玄関先
使用期間約1ヶ月
利用場所屋内屋外両用
”ムカデの習性を徹底研究”だから→カンタン置くだけムカデ退治!大きなムカデも入る大型容器。しっとりゼリータイプで食べやすい。甘い樹液成分配合。どこでも置ける屋内外兼用。【ムカデがいなくなる効果の仕組み】ムカデが出そうなところに置いてください。(ベランダ、玄関、窓際)暗がり容器で高い侵入率。しっとりゼリーをしっかり食べさせます。大型容器で大きなムカデにも効く ムカデがいなくなる(※使用環境により効果は異なります。) 暗がり容器で高い侵入率【特長】●ムカデ目線で開発!置くだけ簡単!怖いムカデがいつのまにかいなくなる!●ムカデは狭くて暗いスキマが大好き!独自開発 暗がり容器で高い侵入率●ムカデはしっとりしたものが大好き!しっとりゼリーをしっかり食べさせます●大型容器で大きなムカデにも効く●誤食を防ぐ容器採用【有効期間】約1ヵ月(使用状況により異なります)毒餌剤。大型容器入。ゼリータイプ。2個入。生活害虫防除剤協議会登録。
用途【適用害虫】ムカデ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ
適合害虫ムカデ
アズワン品番65-0423-08
利用場所屋内屋外両用
1個(2個)
¥659
税込¥725
当日出荷
●0.8秒(※噴射時間)で駆除
●-85℃(降下温度:条件により異なります)
●超冷凍効果で害虫の動きを瞬間停止。
●特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮。
●害虫の出そうな場所に予めスプレーするだけで、まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります)
●屋外で害虫を駆除し、屋内への侵入を防ぐ。
●溶剤をほとんど使用していないので、ニオイ、ベタつき、あと残りが気にならない。
●屋内・屋外兼用
用途ムカデの駆除、侵入防止
適合害虫ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ
成分【有効成分】ペルメトリン、HFO-1234ze、DME
トラスコ品番818-5028
種別スプレー
容量250mL
シリーズムカデコロリ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×226×60
使用の目安害虫に対して20cmから30cmの距離から十分濡れるまで噴射(直撃駆除)害虫の生息場所や家屋の周囲などに、20cmから30cmの距離から、約10cmの幅で1mあたり約5秒噴射(侵入阻止)
有効期間まちぶせ効果:約1ヵ月(使用環境により異なります)
使用場所玄関・勝手口、ベランダ・縁の下
使用期間まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります)
利用場所屋内・屋外
1個(250mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ムカデの動きを素早く止める。行動停止成分配合。ジタバタさせずにノックダウン!害虫の生息場所や侵入ルートなどへの噴霧塗布により待ち伏せ効果が約4週間持続します。(使用環境・条件により異なります。)噴霧塗布面に害虫が接触するだけで殺虫効果があります。屋内、屋外の両方で使えます。
用途【適用害虫】ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ
利用場所屋内屋外両用
1個(300mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
7つの効果でムカデを殺虫し侵入防止
【2ライン効果】薬剤を2本線で帯状に散布できるから、高い殺虫効果と侵入防止効果を発揮します。細いノズルなので、狭いスキマにも散布できます。
【速効駆除効果】【持続効果】4種類の有効成分配合でムカデを速効駆除し効果が持続します。
【効力増強効果】効力増強剤配合でムカデに対する殺虫効果がアップしました。
【Uターン効果】天然由来成分の樟脳とローズマリー精油を配合した青つぶでムカデを侵入させません。
【追い出し効果】隠れたムカデもしっかり追い出します。
【撥水効果】シリコーンオイルコーティングで雨水をはじくから効果が長持ちします。
【対象害虫】ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ(ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ケムシ、カメムシ、シバンムシ、アリガタバチ、クモにも効果があります。)
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ(ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ケムシ、カメムシ、シバンムシ、アリガタバチ、クモにも効果があります。)
トラスコ品番836-9880
種別粉剤
容量550g
シリーズムカデコロリ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×245×65
使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40gを散布してください。【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って帯状に1mあたり15gから30gの薬量を散布してください。【屋内に侵入するムカデ】帯状に盛り上がるように散布してください。
有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)、プロポクスル(カーバメート系)、樟脳、ローズマリー精油
有効期間約1ヵ月(使用環境により異なります。)
使用場所植木鉢、プランター、枯葉、朽木などの下、家の周囲、床下、通風口、石垣の隙間などの不快害虫の生息、発生しやすい場所
利用場所屋内屋外両用
1本(550g)
¥799
税込¥879
当日出荷
ムカデを無力化、逃さない。歩行不能成分でムカデを無力化(特許出願中)。反撃させることなく、すばやく動きを止めて逃がしません。
瞬間冷却で速効退治。冷却効果で瞬時にムカデの動きを止め、殺虫成分が優れた駆除効果を発揮します。
屋内でも使える!
侵入防止効果 最大1ヵ月。家の周りや生息場所にあらかじめ処理しておくことで、室内への侵入を最大1ヵ月防ぎます。
(降雨のあたらない場所に使用方法通り処理した場合。ムカデに対する待ち伏せ殺虫効果。期間は使用環境により異なります。)
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジ
利用場所屋内屋外両用
1本(450mL)
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
凶暴なムカデを素早く倒す、新殺虫成分済フリーズ(モンフオロトリン)配合。
こだわりの2種の薬剤がムカデに効果的に作用。暴れにくく確実に駆除します。
残効性のある粉剤により1~2週間程度、効果が持続します。
適合害虫ムカデ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×230
有効成分モンフルオロトリン・フェンプロパトリン
有効期間1~2週間
利用場所屋内屋外両用
1本(480mL)
¥1,079
税込¥1,187
当日出荷
関連キーワード