46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等 レンズ色クリア 仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製) 種別対飛来物用 形状1眼型 質量(g)43 タイプメガネ併用可 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150 フレーム色透明 加工硬化処理 材質(フレーム)ポリカーボネート製 材質(トリム)エラストマー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネの上から掛けられます。
仕様UVカット、防曇加工、角度調整可 レンズ色クリア トラスコ品番827-5529 質量(g)42 規格ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品 材質(フレーム)プラスチック テンプル色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm)2.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現! メガネの上から装着できます。(フロント幅144mm、高さ45mmまで) メガネを併用する時は、テンプル角度が可動できるのでつるを重ねやすいです。
仕様つる長さ・テンプル角度調節可 材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト) 質量(g)約50 材質(フレーム)ナイロン&エラストマー アズワン品番2-9046-01
1個
419 税込461
当日出荷

矯正用メガネの上から掛けられるオーバータイプ。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品) 紫外線99.9%カット 表面キズ防止加工、曇り止め処理(※HGO-1C のみ内側)、帯電防止加工
用途安全保護メガネ 形状一眼型 本体質量(g)44 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線カット、耐衝撃性
用途粉じん、液体飛沫からの眼の保護。オートクレーブ滅菌可能。 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様121℃20分でのオートクレーブ滅菌可能 トラスコ品番470-3766 形状1眼型 質量(g)52 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169 機能上ひさしサイド付、めがね併用可 テンプル色クリア アズワン品番64-9176-98 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(テンプル)ポリカーボネート 材質(トリム)シリコン 再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
当日出荷

メガネの上から装着可能。
機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング レンズ色クリアー 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800C-75 寸法(mm)【めがね】A:148、B:148、C:61、D:58×79 質量(g)56
1個
940 税込1,034
当日出荷

オーバーグラスのスタンダードモデル。メガネの上からでも使用可能。額にやさしいソフトパット付
仕様耐衝撃性、メガネ併用 機能メガネ併用可 形状一眼型 レンズ色クリア レンズPC樹脂一体成形、PVCパット付 質量(g)49
1個
849 税込934
当日出荷

メガネの上から装着できます。
機能つるにラバー付、99%UVカット レンズ色クリアー 材質(レンズ)ハードポリカーボネート エスコ品番EA800E-64 寸法(mm)【めがね】A:135、B:150、C:140、D:40×55
1個
870 税込957
当日出荷

軟質素材採用のフレームでし、顔にフィットし易いゴーグルです。度付眼鏡の上からかけることができます。 フレームは、通気孔付です。かけ疲れしにくい軽量タイプです。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ色クリアー 材質(フレーム)軟質ビニール
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ 空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造 視野が広く取れる一眼タイプ メガネの上から装着可能です
用途切削や研磨作業等に 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート クリア 質量(g)90 材質(フチ)軟質ビニル
1個
429 税込472
当日出荷

前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ 空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造 視野が広く取れる一眼タイプ メガネの上から装着可能です 曇り止めレンズ仕様
用途切削や研磨作業等に 形状ゴーグル型 レンズ内面曇り止め加工 材質(レンズ)ポリカーボネート クリア 質量(g)90 材質(フチ)軟質ビニル
1個
419 税込461
当日出荷

日本製紙クレシア保護めがね
めがねの上から装着できます。4段階でつるの角度調節が可能です。
幅(mm)157 高さ(mm)57 質量(g)38 適合規格ANSI Z87.1 レンズポリカーボネート 紫外線遮断率(%)0.999
1個(1個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

メガネの上から使用出来ます。衝撃に強いポリカーボネイト製
用途一般作業に 形状一眼型 レンズ色クリア 機能メガネ併用可 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
339 税込373
当日出荷

RS-80B VFP 超硬防曇保護めがね(ひさし付き) RS-80B 理研オプテック 動画あり
超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は水滴を作らないので曇りを発生させません。また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze値8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。 メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可。 ひさし付きで上から降ってくる粉じんや飛沫にも効果大です。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様JIS規格品 形状一眼型 質量(g)42 加工硬化処理 レンズ防曇 機能VFコーティング、メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可 材質(フレーム)ナイロン アズワン品番1-6465-01 調整機能長さ・角度調整可
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります。(120m/s以上)メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。レスキュー、消防隊。 仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、レンズ交換:○ 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN166規格品 コーティングexcellence レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0070
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Dフレキシブルテンプル採用で自在なフィッティング 眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプ保護めがね オーバーグラスとして眼鏡の上から装着可能
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、つる角度調整可、ソフトテンプル、ノーズパッド 質量(g)54 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×64×170
1個
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コクゴゴーグル
眼鏡の上から使用可能な軟質ビニール製フレームです。無気孔タイプのフレームなので、ゴーグル内へ侵入するウィルス等を防ぎます。両面に防曇加工したレンズで、「くもり」の危険から守ります。防毒、防塵マスクとの一体使用によって顔全体を保護します。目に有害な紫外線をカットします。
材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)60 材質(フレーム)塩化ビニール
1個
799 税込879
当日出荷

理研オプテックオーバーグラス
オーバーグラスのスタンダードモデル。メガネの上からでも使用可能
仕様耐衝撃性、メガネ併用 機能メガネ併用可能 形状一眼型 レンズ色クリア レンズPC樹脂一体成形 質量(g)44
1個
799 税込879
当日出荷

アメリカSWATで採用されているゴーグルです。 大きなレンズは視界が広く、眼鏡の上からも着用できます。 二重サーマル構造のフレームです。
形状ゴグル型 仕様UVカット、防曇加工、防傷加工 トラスコ品番772-4721 質量(g)150 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5(表側1.5厚のダブルレンズ)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ANSI規格適合品。メガネの上から併用可能
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート 機能角度調節機能、伸縮機能、鼻位置調節機能付。 形状一眼型 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)35 材質(フレーム)PC 紫外線カット99.99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネの上から着用可能です。PLATINUM®コーティングのため、超防曇、耐傷に優れています。外側に大きく開くヒンジ部の板バネ構造と、しなやかなテンプルとの相乗効果で、頭部の大きさを選ばずホールド感良くフィットします。
機能【防曇性】両面超防曇・防傷 透過率(%)【視感】80~100 レンズ色クリア 安全規格AS/NZS規格 紫外線遮断率(%)99.99 形状ゴーグル型 材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト) アズワン品番7-7553-11
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。 99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。 メガネの上から装着可能。
機能曇り止レンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800CX-4 寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60 レンズ色クリアー バンド幅(mm)25 材質(ストラップ)布ゴム(調整可能) バンド長(mm)320~570
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

耐衝撃性の高いポリカハードコートを使用しています。眼鏡の上からかけるオーバーグラスとして使用できます。つるの部分が伸縮自在なので、顔に合わせてぴったりフィットします。JIS規格品です。UV99%以上カット
質量(g)48
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なメガネの上からでも装着できます。 製品を装着した上から一般的なイヤーマフを利用できます。 飛来物・飛沫を確実に防止します。 ゴーグルとシールドを組み合わせることで、フェイスプロテクションとして使用できます。
仕様メガネ併用可、イヤーマフ併用可、PPE:カテゴリーIII 形状ゴーグル型 質量(g)75 レンズポリカーボネート 材質(フレーム)PP/TPR 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線遮断率(%)99 紫外線波長(nm)385 アズワン品番3-6384-21
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ワイドレンズで広い視界を確保しています。レンズには曇り止め加工を施し、クリアな視野です。メガネの上から装着できます。目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します。レンズはフレームから簡単に取り外して交換が可能です。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。 レンズ紫外線99.9%カット・くもり止め加工 材質(レンズ)セルロースプロピオネイト樹脂 レンズ色クリアー JIS規格適合 材質(フレーム)軟質ビニール
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能くもり止めレンズPET-Afαレンズ採用。 レンズ左右にカーブしたシリンダーカーブ採用のワイドビューモデル。 度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)0.6 質量(g)79 仕様通気孔付 トラスコ品番379-3770 形状ゴーグル型 加工硬化処理 レンズ両面防曇 機能くもり止めレンズ、メガネ併用可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)織りゴム
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC 寸法(mm)157×159×57 クリア×ブルー 質量(g)54 機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー 材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工) 紫外線遮断率(%)0.999
1個
3,240 税込3,564
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。優れた曇り止め性能を実現しました。メガネ併用可能です。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.2 質量(g)50 仕様メガネ併用可、両面曇り止めコートレンズ、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル 付属品専用ポーチ トラスコ品番422-8723 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65 レンズ防曇 機能曇り止め機能、メガネ併用可能 材質(フレーム)ポリカーボネート、エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)ライトグリーン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

メガネの上から掛けられます。
材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×158×61
1個
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

理研オプテックオーバーグラス
メガネの上からでも使用可能。紫外線を遮光
用途屋外などの輝度の高い作業に 仕様耐衝撃性、メガネ併用 機能メガネ併用可、紫外線カット 形状一眼型 レンズ色ミラーコート レンズPC樹脂一体成形 質量(g)44
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワンダーセーフティエアーバンド付 防塵メガネ
エコ商品
エアーベント付で曇りにくい、息苦しさを解消。 ワイドタイプ・メガネの上から着用可能。 汚れに強く、衝撃にも強い、優れた耐久性。 丸洗いOK。
用途切断・切削・研磨・刈り払い・穴あけ作業などに 仕様耐衝撃性 材質(フレーム)PVC 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番64-4380-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

理研オプテックオーバーグラス
オーバーグラスのスタンダードモデル。メガネの上からでも使用可能。額にやさしいソフトパット付
仕様耐衝撃性、メガネ併用 機能メガネ併用可 形状一眼型 レンズ色スモーク レンズPC樹脂一体成形、PVCパット付 質量(g)49
1個
799 税込879
当日出荷

レンズ交換が可能な軽量シールドタイプの安全保護メガネです。ノーズパッドは脱着可能です。眼鏡の上からでも装着可能です。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番834-5521 セット内容フレーム1個、シールド(L)3枚、シールド(M)3枚 質量(g)194000 タイプ耳掛け 機能レンズ交換可能 材質(フレーム)ナイロン テンプル色ホワイト レンズ厚さ(mm)0.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0016
1個
719 税込791
当日出荷

レンズ交換が可能な軽量シールドタイプの安全保護メガネです。 ノーズパッドは脱着可能です。 眼鏡の上からでも装着可能です。
仕様レンズ交換可、メガネ併用可 材質フレーム:ナイロン 幅(mm)160 タイプ耳掛けタイプ レンズ色クリア テンプル色ホワイト 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理研オプテックオーバーグラス
オーバーグラスの耐傷性・耐衝撃性モデル。メガネの上からでも使用可能
仕様耐傷性、耐衝撃性、メガネ併用 機能メガネ併用可 形状一眼型 レンズ色クリア レンズPC樹脂一体成形、ハードコート付 質量(g)44
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。 レンズタイプは5種類から選択可能
仕様通気孔付 質量(g)79 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×83×68 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)織りゴム フレーム色透明
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。度付眼鏡の上からかけることができます。 紫外線を99.9%カットします。かけ疲れしにくい軽量タイプです。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 レンズ色クリアー レンズ紫外線99.9%カット 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(フレーム)ポリカーボネート
1個
449 税込494
当日出荷

スモークレンズ採用で屋外での作業に最適です。度付眼鏡の上からかけることができます。紫外線を99.9%カットします。 かけ疲れしにくい軽量タイプです。衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製です。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 レンズ色スモーク レンズ紫外線99.9%カット 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(フレーム)ポリカーボネート
1個
499 税込549
当日出荷

理研オプテックオーバーグラス
オーバーグラスの耐傷性・耐衝撃性モデル。メガネの上からでも使用可能
仕様耐傷性、耐衝撃性、メガネ併用 機能メガネ併用可 形状一眼型 レンズ色グリーン レンズPC樹脂一体成形、ハードコート付 質量(g)44
1個
1,698 税込1,868
当日出荷