商品豆知識
ラチェットタイプなので素早く作業ができます。フレアナットの開閉に最適です
サイズ(inch)1/4
POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現
狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載
ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm
負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ
最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上
バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大107Nmまで対応
無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え
仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり
長さ(mm)364
質量(kg)0.86(本体のみ)、1.06(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
無負荷回転数(min-1[r.p.m])450
サイズ(inch)1/4"(6.35sq)
バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION
軸(mm)19
トルク(N・m)47
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途ボルトの締め、緩め
厚さ(mm)26
色メタリックブルー
サイズ(inch)1/4
直径(mm)50
ギヤ歯数72
1個
¥4,783
税込¥5,261
5日以内出荷
従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途ボルトの締め、緩め
色メタリックブルー
サイズ(inch)1/4
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)140
色シルバー
サイズ(inch)1/4
ギヤ歯数30
1個
¥3,747
税込¥4,122
5日以内出荷
構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)140
色シルバー
サイズ(inch)1/4
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)155
色オレンジ
サイズ(inch)1/4
ギヤ歯数0
1個
¥4,933
税込¥5,426
5日以内出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質S53C
RoHS指令(10物質対応)対応
より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ
仕様メガネ部のオフセットは15°
スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。
めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
関連キーワード