商品豆知識
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
2018年トラスコ掲載ページ4 0439
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。
スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。
ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現
狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載
ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm
負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ
最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上
バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大162Nmまで対応
無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え
可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします
仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり
長さ(mm)364
質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
無負荷回転数(min-1[r.p.m])450
サイズ(inch)3/8"(9.5sq)
バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION
軸(mm)19
トルク(N・m)47
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。
用途ボルトの締め、緩め
色シルバー
サイズ(inch)3/8
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)198
色オレンジ
サイズ(inch)3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途ボルトの締め、緩め
色メタリックピンク
サイズ(inch)3/8
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途ボルトの締め、緩め
厚さ(mm)30
色メタリックピンク
サイズ(inch)3/8
直径(mm)50
ギヤ歯数72
1個
¥4,783
税込¥5,261
5日以内出荷
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)198
色オレンジ
サイズ(inch)3/8
ギヤ歯数0
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)190
色シルバー
サイズ(inch)3/8
ギヤ歯数30
1個
¥4,225
税込¥4,648
5日以内出荷
レンチを抜かず素早く回すことができます。
仕様ミリ・インチ兼用
72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)155
色シルバー
サイズ(inch)3/8
ギヤ歯数72
1個
¥3,560
税込¥3,916
5日以内出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質S53C
RoHS指令(10物質対応)対応
より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ
仕様メガネ部のオフセットは15°
スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。
めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
関連キーワード