1個(4g)
¥550
税込¥605
6日以内出荷
鍼灸業界でプロが仕様しているお灸。熱の力とモグサ成分がダブルでツボに働きます。
仕様施灸ポイント解説書付き
原材料もぐさ(ヨモギ)
もぐさを炭化することで、お灸効果はそのままに煙もニオイもシャットアウト、しかも温熱が長続き。
閉めきったお部屋でも気軽に使えます。火をつけても煙のでないニオイもないお灸。しかも温熱時間が長くなりました。
もぐさに、にんにく成分を混合しました。にんにくの効能がツボから浸透し、お灸効果が一段と高まりました。
最も親しまれているレギュラー灸。
せんねん灸を一躍有名にしたのがこの商品です。通気穴から温熱とよもぎ成分がツボに浸透します。
温度持続時間約5~6分
平均温度(℃)45~49
もぐさにしょうが成分をプラス。しょうがの効能がツボから浸透し、お灸効果が一段と高まりました。
1個(70個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
もぐさにみそ成分をプラス。みその効能がツボから浸透し、お灸効果が一段と高まりました。
少量のもぐさと線香がセットになった、家庭用や往診用に適した商品です。
仕様●箱サイズ:115×190×20mm●点灸用もぐさ10g入り、線香5本入り
アズワン品番67-6665-72
1箱(10g)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
皮膚の弱い方と、やさしい温熱がお好みの方や女性にお使いいただくソフトタイプです。
台座を少し厚くすることで他の商品と効能は変わらず温熱を下げました。
素材は綿の混率が高いため吸汗性に優れ快適な着心地です。
パンツは両脇が開きますので臀部付近の施術に便利です。
またウエストが総ゴムですので履きやすくリラックスできます。
仕様吸水効果
材質綿80%、ポリエステル20%
RoHS指令(10物質対応)対応
使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
柄径(Φmm)2
材質ステンレス線
径(Φmm)4(ループ)
全長(mm)270
仕様ループ部:よじりタイプ(使用ステンレス線径Φ0.5×70mm)
アズワン品番1-6775-12
1パック(10本)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
とうもろこしの”デンプン”からできたエコプラス
大地に生まれ大地に還る原料で環境負荷低減に貢献します。
エコプラスは、とうもろこしのデンプンを主原料とした緩衝材です。
エコプラスを焼却処理した場合のCO2発生量は、従来の石油系緩衝材の1/3程度。
土に埋めた場合でも、微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解される地球に優しい緩衝材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
赤色OLEDの採用で視認性がグンとアップした音声認識機能搭載の距離計測器
赤色表示によって緑の多いゴルフ場における視認性を一層向上させたゴルフ用レーザー距離計測器です
「ポイントまでの距離」「ピンまでの距離」などの声による指示で簡単に使え、ボタン操作によって生じる手ブレを制御し、計測ミスを防止できるのが大きなメリットです
従来のボタンによる操作も可能
高低差ON/OFF切替可
手軽にピン計測(ピンシーク計測)
10秒間のスキャン計測搭載
用途ゴルフでの距離計測に。ボイスレーザー/レッドレオ/GOLF/golf/ゴルフ/ゴルファー/ゴルフ用/飛距離計測/測定器/手振れ補正/簡単/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/グッドデザイン賞2021受賞/レーザー距離計/ゴルフ/距離計測/目安距離/手振れ補正
付属品レザー調ケース、レンズクロス、USBケーブルType-C、音声表示シール、取扱説明書、保証書
材質ABS樹脂
測定範囲5~1000yd.
質量(g)136
電源リチウムポリマーバッテリー
レンズ径(Φmm)20
倍率(倍)6
測定精度±1m
測定範囲(m)5~913
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.57×3.36×6.13
充電時間(時間)2
操作回数フル充電時:ポイント計測時 約25000回
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
防水性IPX4相当(生活防水程度)
レーザーIEC 60825-1 Class 1M Laser Product
シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。
シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。
シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。
シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。
シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。
シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。
シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。
シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。
シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。
シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。
シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。
シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。
シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。
シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。
シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。
シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。
シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。
仕様●カラー:クリーム●サイズ:幅70×長さ170×高さ60cm●重量:24kg●マット:オリジナルレザー(耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌・防汚・難燃機能・RoHS対応(2022年10月時点))●孔:有孔
アズワン品番65-8583-30
1個
¥69,980
税込¥76,978
14日以内出荷
シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。
シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。
シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ