452件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
早春のモグラ塚が現れる頃よりご使用ください。 複数の使用が効果的です。 埋め込み後約10日後位から効果が現れてきます。
対象動物モグラ セット内容モグラ返し12玉、臭いの素(植物から抽出した100%天然素材)1本、手袋1組
1パック(12個)
1,698 税込1,868
欠品中

2個入りでもぐら穴の通路の両方から来ても良いように設置できます。
対象動物もぐら 材質ポリエチレン、ステンレス 質量(g)80(1個) 直径(Φcm)7 全長(cm)23
1パック(2個)
659 税込725
当日出荷

ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
対象動物モグラ 長さ(mm)335 質量(g)約290 適合範囲本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲 頭部径(Φmm)155
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。 冬の間に処理すると効果的です。
用途モグラ・コウモリの駆除に。 有効成分粗製ナフタリン 対象動物モグラ・コウモリ
1本(300g)
1,298 税込1,428
当日出荷

手付き モグラ取り ヤマトキ製作所 動画あり
用途モグラ取りに 対象動物もぐら 高さ(mm)100 質量(g)278 縦(mm)200 横(mm)200
1台
999 税込1,099
当日出荷

効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。 ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
対象動物モグラ、ネズミ 使用の目安50~100cm間隔
1パック(10本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モグラが嫌がる臭いで、モグラの侵入を防ぐ忌避剤です。1回の処理で約3ヶ月間忌避臭が持続します。使用後に粒を取り除く必要がありません。
対象動物モグラ 成分ナフタリン 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)105×40×140
1箱(200g)
759 税込835
欠品中

芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。 一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。 ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。 危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。 対象動物もぐら 電源単1電池4本 材質(キャップ)ABS樹脂 電池寿命約6ヶ月 使用範囲(m)約45 材質(シャフト)アルミ
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

モグラの通り穴(道)に埋めて設置するだけで、捕獲(落下)できます。 一度落ちると出られません。
対象動物モグラ トラスコ品番448-7575 直径(Φmm)下部100 高さ(mm)301.5
1個ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

苗の根張りを邪魔されない。 畑の益虫のミミズを食べさせない。 モグラの通り道を通る野ネズミの食害を防ぐ。 抵抗少なく土に差し込みやすいピン形状で簡単設置!!
用途モグラの侵入を防ぐ!! 対象動物もぐら 材質鉄、PP
1パック(3枚)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音波の周波数、鳴るタイミングを自動に変えることができ、モグラの慣れに対しての効果効能が持続します(自動可変式)。ハイパワー蓄電で、天候不順でも長い時間作動できます。充電池の交換が工具を使わず簡単にできます。
対象動物モグラ 材質ABS樹脂 他 長さ(mm)400 質量(g)約290 周波数(Hz)400(固定)、200~900(可変) 電源ニッケル水素充電池 単3型1.2V 70mAh×3本(内蔵) 適合範囲本器から発生する音波振動は約半径4~5mの範囲 頭部径(Φmm)120 電流(mA)(作動)5~13 開放電圧(V)5.5 短絡電流(mA)90
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

家庭菜園、ガーデニングに。 モグラの侵入方向に対し、なるべく深く地面に差し込みガード。
材質鉄、PP 幅W×全長(mm)185×255
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右どちらからでも捕獲できる両扉式。モグラを取り出しやすい中継ぎ式。
対象動物もぐら 材質鋼板(亜鉛メッキ) タイプ両扉式 寸法(Φmm)約53×250(使用時) アズワン品番64-4066-95
1個
799 税込879
当日出荷

もぐら、へびの嫌がる特殊なニオイで警戒心を与え、庭などへの侵入を防ぎます。 ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。 本品は屋外専用です。
用途本剤は非農耕地用です。農作物が栽培されている区画内では使用しないでください。その周辺で使用する場合は、農作物から50cm以上離して使用してください。 【もぐらに使用する場合】 もぐらに侵入してほしくない所の周囲に、約30~60cmの間隔で穴を掘ります。穴の大きさは、直径約5cm、深さ約15~30cmが適当です。 一穴につき本剤約20gを入れてその上に土を戻します。すでに侵入されていると、効果がない場合があります。地面を足踏みしてもぐらを驚かせるなどして一度追い出してから使用することをおすすめします。 【へびに使用する場合】 へびの侵入を防ぎたい所に、約10~30cm幅の帯状に、本剤を地面に直接まいてください。さらにその周辺にも散布するとより効果的です。 対象動物もぐら、ヘビ 有効期間約1ヶ月
1個(900g)
1,298 税込1,428
当日出荷

巻きやすい取っ手付です。
対象動物もぐら、ヘビ
1個(5L)
2,498 税込2,748
当日出荷

自慢のお庭に、きれいな花が咲き誇る。諦めていたお庭のお手入れが日課になる。地面の上から差し込むだけで簡単にセット出来ます。芝生など掘り返しにくい場所に最適です。
用途土に差し込むだけ・作動が一目でわかる・強くて丈夫 対象動物モグラ 付属品タグ 材質鉄(塗装仕上げ)、針:焼入れ加工 質量(kg)0.8 作動方式バネタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×430×115
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

天然無害!粒状タイプ(樟脳/ハーブ)でモグラを寄せ付けない!まくだけ簡単!
成分ハーブ、樟脳、ゼオライト 対象動物モグラ
1本(100g)
109 税込120
当日出荷

もぐらの嫌う音波振動を地中へ発信します ソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電します 薬物と違い、人・動物・植物には無害で安心です
用途害獣対策に。 電源ソーラーパネル・ニッケル水素充電池(1.2V800A、単3形)×1本 対象動物もぐら
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

対象動物もぐら 全長(mm)240 質量(g)130 内径(Φmm)入口:50 板厚(mm)0.27
1個
669 税込736
当日出荷

尾上製作所もぐら取器
モグラ取り器2個組。
全長(mm)240 質量(g)130 内径(Φmm)入口:50 板厚(mm)0.27
1セット(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

対象動物もぐら 材質鋼板(亜鉛メッキ) 質量(g)155(1個) 寸法(cm)H250×W5.3×5.3
1パック(2本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

プラスリブ撃退 もぐら
10種類の天然植物を配合した刺激臭でモグラを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途もぐら専用の忌避材です。 原材料忌避剤・天然植物成分 対象動物もぐら
1袋(3個)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キュウホーもぐらディスク
平高うねの肩削りから、土寄せ、土戻しまで万能に使用できます。初期の溝がある場所に使用する場合はこちらを取付することで土が作物側に寄るのを最小限に抑えることができます。ロングは平高うねなどの高さに対応可能なので野菜つくりで平高うね(1うね2条植)の場合は、肩削りとして使用出来ます。ビート等では、ディスクの向きにより作物が小さい時にヤナギ刃で土が被るのを防いでくれます。土寄せも出来るので、小豆・大豆等で徐々に土寄せがしたい時に便利です。
質量(kg)(1組あたり)16 備考S4/S3カルチ、狭畦用中耕機など50角フレームに取付可能 条間距離(cm)(対応)60~75
1組(2枚)
45,980 税込50,578
3日以内出荷

もぐら捕獲の決定番!入口が2箇所で捕獲率アップ 前後を選ばない両扉式 捕獲したもぐらを取出し易い「中継ぎ」方式
用途害獣対策に。 全長(mm)(使用時)250 径(Φmm)(使用時)53 対象動物もぐら
1個
739 税込813
3日以内出荷

キュウホーもぐらディスク
平高うねの肩削りから、土寄せ、土戻しまで万能に使用できます。ビート等では、ディスクの向きにより作物が小さい時にヤナギ刃で土が被るのを防いでくれます。土寄せも出来るので、小豆・大豆等で徐々に土寄せがしたい時に便利です。
質量(kg)(1組あたり)16 条間距離(cm)(対応)60~75
1組(2枚)
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H-201 ソーラーもぐらブロック2P センター商事 動画あり
ソーラーもぐらブロックは、もぐらやヘビが嫌う音波振動を発生させ、撃退するのに効果的です。 約40~50秒の間隔で音波振動を発生させ、半径約5~10mの範囲に伝わります。
対象動物もぐら、ヘビ 本体寸法(cm)約35.5×17.5×11.5 本体質量(g)約225 電源充電池 定格電流(mA)動作電流:77、待機電流:1.5 消費電力(W)0.09 適合範囲半径約5~10m 音量(dB)最大出力:約20~30 バッテリー1.2V、800mAh 使用時間約3日(満充電時/使用環境による) 防水保護等級IP44 周波数(Hz)約800~1000 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,298 税込4,728
5日以内出荷

地面に埋め込むだけで畑、芝庭、花壇をモグラから守ります。 地下小動物が嫌う音波振動を発し、モグラを追い払います。 ソーラー充電式なので電気代を気にせずに利用できます。
用途畑や花壇などに。 対象動物もぐら 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:65×120×350 定格電流(mA)動作電流:77、待機電流:1.5 適合範囲約5~10m(※使用環境による) 電源ソーラーによる充電 音量(dB)最大出力:約20~30 充電池電圧(V)1.2 周波数(Hz)約800~1000 バッテリー容量(mAh)800 消費電力(W)0.09
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

10種類の天然植物を配合した刺激臭でモグラを寄せ付けないようにする忌避剤です。特殊なマイクロカプセルに入っているため、約1年間効果が持続します。結束バンドやひもで吊るしたり、ロープに吊るしたりと誰でも簡単に設置できます。
用途工事現場、田畑、庭に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×18×1 効果約1年
1セット(5個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷

ストックに便利な園児用の歯ブラシ3本セット。取り替え時期にも困らない。歯ブラシキャップ1個付き。
1セット(3本)
498 税込548
翌々日出荷

【ファームウェアVer0.9.7およびVer1.0.1での動作確認済】 みなさんおなじみのもぐらたたきゲームです。ランダムに出現するLEDもぐらを、ブレッドボード上のタクトスイッチを押してやっつけましょう!楽しく遊びながらスイッチ入力とLEDの出力について学習できます。
種類その他 構成部品LED 赤×3、タクトスイッチ×3、抵抗1.6kΩ×3、抵抗3kΩ×3、ジャンプワイヤー10cm×10、ブレッドボード×1
1個
599 税込659
4日以内出荷

音波振動を利用してモグラやヘビ、ネズミなどを撃退します。ソーラーパネルで駆動するため電池不要です。太陽光の当たる地面に刺すだけで簡単に設置できます。
用途モグラやヘビ、ネズミなどの害獣対策に 適合作動間隔:約20秒間隔で稼働 寸法(mm)Φ60×250×24 質量(g)67 電源ソーラー充電式 設置方法上部が地面より2-3ほど上に設置(センチ) 効果効果範囲:1本 / 約10~13m範囲
1セット(4本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ものおきのした1ちょうめ、だれかんちのにわ3ちょうめ、なまずぬま。こんなバス停見たことないよね…。地面の下の住人たちの小さなお話。「ピタゴラスイッチ」の制作者コンビが世に送りだす、たのしいえほん。
初版年月2010/04/01 分類児童 判型B5 ページ数32 ジャンル日本文学小説 著者名佐藤雅彦 原案
1冊
1,000 税込1,100
10日以内出荷

コバエがホイホイ アース製薬 動画あり
コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤だから、コバエをカンタンに根こそぎキャッチします。 感動の捕獲力3倍※ノミバエに対する効果(アース製薬従来品比) 紹興酒と黒酢の香りでコバエを「強力誘引」。止まり木効果のある容器に【止まらせ・容器内に誘導】、【ゼリーにもぐらせ・退治】するシステムです。 高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。 殺虫成分を噴霧したくない食品の近くでもお使いいただけます。 【4ステップでコバエを逃がさない】 色と香りで誘う:コバエが好きな赤色と紹興酒&黒酢の香りで強力誘引。 止まり木効果で止まる:先端に止まりたくなるコバエの習性を応用した容器を採用。 誘導路で中に導く:つい歩きたくなる誘導路でどんどん容器の中に入ってくる。 角切りゼリーにもぐらせ退治:もぐりこみたがるコバエの習性を利用して退治。
1個(60g)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どちらからモグラが来ても捕獲できる2本入り
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラの捕獲 材質ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン(入口弁) 寸法(mm)66×230 質量(g)115 対象動物もぐら
1セット(2本)
599 税込659
欠品中

自在扉(着脱自在)が捕獲率をアップ。抜群の捕獲率。
長さ(mm)240 径(mm)(進入)60
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ソーラー充電式で経済的
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策 寸法(mm)60×60×255 質量(g)72 電源ソーラー充電式(充電池内蔵) 寸法(m)有効範囲半径:約7 連続使用時間(時間)90 充電時間(時間)太陽の下で約10 対象動物もぐら
1個
999 税込1,099
当日出荷

地上では「シカやイノシシ」などの警戒心を刺激するLEDライト、地中では「モグラやネズミ」などを追い払う地中音波振動により効果を発揮します。 薬剤を使わないから農作物や人に無害です。 ソーラー充電採用で電源いらず。地中に差し込んで設置するだけでご使用頂けます。 地中音波振動は5分間隔で20秒振動します。
用途モグラ、ネズミ、シカ、イノシシなどによる農害対策に。 対象動物シカ、イノシシ、モグラ、ネズミ 材質ABS樹脂、アルミ 質量(g)約340 周波数(Hz)音波/400~1000 電源ニッケル水素充電池(1300mAh/1.2V)×1本 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×500(最大) センサー光センサー(LEDのみ) LED赤色×2個、青色×2個 振動音波/最大400m2
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

モグレーヌは本体パネルと返し付きアンカーが一体化しているので、従来の補強資材と比べて施工の手間を大幅に軽減できます。 また、既存フェンスと結束しておくことで、害獣や地盤の押し上げによるアンカー抜けを効果的に防止します。
質量(kg/枚)0.86 対象動物害獣 パネルJIS G3547 SWMG H3(亜鉛メッキ鉄線 3種鍍金) Φ4.0 300×900 75×150目 適合アンカー異形丸棒(返し付き) SD295A D10×495 (本体パネルと一体溶接)
1セット(20枚)
29,980 税込32,978
翌日出荷

モグラの通り穴に埋め込んで設置 上蓋式で掘り起こさずに捕獲後の確認が出来ます。
材質ポリエチレン 質量(g)157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×100×305
1個
750 税込825
翌日出荷