こんなお得な商品も!
直線定規(樹脂製)
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
こんなお得な商品も!
直線定規(樹脂製)
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
一覧表や原稿などを、1行ずつ見やすくするため、上下に緑色でマスクをかけた設計。
材質PMMA(アクリル)製
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。
JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に
材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)
材質(ストッパー)真鍮
JIS規格取得取得済
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質ステンレス
JIS規格取得取得済
方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。
カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様方眼目盛付伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質本体:アクリル、カッター面:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様メートル目盛
材質アルミ
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。
背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。
黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。
高さや深さが測れる、端面0基点。
計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)2
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規
材質(竿)SS材(SS400)
材質(台)S45C材
直角精度±(20+L/10)μm
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。
デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。
JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。
材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
細巾で厚みの薄いスケールです。
目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。
品質は直尺JIS規格と同じです。
曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。
メモリピッチ上段(mm)1
ステンレス板付きなので定規を傷付けずカッター作業ができます。
滑り止め付きなので、すべりにくくカットラインが歪みません。
用紙サイズ表示入り。
切りたいサイズに合わせてカットできます。
用紙の規格サイズを確かめる際にも便利。
端から測れるゼロスタート。
物の高さを測る時も便利です。
カッター作業の縦使いに応じた縦メモリ付き。
左利き用の縦メモリも表示。
10cmごとの白黒ライン付きなので、ひと目で10cm単位の長さを確認できます。
メタクリル樹脂製。
材質PMMA、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ
JIS1級、赤数字入り
裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
目盛上下1mmピッチ
目盛間隔上下段1mmピッチ
JIS規格1級
JIS規格取得取得済
RoHS指令対応。
材質PMMA(メタクリル)
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺)
種別テーパーゲージ
材質ステンレス焼入鋼
精度(mm)±0.05
最小読取値(mm)0.1
仕上硬質クロームメッキ
全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5
全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。
材質アルミ
目盛15cm
製品質量(g)25
本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.12
縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。
用途製図・縮尺図面の読み取りに。
目盛縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300m
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
教科書で使用されている読みやすい数字を使用。
見やすい大きい数字。
測り始めの位置をまちがえにくい端(はし)メモリ。
メモリ部分のブルーラインでまっすぐに線をかきやすい。
丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製。
子供が教科書やノート上で扱いやすいスリムサイズ。
名前シール付。
材質PMMA
RoHS指令(10物質対応)対応
貼って剥がせる&強粘着シートです。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に
セット内容白×1、黒×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
材質15cm定規・三角定規・分度器:PMMA、ミニ定規:PVC、ケース:PS
質量(g)68(ケース含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ミニ定規)155×1.5×25(直角三角定規)120×1.5×70、(直角二等辺三角定規)120×1.5×60、(分度器/直径)90×1.5×45、(ミニ定規)105×20、(ケース)73×10.5×170
測定範囲(cm)(ミニ定規)15(直角三角定規)10、(直角二等辺三角定規)10、(分度器/直径)9、(ミニ定規)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥479
税込¥527
当日出荷
方眼目盛とサイド目盛で平行も垂直も楽々読み取れます。
また、1mm間隔の縦目盛によりきれいに平行線が引けます。
材質PMMA
RoHS指令(10物質対応)対応
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。
目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
材質ABS
タイプ建築士用
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くすべらせ簡単に位置合わせ。押さえるとピタッとスベリ止め効果。
5mm間隔の配色で5mm単位が目に入りやすい。矢印付き目盛なので線を引くときに読取りやすくなっています。
5cmごとに数字が大きく見やすい。方眼目盛がついているので平行・直角に線引きしやすい。
辞書やコンピューターの資料などの文字の読取りに便利。左利きの方にも使いやすい右からの目盛。高さや深さを測る時に便利。
材質アクリル製(メタクリル樹脂)
RoHS指令(10物質対応)対応
読み間違いしにくい階段状目盛です。
建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。
数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。
高精度レーザー印字目盛です。
用途製図、縮尺図面の読み取りに
材質アルミ
目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300m
RoHS指令(10物質対応)対応
障子枠に合わせるだけで、簡単にまっすぐに障子紙がカットできます。
材質ステンレス
長さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
定規の端にステンレス製の金棒をはめ込んであるので、紙などを定規をあてて切るとき、カッターで定規を削ったり、傷をつける心配がありません。
ステンレスがはめ込み接着されているので、定規を曲げたりしても、はがれる心配がありません。
グリーン購入法適合
測定範囲(cm)30
材質再生PET樹脂(80%)、エッジ:ステンレススチール
質量(g)60(包装資材含む)
エコマーク認定認定
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×310×3
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号18 112 070
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。
円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。
クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)
材質ステンレス
長さ(mm)160
厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺)
質量(g)20
硬度Hv360~495
精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺)
仕上硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ