エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
マカロン三角定規10cm 西敬(イカリボシ) 翌々日出荷
・端から測れるゼロスタート目盛・メモリの長さが5mmごとに分かれているので、読み取りやすくなっています。・平行線や垂直線が引きやすい方眼目目盛つき・丈夫なアクリル樹脂製・収納ケースとお名前シール付き
目盛 10cm 本体寸法(mm) 二等辺三角形:85×85×120×1.5 直角三角形:70×120×140×1.5 入数 5組 RoHS指令(10物質対応) 対応
マカロン分度器9cm 西敬(イカリボシ) 翌々日出荷
・0℃が左右にあるので、どちらからでも測れる。・30℃ごとに色分けされているので、読み取りやすくなっています。
入数(枚) 5 目盛 9cm 本体寸法(mm) 90半円×1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
カッティング方眼三角定規 快段目盛 SK(新潟精機) 3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。小回りがきき、細かな作業に優れ、プラ板工作にも便利です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売のL型やT型と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途 寸法測定や線引き、切断作業に 材質 本体/アクリル 厚さ(mm) 3 本体質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 目盛種別 cm目 目盛間隔(mm) 1
カッティング方眼L型定規 快段目盛 SK(新潟精機) 3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途 寸法測定や線引き、切断作業に 材質 本体/アクリル 幅(mm) 75 厚さ(mm) 3 全長(mm) 150 規格 15×7(13×5)(cm) 本体寸法(mm) W75×H150×D3 本体質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 目盛種別 cm目 目盛間隔(mm) 1
カッティング方眼T型定規 快段目盛 SK(新潟精機) 3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途 寸法測定や線引き、切断作業に 材質 本体/アクリル 幅(mm) 100 厚さ(mm) 3 全長(mm) 150 規格 10×13(4-0-4)(cm) 本体寸法(mm) W100×H150×D3 本体質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 目盛種別 cm目 目盛間隔(mm) 1
フック付スケール 快段目盛 SK(新潟精機) 3日以内出荷
ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途 端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に 幅(mm) 20 厚さ(mm) 0.5 全長(mm) 174 材質(本体) ステンレス ピッチ(mm) (目盛)上段1、下段0.5 測定範囲(mm) 0-150 本体質量(g) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 20×175×0.5 目盛種別 上下段cm目
キャッチアップスケール 快段目盛 FINE SK(新潟精機) 3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。
用途 寸法測定、線引き、ケガキ作業に 幅(mm) 15 厚さ(mm) 0.5 全長(mm) 175 材質(本体) SUS420J2 測定範囲(mm) 0-150 本体質量(g) 10 メモリピッチ下段(mm) 0.5 メモリピッチ上段(mm) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 15×175×0.5 目盛種別 上下段cm目
両面分度器 快段目盛 SK(新潟精機) 3日以内出荷
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。段差付の基点(0°)と角の辺が合わせやすいです。
用途 角度の測定に 材質 本体:アクリル 角度(°) 最大測定:180 本体寸法(mm) 直径90x厚1.0 本体質量(g) 4 目量 1° RoHS指令(10物質対応) 対応
両面全円分度器 快段目盛 SK(新潟精機) 3日以内出荷
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。基線(0°)を赤線にすることで視認性を向上しています。中心に穴が開いているため、えんぴつの先端を挿して0°を合わせることができます。
用途 角度の測定に 材質 本体:アクリル 角度(°) 最大測定:360 本体寸法(mm) 直径90x厚1.0 本体質量(g) 7 目量 1° RoHS指令(10物質対応) 対応
フック付スケール 快段目盛 両面 SK(新潟精機) 3日以内出荷
ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。両面目盛で裏面も使えます。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途 端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に 材質 本体:ステンレス 幅(mm) 20 厚さ(mm) 0.5 全長(mm) 175 種類 目盛:上下段cm目 ピッチ(mm) 目盛:上段1、下段0.5 測定範囲(mm) 0-150 本体寸法(mm) W20×H175×D0.5 本体質量(g) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容差(mm) 長さ:±0.15
カッティングT型定規 快段目盛 SK(新潟精機) (1件のレビュー) 3日以内出荷
T型定規の内側に逃げ穴を開けたカッティング用定規です。端面を基準とした寸法測定に便利です。コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。サビに強いステンレス材です。
用途 寸法測定、線引き、ケガキ作業に 材質 本体:ステンレス 幅(mm) 58 厚さ(mm) 1 全長(mm) 112.2 種類 目盛:縦上下段cm目、左右下段cm目 ピッチ(mm) 目盛:1 測定範囲(mm) 縦0-80、左右0-20 本体寸法(mm) W58×H112.2×D2 本体質量(g) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容差(mm) 長さ:±0.15
ドリルストッパー スターエム 当日出荷
定規などで穴あけの深さの位置を調節しながらドリルにセットして穴あけをすると、止めたい深さで止まり、正確な深さの穴あけが可能です。本体は樹脂製なので木材にキズが付き難いです。木くずのはけも抜群です。
用途 一定深さの穴あけ作業の補助に。 付属品 六角レンチ 材質 本体:樹脂、金具:炭素鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
スコヤマスタ Mitutoyo(ミツトヨ) 5日以内出荷
スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)摺動の力:約2~5 N
マルチツール16種 BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。16の機能。高品質のステンレススチール。ソフトグリップ。ニッケルメッキの表面により、錆びにくいです。
用途 ネジの締め付け、緩め作業に。線材などの加工(曲げる、切断など)。紙、布、革、木などの切断。やすり。ボトルオープナー。缶切り。つまようじ。ピンセット。 セット内容 マルチツール16種、キャリングバッグ 材質 ステンレス鋼+高炭素ステンレス鋼合金、ハンドル:ABS+TPR 質量(g) 280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 106×47×25 機能 ドライバーPH、SL4、SL6。ニードルノーズプライヤー、グリッピングプライヤー、ワイヤーカッター。定規、ナイフ、のこぎり、やすり。ボトルオープナー、缶切り、はさみ、糸通し付き千枚通し、つまようじ、ピンセット。 RoHS指令(10物質対応) 対応
マグネットシート マグネットメジャー OHSATO(大里) 当日出荷
貼れる、切れる、曲げられるマグネットシートタイプの磁石のメジャーです。切って貼って使いやすい1200mmです。数字が大きくはっきり見やすいです。
用途 鉄製の壁や棚、車体などの測定に トラスコ品番 656-1356 材質 磁石 幅(mm) 20 全長(mm) 1200 RoHS指令(10物質対応) 対応
電子黒板 レグザキャンパス REGZA 3日以内出荷
Google EDLAの認証を取得し、Google PlayストアやGoogle Workspace for Education のソリューションをご利用いただける多機能電子黒板。 また、カメラとマイクが標準搭載されているため、オンライン会議にも使用可能。手書きした文字を自動でテキスト化します。板書書きの体裁を気にすることなく、テンポよく書き込んでお使いいただけます。電子黒板機能は、書き込み内容を本体内蔵メモリーやUSBメモリーにデータ保存可能。USBメモリーやメール添付にてデータ共有できるため、紙の資料廃止を促進しペーパーレス化に貢献、見直しや管理が楽になります。”レグザキャンバス”に映る画面を録画・保存して、授業の記録や、解説動画の制作やビデオ会議なども、録画することが可能です。また、内蔵マイクを介した会話の録音も可能です。
付属品 スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具 消費電力(W) 定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80 表面処理 ノングレア(非光沢) 強化ガラス 本体質量(kg) 34.5 入力電圧(V) AC100±10% (50/60Hz) 対応 Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV 機能 ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応 連続運転時間(h) 1日当たり16 コントラスト比 1200:1 液晶パネル 4K 視野角 水平178°/垂直178° 取付金具 VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm) 設置方法 横置きのみ 入力端子 HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1 スピーカー 15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W) 使用環境条件 温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと) 画面サイズ 65型 出力端子 DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1 画素数 3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1488×935×102 画面寸法(mm) 1428×804 入出力端子 LAN× 1 輝度(cd/m2 ) 500
電子黒板 レグザキャンパス REGZA 3日以内出荷
付属品 スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具 消費電力(W) 定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80 表面処理 ノングレア(非光沢) 強化ガラス 本体質量(kg) 34.5 入力電圧(V) AC100±10% (50/60Hz) 対応 Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV 機能 ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応 連続運転時間(h) 1日当たり16 コントラスト比 1200:1 液晶パネル 4K 視野角 水平178°/垂直178° 取付金具 VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm) 設置方法 横置きのみ 入力端子 HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1 スピーカー 15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W) 使用環境条件 温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと) 画面サイズ 75型 出力端子 DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1 画素数 3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1488×935×102 画面寸法(mm) 1428×804 入出力端子 LAN× 1 輝度(cd/m2 ) 500
直尺ステン 5m シンワ 3日以内出荷
スタンダードな直尺です。目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキを施しているので取れにくいです。
用途 長さ測定に。 トラスコ品番 408-3288 材質 ステンレス 幅(mm) 45 厚さ(mm) 3 全長(mm) 5065 ピッチ(mm) 上段:1、下段:1、目盛:1 測定範囲(mm) 0~5000 呼び寸法(mm) 5000 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
止型定規 スコヤ型 KS 当日出荷 から 15日以内出荷
45°、90°、135°の確認やケガキ作業に使えます。2×4(ツーバイフォー)材の中心割り出し目盛付です。片面で左右45°のケガキが可能です。直角測定(スコヤ)としても使用することが可能です。厚みのあるベースで、安定したケガキ作業が行えます。
用途 45°、90°、135°の確認やケガキ作業、直角測定、2×4材の中心出しに 材質 ステンレス鋼 本体質量(g) 230 精度(mm) 直角:0.3以内 板厚(mm) 1.5 ベース寸法(mm) 164×8×16 長さ許容差(mm) ±0.3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 168×100×16
GT-MOBILEカーボンレザー&本革システム手帳(B6バイブルサイズ) エアージェイ 当日出荷
[GT MOBILE]GT MOBILEはモータースポーツの持つ機能的でスポーティなイメージをデザイン化した大人のためのグッズブランド。滑らかな質感と繊細なカーボンパターンが美しいハイクオリティPUレザー等、厳選された上質素材のみを使用しています。レーシングカーのステアリングのような上質な手触り、そしてプレミアムスポーツカーのインテリアを彷彿させる高級感をぜひお楽しみください。
コンパクトで使いやすいB6バイブルサイズのシステム手帳は、5つのカードポケット、見開き両サイドに2つのポケット、ペンホルダーにあると便利な定規を装備。さりげなく際立つメタルプレートのアクセント入り。
仕様 カードホルダー×5、ポケット×2、ペンホルダー×2、定規×1 材質 リアルカーボン、本革、PU、亜鉛合金 サイズ B6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×30×200 RoHS指令(10物質対応) 対応
サークルカッター DREMEL(ドレメル) 7日以内出荷
様々な材質を円形にカットできます。1~11cmの範囲で、直線の切断や溝彫りが可能な直線ガイド付きです。蝶ナット仕様で工具取付けが簡単です。
用途 正確な円形や直線の切断をサポートするための定規 付属品 タッチメント×1、カッティングビット561×1 適合機種 3000シリーズ、4000-3/36、4300-5/50、8200-1/28 質量(g) 215 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 180×45×38 加工径(mm) 20~300 RoHS指令(10物質対応) 対応
マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機) 翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。
中央基点目盛です。
取付穴付です。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機) 翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。
右基点目盛です。
取付穴付です。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機) 9日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。
左基点目盛です。
取付穴付です。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
事務用断裁機 LION (ライオン事務器) 6日以内出荷
断裁枚数PPC用紙300枚クラスの事務用強力断裁機です。
細断方法 細断式 仕様 安全ロック設置・紙あて定規付・カットライン表示機能付 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
2×4定規 クリア シンワ測定 当日出荷
2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。
45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。
2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。
ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。
150mm目盛付です。
木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。
材質 ポリカーボネート樹脂 測定範囲(mm) 目盛:1~150 本体寸法(mm) 178×92×51 板厚(mm) 3 製品質量(g) 55 許容差 角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mm RoHS指令(10物質対応) 対応
マシンスケール下右基点目盛穴無50mm シンワ測定 翌々日出荷 から 16日以内出荷
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質 ステンレスSUS420J2 測定範囲(mm) 50 本体寸法(mm) 50×15×0.5 長さ許容差(mm) ±0.15 ※温度20℃を基準とする
マシンスケール下右基点目盛穴無150mm シンワ測定 3日以内出荷 から 16日以内出荷
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質 ステンレスSUS420J2 測定範囲(mm) 150 本体寸法(mm) 150×15×0.5 長さ許容差(mm) ±0.15 ※温度20℃を基準とする
Iクランプワンタッチ併用目盛2.4m シンワ測定 4日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
2.4mは8尺板まではさみ込めます。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質 本体:アルミ ガイド面:ステンレス 本体寸法(mm) 2590×60×30 製品質量(g) 2500 測定範囲(cm) 240 RoHS指令(10物質対応) 対応
Iクランプワンタッチ併用目盛2m シンワ測定 4日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質 本体:アルミ ガイド面:ステンレス 本体寸法(mm) 2172×60×30 製品質量(g) 2000 測定範囲(cm) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
Iクランプワンタッチ併用目盛1m シンワ測定 3日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質 本体:アルミ ガイド面:ステンレス 本体寸法(mm) 1172×60×30 製品質量(g) 1200 測定範囲(cm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
Iクランプワンタッチ併用目盛1.2m シンワ測定 3日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質 本体:アルミ ガイド面:ステンレス 本体寸法(mm) 1402×60×30 製品質量(g) 1300 測定範囲(cm) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
カット師併用目盛2.5m シンワ測定 5日以内出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
材質 本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム 目盛 測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛 本体寸法(mm) 2540×60×9 製品質量(g) 1560 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.8 真直度(mm) 0.7以下
カット師併用目盛2m シンワ測定 5日以内出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
材質 本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム 目盛 測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛 本体寸法(mm) 2020×60×9 製品質量(g) 1250 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.7 真直度(mm) 0.6以下
カット師併用目盛1m シンワ測定 当日出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
材質 本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム 目盛 測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛 本体寸法(mm) 1020×60×9 製品質量(g) 579 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.4 真直度(mm) 0.4以下
カットレール併用目盛2m シンワ測定 5日以内出荷
安全性を追求したアルミカッター定規です。
防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。
材質 本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム 本体寸法(mm) 2020×100×50 製品質量(g) 3000 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.7 真直度(mm) 0.6以下
カットレール併用目盛1m シンワ測定 当日出荷
安全性を追求したアルミカッター定規です。
防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。
材質 本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム 本体寸法(mm) 1020×100×50 製品質量(g) 1600 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.4 真直度(mm) 0.45以下
PSW-定規用アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD) 当日出荷
定規がレベルになります。
アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。
感度 0.5mm/m = 0.0286° 寸法(mm) 15×25×70 寸法(Φ×mm) 8×25、8×13(気泡管) RoHS指令(10物質対応) 対応
丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定 当日出荷 から 翌々日出荷
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
用途 電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 材質 竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応