生のもみ殻、通気・保水・保温効果。
用途草花・野菜等の栽培用土に5~10%位使用すると、保温・保水・根腐れ防止に効果があります。
適合作物草花、野菜
仕様天然素材・エコ商品
1度使った土や弱った土に混ぜ込むことで化学性を改善します。土に混ぜた直後から植え付けが可能です。混ぜるだけで土の団粒構造をつくり直し、ふかふかの土にします。好気性微生物(菌糸状、放射菌)が豊富に含まれています。
原材料バーク堆肥、腐葉土、もみがら堆肥、くん炭 等
イネのもみがらを蒸し焼きにして炭化させたもの。1.多孔質なので土に混ぜて通気性を改善したり、有用微生物の繁殖を促す効果。2.植物の根張りを良くする効果。3.有用なケイ酸分とカリを含んでいるので、植物を丈夫に育てる。4.水の浄化作用。木炭よりも細かい穴が多い。5.古い土の再生時に混ぜる。6.土の表面をくん炭でマルチングすることにより、土の跳ね返りが原因になる病気を防ぐ。
名称もみ殻くん炭
1袋(10L)
¥679
税込¥747
当日出荷
土の通気性、透水性アップ!土の温度、湿度を保つ!土にすき込んだり、マルチとして。土壌の改良に。発芽を助ける。天然だから、腐食後は土に還ります。
材質もみがら
質量(kg)1
1巻
¥519
税込¥571
欠品中
土中の通気性・排水性・保水性を改善し、土を軟らかくします。赤玉土と混ぜて有機培養土づくりができます。
用途土壌改良、草花などの培養土作りに。
適合作物草花
籾摺機に直結すればモミガラの収納が省力でき、重かった運搬作業も省力化。
グレンバッグホルダー2型が使用可能。
フォークリフト等による運搬も可能。
側面1ヶ所がファスナーで全開になりますので、排出量を調整して圃場全体にまくことも可能です。
材質ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×1200×1200(ファスナー式の横排出のみ)
1枚
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
菌根菌配合で植物を丈夫に育てます
持ち運びしやすくベランダガーデンに最適
花にも野菜にも使える汎用培養土
原材料ココヤシピート/バークたい肥/パーライト/菌根菌等
適合作物花、野菜
食べる野菜に安心な有機成分を多く配合し、健康な 生長を促進する微生物が豊富な培養土です。初期育成のための元肥をブレンド済み。そのまま植物を植え付けできます。
適合作物野菜
原材料赤玉土、鹿沼土、ピートモス、ココヤシピート、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭 等
観葉植物全般にお使いいただけます。
排水性と保水性を兼ね備えた土です。
初期栄養素を配合済み。
用途観葉植物全般に。
主原料赤玉土、鹿沼土、ピートモス、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭等
適合作物観葉植物
もみ殻を炭化させたもの。
通気性・保水性、保温効果がある。
仕様軽い素材
上質な広葉・落葉樹の葉を粉砕・醗酵・熟成させて仕上げた有機質の代表的な用土です。
養分や水分の保蓄力が高く地力維持、排水の補助、地温の確保などに効果があります。
仕様熟成良品
バラナーセリー第一人者の京成バラ園との共同開発商品です。ミニチュアローズ、オールドローズなどのデリケートな品種にも対応しており、汎用性が非常に高いバラ専用土です。初期育成に必要な栄養素入り。初期育成に重点を置いた配合となっています。
適合作物バラ
原材料赤玉土、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭、木炭、パーライト 等
広葉樹の樹皮を粉砕して長期間熟成しながら仕上げた堆肥で安心して使える天然有機質資材。
植物の土に全体の約20%位を良く混ぜ込んで使う。
仕様有機の肥料
有機質をベースに配合した安心・安全なそのまま使える培養土。
用途花・野菜
適合作物花、野菜
こんなお得な商品も!

培養土
モノタロウ
¥499
税込¥549
元肥入りなので単用土の混合や準備をせずに使える園芸初心者の方にも使いやすい培養土です。
適合作物花、野菜
適合鉢花・草花・トマト・キュウリ・ピーマン・パセリ・シュンギク・ラディッシュ・ニラなど
内容量(L)14
配合バーク堆肥、ヤシガラファイバー、他
「堆肥を使わずにココヤシ由来原料を豊富に使用した清潔で軽い土」。1. 味を向上させる働きがある「アミノ酸入り肥料」配合。2. 生育段階に応じて効き目を発揮する3種類の肥料を配合。そのまま使えるので手間いらず。3. 野菜の根張りを促進し、根腐れを防止する「酸素供給剤」を配合。4. りん酸成分を高めた肥料設計なので、実付きを向上させる。5. カルシウム等のミネラル豊富な有機石灰を配合。丈夫に育てます。
用途野菜類(トマト・ミニトマト・ナス・キュウリ・ピーマン・スイカ・ホウレンソウ・コマツナ・レタス等)
適合作物野菜類(トマト・ミニトマト・ナス・キュウリ・ピーマン・スイカ・ホウレンソウ・コマツナ・レタス等)
主原料赤玉土、鹿沼土、ココナッツピート、バーミキュライト、パーライト、籾殻くん炭等
1袋(25L)
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
植物にとって理想的な物理性と化学性を実現した培養土です。水分量を調整しやすいよう排水性の良い配合としました。初期育成を助ける栄養素入りです。
適合作物観音竹・棕櫚竹
寸法(縦×横×高さ)(mm)36×24×6
原材料赤玉土、鹿沼土、もみがら堆肥、くん炭、軽石 等
1袋(5L)
¥789
税込¥868
当日出荷
国内産落ち葉100%。天然熟成の国内産腐葉土にこだわっております
用途一般花卉。園芸用。業務園芸用
成分窒素全量0.84%、りん酸全量0.08%、加里全量0.42%、炭素窒素比(C/N比)27.4
材質長野県飯田市・下伊那郡周辺の落葉100%※成分の含有量については自然産物のため、数直に多少変動があります。
種類たい肥
容量(L)5
番号長野県特肥449号
1袋(5L)
¥439
税込¥483
5日以内出荷
リン酸の効果で、花・実付きを良くする元肥入りです。
厳選堆肥を使用していますので植物の根やけ等の心配はありません。
通気性・排水性を考えたハイブレンド配合により、花や野菜が元気に育つ環境を整えます。
用途花・野菜
適合作物花、野菜
仕様厳選素材・肥料入り・ベストセラー
食べるハーブにも安心して使える有機質培養土。
乾燥気味に管理されるのを好むハーブにあわせた排水性の良いレシピです。
ハーブ全般にお使いいただけます。
用途ハーブ類全般に。
主原料赤玉土、鹿沼土、ピートモス、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭等
適合作物ハーブ
1.7立米の大容量サイズ!。 。発砲スチロール、ペットボトル・籾殻など比重が軽く、嵩張る内容物に最適です。
用途使用に適した内容物。プラスチック製品/樹脂ペレット/ペットボトル/缶/堆肥/わら/もみがら/古紙/紙くず/衣料/各種廃棄物/各種原料
仕様吊り方:4点ロープ
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(kg)6
色ベージュ
高さ(mm)1500
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1700
寸法(Φ×mm)排出口:500×550
投入口寸法(径×高さ)(mm)□1070×1000
外径(mm)□1070
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
「軽い」と「植物がよく育つ」を両立させました。クリプトモスの使用で、経年変化の少ない商品です。
用途ハンギングバスケットやベランダガーデンなどにオススメです。
成分チッソN3、リン酸P3、カリK3
主原料鹿沼土、クリプトモス、もみがら堆肥、くん炭、パーライト等
シャコバサボテンの植替え・株分けに。着生植物のシャコバサボテンに最適な排水性を実現。初期育成を助ける栄養素入り。
用途シャコバサボテン。
適合作物シャコバサボテン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×36×6
主原料赤玉土、鹿沼土、ピートモス、クリプトモス、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭、パーライト等
1袋(5L)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
クリスマスローズが好む中性にpH調整済み。高熱処理をした硬質赤玉土を使用し、根腐れを防ぎます。
用途さまざまなクリスマスローズ、ヘレボラスにお使いいただけます。
適合作物クリスマスローズ、ヘレボラス
原材料赤玉土、鹿沼土、バーク堆肥、パーライト、もみがら堆肥、くん炭、ピートモス 等
原材料からこだわった、高品質なバラ専用培養土。水もちが良く、ツルバラなどの栽培に最適です。初期育成を助ける元肥入りです。
用途ミニバラなど。
適合作物ミニバラ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×26×4
主原料赤玉土、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭、木炭、パーライト等
1袋(2L)
¥369
税込¥406
5日以内出荷
1多彩な肥料に対応・粒状・粉状・ペレット状・たい肥(含水率50%未満)の肥料に幅広く対応可能。有機肥料・石灰肥料・発酵鶏糞など、多様な肥料を均一に散布できます。2 均等散布調整ノブ搭載・肥料のムラなく均一な散布が可能な『均等散布調整ノブ』を搭載。初心者でも簡単にプロ並みの作業ができます。3 2つの専用モーターを採用・攪拌(アジテーター)専用モーターと、散布(インペラー)専用モーターをそれぞれ搭載。肥料をしっかり攪拌しながら散布するため、詰まりやムラを防ぎます。4 手軽な電動式・低騒音設計・操作が簡単な電動式を採用。静音性に優れ、住宅地や早朝の作業でも周囲への迷惑を軽減します。5 バッテリー長持ち、長時間稼働・高品質なリン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、約2~6時間(肥料種類により異なる)の連続使用が可能。充電を気にせず効率的に作業を進められます。6 扱いやすい軽量・コンパクト設計・本体重量約24kgのコンパクト設計で、取り付けや移動が簡単。小規模圃場や畑の狭い通路でもラクラク使用できます。7 幅広い散布範囲・最大約5mの散布幅を実現。短時間で広範囲に均一散布ができ、作業時間を大幅に短縮します。8 安心の日本製品質・開発から製造まで日本国内で行われ、高品質かつ耐久性に優れています。故障のリスクが少なく、安心して長期間使用いただけます。(BT-中国製)
用途水田や畑作の肥料散布(粒状肥料、ペレット肥料、粉状肥料など)。野菜畑や果樹園の石灰・土壌改良剤散布。発酵鶏糞や牛糞堆肥などの有機肥料の散布、もみがら、菜種油粕、ようりん、ゼオライトなどの肥料および土壌改良資材の散布。ビニールハウス内での肥料・土壌改良剤散布。牛舎、鶏舎などへの消臭剤や防疫剤(粉状、粒状)の散布、牧草地の石灰散布による土壌改善。グラウンドや運動場、芝生管理などでの土壌改良剤や肥料の均一散布。公園やゴルフ場の芝管理のための肥料散布・土壌改良作業
その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付
質量(kg)24
幅(cm)【最大散布】40~500
範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)
モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpm
バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×950×845
バッテリー容量(Ah)48000(153Wh)
最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10
関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB)
運転時間【連続散布】約2~6時間
ホッパー容量(L)60(白色)
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
植物にとって理想的な物理性と化学性を実現した培養土です。食べるいちごにも安心な栄養素入りです。初期育成にも必要な栄養素入りです。
適合作物いちご
寸法(縦×横×高さ)(mm)36×24×6
原材料赤玉土、鹿沼土、バーク堆肥、腐葉土、もみがら堆肥、くん炭 等
1袋(5L)
¥649
税込¥714
3日以内出荷
関連キーワード