イネのもみがらを蒸し焼きにして炭化させたもの。1.多孔質なので土に混ぜて通気性を改善したり、有用微生物の繁殖を促す効果。2.植物の根張りを良くする効果。3.有用なケイ酸分とカリを含んでいるので、植物を丈夫に育てる。4.水の浄化作用。木炭よりも細かい穴が多い。5.古い土の再生時に混ぜる。6.土の表面をくん炭でマルチングすることにより、土の跳ね返りが原因になる病気を防ぐ。
名称もみ殻くん炭
1袋(10L)
¥679
税込¥747
当日出荷
もみ殻を炭化させたもの。
通気性・保水性、保温効果がある。
仕様軽い素材
水の浄化作用やニオイ・特質の吸着作用に。保水性、通気性、排水性に優れています。
雑菌抑制に優れており、最適な土壌改良ができます。
生のもみ殻、通気・保水・保温効果。
用途草花・野菜等の栽培用土に5~10%位使用すると、保温・保水・根腐れ防止に効果があります。
適合作物草花、野菜
仕様天然素材・エコ商品
こんなお得な商品も!
再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)585
材質冷延鋼板(SPCC)
木片を炭化させた土壌改良材。
保水・通気・保肥力に効果がある。
用土に10%位混ぜ込む。
仕様厳選素材
容量(L)15
寸法(縦×横×高さH)(cm)54×37×9
1袋(15L)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
土の通気性、透水性アップ!土の温度、湿度を保つ!土にすき込んだり、マルチとして。土壌の改良に。発芽を助ける。天然だから、腐食後は土に還ります。
材質もみがら
質量(kg)1
1巻
¥519
税込¥571
当日出荷
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬。
材質ステンレス(SUS304)
自立可能で収納もコンパクト、園芸道具の持ち運びや道具入れに便利です。強靭バネで自立します。庭掃除時のゴミ箱として最適です。土・肥料などの混合などにも使用できます。
用途道具の運搬やゴミ・落ち葉の収集。
材質ポリエステル600D、ワイヤー鋼鉄線
容量(L)65
寸法(直径Φ×高さH)(mm)480×440
折りたたみ寸法(mm)70
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
長期間熟成・発酵させた牛糞堆肥に、木酢液を配合した、微量要素を含んだ堆肥です。
用途草花・野菜の培養土、果樹花木・庭木の土に全体の約20%位を良く混ぜ込んで使います。
適合作物草花、野菜、果樹花木、庭木
仕様有機の肥料
容量(L)40
寸法(縦×横×高さH)(cm)79×46×12
1袋(40L)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。
用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。
材質PVC
色クレイ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に
適合作物草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物
成分チッソN4、リン酸P4、カリK2
名称ぼかしSUN
モミガラを炭化させたもので、土壌中の有害物質を吸着し、有用成分を蓄える働きをします。非常に軽量・無菌で清潔です。
アルカリ性なので酸性土壌の中和に役立ちます。他土に配合して根腐れ防止や作物の耐病性を高めます。
また、太陽熱で温度が上がるため融雪効果があり、植物に害がない為、ゴルフ場などで使用されます。改良土。
質量(kg)約0.3
名称なし
登録保証なし
1袋(2L)
¥259
税込¥285
欠品中
蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
用途土壌改良、種まき、挿し芽など。
名称バーミキュライト
登録保証無し
湿地のコケ類などが長期間に堆積・分解してできたもの。強い酸性(pH4)なので中和して使用して下さい。
通気性・保水性に優れ、他土と配合してハンギング用土・土の軽量化などにお使い下さい。
ブルーベリーなどの酸性を好む植物の調整材としても使用します。
水苔が長期間堆積してできた物で、北欧・カナダなどで産出される酸性の有機質資材。
草花・観葉植物などに2割~3割配合するなどとして土壌改良できます。
ブルーベリーなど酸性を好む植物にも適しています。
適合作物ブルーベリー
仕様軽い素材・天然素材
HB-101のフローラ社との提携により開発されたメーカーオリジナル商品です。純植物性バークたい肥・もみがら・腐葉土に天然有機肥料(粒状バットグアノ)と顆粒HB-101を配合した再生用資材です。
扱いやすく、持ち運びに便利な、超軽量タイプに仕上げました。有用微生物が、植物の生育に最適な土壌環境に甦らせます。木炭配合で有用微生物の働きを促進と連作障害を緩和。
土を柔らかくし、土壌の物理性を良くし、地力をアップします。そのまま、まくだけで簡単に土の再生利用ができます。(混ぜ込めばさらに効果を発揮します。)
混合してすぐに植えつけ可能です。使用済み用土に対して20~30%が使用量の目安です。顆粒HB101の効果。
植物本来の働きを活性化させる天然の栄養成分ですから野菜、花、米、果物、観葉植物、菊、蘭、盆栽、山野草、茶、キノコ、ハーブ、バラ、芝生、樹木等すべての植物に効果を発揮します。
土壌改良の役目も果たし、有効菌を増やし連作障害を減らし、あらゆる植物を元気に育てます。
根の活力を高めると共に、病原菌の抑制に効果があります。 (有用微生物繁殖→根張り抜群 肥料効率を高める→生育抜群)
本品には顆粒HB-101を植物の生育に適する量に配合しています。 化石化したヒメコウモリのフンを粉砕し、高温焼成し、粒状化した高品質の有機肥料です。
一般のバットグアノ(粉末タイプ)とは違い、非常にリン酸・カルシウム成分が高くなっています。あたえ過ぎても濃度障害はおこしません。
粒の大きさをまばらにすることにより植物に適したスピードでの長期効果を維持します。
根・茎を丈夫に育て、花付き・実付きを良くし、さらに甘味を増進させる効果があります。
根張りがよくなり、根腐れを防止します。連作障害を予防します。
質量(kg)約2.5
名称なし
登録保証なし
1袋(6L)
¥629
税込¥692
当日出荷
低温でじっくり醗酵させた本格ぼかし!土壌改良微生物の活発な繁殖を促す、魚介類原料を使用。100%有機で質で核酸成分が植物の細胞を活性化、ペレット状でまきやすい。
適合作物野菜・草花
成分チッソN4、リン酸P4
名称ぼかしゴールド
登録保証肥料登録なし
1袋(1kg)
¥749
税込¥824
当日出荷
天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。
仕様土壌浄化剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×250×30
名称無し
登録保証無し
1袋(500g)
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード