「やりとり管」の検索結果
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
形状片側スライド
種類塩ビ管用継手
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用
形状ソケット
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
使用流体排水用
形状ソケット
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
形状ソケット
タイプVP管用
種類塩ビ管用継手
ゴム輪の付いた伸縮ソケットです。
用途伸縮による配管の破損防止用の継手
形状ソケット
材質(本体)PVC
材質(パッキン)CR
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル
使用流体排水
既設管路の補修・改修が容易です。
用途屋外排水用
材質PVC、SBR
形状伸縮継手
使用流体排水
切断されたVUパイプの配管に使用できます。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
使用流体排水
寸法l'(mm)20
形状両側スライド
種類塩ビ管用継手
こんなお得な商品も!

ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
用途一時補修用
材質PVC
形状ユニオン
種類塩ビ管用継手
こんなお得な商品も!

ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
材質塩化ビニル
形状伸縮継手
形状パイプ
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
材質PVC
寸法E(mm)-
梱包数4
使用流体排水
材質硬質塩化ビニル
【耐久性】
ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。
酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!
電食の心配もありません。
【耐震性】
耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。
【施工性】
軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。
また、給水立て管では保温レスが可能です。
内面のストッパーピンを取り除けば、やりとりソケットとして使用できます。
形状ソケット
寸法h(mm)(ターミナル高さ)18