開封ミシン目付き。折るだけで簡単に組み立て可能。ネコポス対応サイズ
用途小物の発送用に
材質コートボール紙
長さ(mm)225
幅(mm)308
厚さ(mm)15
色ホワイト
坪量(g/m2)550
RoHS指令(10物質対応)対応
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)200~850
深さ(mm)20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード