「ゆらぎ 電球」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモコン調光・調色 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)リモコン調光・調色 天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
天井や壁にも光を広げ、明るさ感アップ点けても消しても、美しいデザインパネル上部にキレイコートを搭載。お手入れラクラクリモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色専用リモコン送信器同梱ゆらぎモードおめざめモード
仕様●キレイコート仕様(パネル)●光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱材質パンル:アクリルパネル 透明質量(kg)4.2取付天井直付型高さ(mm)85取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯色温度(K)6500幅(Φmm)600材質(カバー)プラスチックカバー 乳白光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコンリモコン調光・リモコン調色/パネル・センター・ゆらぎ・パソコンくっきり・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅デザインCasual/Stylish Modernグリーン購入法適合
LEDソーラーポップアップランタン DOD(ディーオーディー)LEDソーラーポップアップランタンDOD(ディーオーディー)
2,998税込3,298
1個
予約販売
電池が切れても大丈夫。ソーラー充電式&生活防水仕様の「放置できるLEDランタン」。キャンプでこんな経験をしたことはありませんか?「LEDランタンは持ってきたのに電池を忘れた」「電池が切れて電灯のない真っ暗な状態で過ごした」「急に雨が降ってきてライトが壊れた」LEDソーラーポップアップランタンなら、そんな辛い思いはさせません。ソーラー充電式なので外に放っておけば勝手に充電。電池がなくてもUSB経由で充電できる2WAY仕様。しかも突然の雨にも耐えられる生活防水仕様。外に置き忘れてしまっても安心なうっかりキャンパーのための「放置できるLEDランタン」です。
セット内容製品本体、充電ケーブル(USB Type-C)材質本体:ABS ホヤ部:シリコン ハンガー部:スチール質量(g)(総質量)約161※乾電池は含まず寸法(cm)(約)Φ直径8.5×H11使用電池単三乾電池(別売)連続点灯時間ハイパワーモード:10時間(4時間) ノーマルモード:25時間(10時間) 常夜灯モード:80時間(32時間) ゆらぎモード:40時間(16時間)※()内はニッケル水素充電池の数値です明るさ(Lm)ハイパワーモード:200(ルーメン)(白色LED) ノーマルモード:100(ルーメン)(暖色LED) 常夜灯:20(ルーメン)(暖色LED) ゆらぎモード:可変(暖色LED)収納時寸法(cm)(約)直径8.5×H6電球の種類LED
ホワイトノイズサウンドボックス サンコー(電子機器)ホワイトノイズサウンドボックスサンコー(電子機器)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
環境音で集中力を高める ホワイトノイズでONもOFFも集中力アップ。 テレワーク時の作業用BGMにも。 就寝時に睡眠導入用BGMにも。 集中力向上に効果的なホワイトノイズ音とリラックスに効果的な1/fゆらぎを含む環境音などの全10種類の音源を搭載したサウンドマシーンです。 ホワイトノイズで悩みをすべて解決 あなたの心地よい環境づくりを、サポートします ホワイトノイズの驚くべき力私たちの耳には「ザー」や「シャー」といった音で聞こえるホワイトノイズは「集中力を上げる」「睡眠の質を高める」といった驚くべき力を持っています。 そのホワイトノイズ以外にもリラックス効果が期待できる10種類の音源が収録されています。 その他の便利な機能音源の再生以外にも便利な機能がたくさん! 自分のライフスタイルに合わせて、タイマーを使用したり、録音機能で、好きな音楽やサウンドを再生出来ます(最大約5分) 勉強の反復練習に使用するのもおすすめです。
仕様●サイズ:本体/直径130×高さ75(mm)●重量:約200g●内容品:本体、microUSBケーブル(Type-B)、日本語説明書●電源:USBより給電(5V 400mA)または単3電池×4本(別売)●USBケーブル長:約1160mm●スピーカー最大出力:2W●再生方式:モノラル●材質:ABS樹脂●タイマー機能:30分、60分、90分●LEDライト:白色、電球色の2種類●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼モバイルバッテリー(別売)を使用して給電することもできますが、モバイルバッテリーの種類によっては給電できない場合もあります。●▼万が一落下した場合怪我や物品の破損の恐れがありますので、下に人がいるような場所(枕元など)や、下に物品があるようなところに設置しないでください。●▼衝撃を与えると、ライト機能が誤作動することがあります。叩いたり、乱暴に置いたりしないでください。●▼製品を設置する場合、絶対に火気の近くに置かないでください。●▼本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼分解・改造・修理をしないでください。(発熱・発火・故障の原因)●▼直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所で使用・放置しないでください。(変形・故障・火傷の原因)●▼お風呂などの湿気が多い場所では使用しないでください。(発熱・感電・故障の原因)●▼異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。アズワン品番67-9274-36
LEDフラットランプ Φ70 ゆらぎ点灯タイプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ Φ70 ゆらぎ点灯タイプPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長ですランプ交換も施工も使い方も簡単です
幅(mm)Φ70質量(kg)0.11高さ(mm)38全光束(Lm)57~460の間で変動色温度(K)2700光源寿命40000時間入数1台光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ集光
スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) Panasonic(パナソニック)スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ)Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長ですランプ交換も施工も使い方も簡単です
長さ(mm)109質量(kg)1.4(※ランプ込み)取付スパイク取付型電圧(V)100口金GX53-1構造二重絶縁型、防雨型本体質量(kg)1.2色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)98.7光源寿命40000時間入数1セット光色電球色地上高さ(mm)190パネルアクリル(透明)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下120
天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) Panasonic(パナソニック)天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷から32日以内出荷
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べる壁面取付タイプのスポットライト心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長ですランプ交換も施工も使い方も簡単です
仕様●光束(lm)※最大時の値:395●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:4●灯具部幅(mm):Φ87●点灯タイプ:ゆらぎ点灯 ホタルタイプ●照射方向:可動型長さ(mm)109質量(kg)1.3(※ランプ込み)取付天井直付型・壁直付型電圧(V)100口金GX53-1構造防雨型本体質量(kg)0.9回転方向330度色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)98.7光源寿命40000時間入数1セット光色電球色出しろ(mm)160パネルアクリル(透明)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下110
【2連パネル】LEDシーリングライト パネルライト 12畳 アイリスオーヤマ【2連パネル】LEDシーリングライト パネルライト 12畳アイリスオーヤマ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
2連パネルならではの存在感で、インテリア性のあるデザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。2連パネルだから再現できる間接光で、全灯時は天井面まで明るく、調光時は間接光でおしゃれに空間を演出できます。ゆらぎ機能搭載。上下のパネルが交互に明暗を繰り返し、ゆらぎを表現します。落ちついてくつろぎたい時におすすめです。ゆらぎは複数のパターンから選択できます。(ゆらぎのスピード(周期)3段階・明るさ3段階(暗→中→明)・調色11段階)ゆらぎ・リラックス・はっきりのシーン切り替えで、お好みのシーンを選択できます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質本体:難燃ABS、導光板:PMMA質量(g)2900寸法(直径Φ×高さH)(mm)550×99定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)44LED寿命(時間)40000(設計寿命)明るさ(Lm)5200(最大点灯時)光色電球色~昼光色相当待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85適用畳数~12畳用
LEDシーリングライト パネルライト 8畳 アイリスオーヤマLEDシーリングライト パネルライト 8畳アイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
2連パネルならではの存在感で、インテリア性のあるデザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。2連パネルだから再現できる間接光で、全灯時は天井面まで明るく、調光時は間接光でおしゃれに空間を演出できます。ゆらぎ機能搭載。上下のパネルが交互に明暗を繰り返し、ゆらぎを表現します。落ちついてくつろぎたい時におすすめです。ゆらぎは複数のパターンから選択できます。(ゆらぎのスピード(周期)3段階・明るさ3段階(暗→中→明)・調色11段階)ゆらぎ・リラックス・はっきりのシーン切り替えで、お好みのシーンを選択できます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質本体:難燃ABS、導光板:PMMA質量(g)2900寸法(直径Φ×高さH)(mm)550×99定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)37LED寿命(時間)40000(設計寿命)明るさ(Lm)4200(最大点灯時)光色電球色~昼光色相当待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85適用畳数~8畳用
aircorno40 シーリングライト 大河商事aircorno40 シーリングライト大河商事
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
2本のバーが軸をずらして回転するので、お好きなデザインに手軽に変更ができます。 直角を作り、シュッとした印象。複雑に交差をさせることで、重なりの深い印象等。遊び心のある空間を実用的なシーリングライトで再現しませんか? 本物のガラスセード(取扱注意)を採用。光が透過して照らすあかりは、影ができにくいのでフワッと優しく温かみのある空間に。 乳白色のフロスト加工(すりガラス風)は、照明がOFFの時でも優しくモダンなデザイン。マットブラックの本体との相性は抜群です。 アイアン素材×ガラスセードの組み合わせ。マットブラック仕上げでシックに。 2本のバーが中心点をずらして可動。軽量設計で女性でも取り付け簡単。 電球別売対応で、あかりの色を自分で選べる 小さくてもパワフルなG9電球を採用 LEDキャンドルライトのゆらぎは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。 【火を使わないから安心】 光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。 【インテリアのアクセントに】 シンプルなキャンドルライトなのでアレンジは自由自在。ちょっと工夫をするだけでお部屋のアクセントに。もちろんそのままインテリアとして置くだけでも◎ 【チップタイプの特徴】 電源を入れると、ろうそくの芯に見立てた『ゆらぎチップ』を揺らし、LEDの陰影で炎を演出。~自然な炎のゆらめきを演出~ 【ストレートタイプの特徴】 電源を入れると、ろうそくの芯に見立てたLED箇所が強弱し、炎を演出。~少し控えめな炎のゆらめきを演出~
セット内容本体×1(本体に電球は付属しておりません)材質鉄/ガラス質量(kg)約1.3ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)1灯あたり25まで口金G9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×250×600保証期間1年灯数6灯取扱説明書(8.37MB)
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
澄んだ水面を伝う波の形を表現した、繊細な透明ガラスのあかりしっとりとしたゆらぎとともに静けさが広がります
種別器具:LED一体型材質セード:ガラス(透明)質量(kg)0.8黒色チヂミ取付レール取付専用高さ(mm)241材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)6全高(mm)779~1379ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)130光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)99.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)596調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
澄んだ水面を伝う波の形を表現した、繊細な透明ガラスのあかりしっとりとしたゆらぎとともに静けさが広がります
種別器具:LED一体型材質セード:ガラス(透明)質量(kg)0.8黒色チヂミ取付直付専用高さ(mm)241材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)6全高(mm)774~1274ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)130光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)99.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)596調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)55迄
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
誰もが安らぎを覚える水と光のゆらめきをイメージしたナチュラルな意匠ゆらめく水面を表現したアクリルカバーの深い透明感が心地よいあかりです虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可カバーアクリル(透明/乳白)質量(kg)4.4直径(Φmm)623高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
誰もが安らぎを覚える水と光のゆらめきをイメージしたナチュラルな意匠ゆらめく水面を表現したアクリルカバーの深い透明感が心地よいあかりです虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可カバーアクリル(透明/乳白)質量(kg)4.4直径(Φmm)623高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
ゆらぎ灯 アーテック[学校教材・教育玩具]ゆらぎ灯アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
337税込371
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ37×75(炎部分高さ:24)電球(W)0.04電池単4電池2本付点灯時間約90時間
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら