天井や壁にも光を広げ、明るさ感アップ。点けても消しても、美しいデザイン。パネル上部にキレイコートを搭載。お手入れラクラク。リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。ゆらぎモード。おめざめモード
仕様●キレイコート仕様(パネル)●光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
材質パンル:アクリルパネル 透明
質量(kg)4.2
取付天井直付型
高さ(mm)85
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
色温度(K)6500
幅(Φmm)600
材質(カバー)プラスチックカバー 乳白
光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコンリモコン調光・リモコン調色/パネル・センター・ゆらぎ・パソコンくっきり・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅
デザインCasual/Stylish Modern
グリーン購入法適合
関連キーワード