6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)LAN DISK Hシリーズ専用交換用ハードディスク 20TB
エコ商品
HDLH-OPAシリーズは、LAN DISK Hシリーズ専用の交換用HDDカートリッジです。省電性と耐振動性に優れ長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※対応する指定容量の交換ハードディスクカートリッジをお買い求めください。※オプション品のカートリッジにはRAIDシステムは入っていません。
質量(g)830 使用温度範囲本体の環境条件に準じる 外寸(mm)幅104×奥行164×高さ27(突起部含まず) 使用湿度範囲本体の環境条件に準じる 対応商品I ・O DATAホームーページよりNAS交換ハードディスク対応表をご確認ください RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)5.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】257.7×213.7×66.6 バッテリーバッテリータイプ:内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ:9Ah、バッテリー量:2 動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで) 定格出力電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)8.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】257.7×213.7×66.6 バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 3 動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで) 定格出力電圧(V)36 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)15.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】476×204×66.6 バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 6 動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで) 定格出力電圧(V)72 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】325×204×66.6 バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 4 動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで) 定格出力電圧(V)48 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

再生51%ポリエステルクロス張りパネルです。
仕様スチール(ホワイト)・製取付け金具付(フロントパネル、中間フリーパネル) 材質芯材:MDF、表面材:再生51%ポリエステル布張り タイプ中間フリーパネル パネル厚(mm)28 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
52,980 税込58,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)