寸法(mm)40.1×45.1×21.0
質量(g)約21
インク色赤
色(本体)レッド
印面サイズ(mm)25×30
RoHS指令(10物質対応)対応
くるくるとレバーをまわすだけで6種類の印面を使える、浸透式のスタンプです。スタンプ台は不要です。
使用頻度の高い印面が集約されているので、ビジネス用途に最適です。
新品からのご使用で各印面約3000回押印可能です。(使用条件により異なります。)
耐水性・耐光性に優れた油性顔料系のインキを使用。
印面種別浸透印
種別印面回転式スタンプ
材質(本体・キャップ)ABS、(印面)PE
質量(g)84
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×41×79
印面サイズ(mm)約38×10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体ブラック11、ブラック16、シール用、データーネーム
寸法(mm)10.1×7.2×50.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)40.1×45.1×21.0
質量(g)約21
インク色赤
色(本体)イエロー
印面サイズ(mm)25×30
RoHS指令(10物質対応)対応
直径6ミリの小さな印面が簿記事務に最適です。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
シリーズXスタンパー
印面種別浸透印
ハガキオーダー式。インキが印面に浸透するタイプなので、スタンプ台を使わずに連続捺印ができます。耐水性の特殊インキを使用しているので、捺印後に濡れても、にじんだり消えたりしません。一度浸透させると脱色できません。
関連キーワード