13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質塩化ビニル 透明 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法F(Φmm)1.9 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に 端子形状棒形 材質(端子)銅スリーブ
1パック(500個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 全長(mm)25.5
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に 端子形状棒形 材質(端子)銅スリーブ
1パック(200個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番125-0093 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル 全長(mm)19 電線抱合範囲AWG(#)22~16 内寸(mm)スリーブ:1.8 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
1パック(100個)
1,498 税込1,648
翌日出荷

耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形 種類裸圧着端子 特性耐熱、耐食 最高使用温度(℃)300 材質(端子)ニッケル
1パック(100個)
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)