4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2824」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)325 適合電線径(Φmm)【より線】23.4 より線構成(本/mm)61/2.6 関連資料(0.07MB)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2825」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)325 適合電線径(Φmm)【より線】21.7 関連資料(0.08MB)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2838」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)325 適合電線径(Φmm)【より線】23.4 より線構成(本/mm)61/2.6 関連資料(0.07MB)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2839」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)325 適合電線径(Φmm)【より線】21.7 関連資料(0.08MB)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷