2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2840」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)400 適合電線径(Φmm)【より線】26.1 より線構成(本/mm)61/2.9 関連資料(0.07MB)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2841」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)400 適合電線径(Φmm)【より線】24.1 関連資料(0.08MB)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷