種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
耐電圧(V/min)(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600以下 60℃
芯数(C)1
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
定格温度(℃)60
難燃性60度傾斜
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
耐電圧(V/min)2000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。
電気器具内のリード線として。
全長(m)200
種類産業機械用ケーブル
規格JIS C 3306、<PS>E
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)1
絶縁体厚さ(mm)0.8
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
色黄/緑
材質(導体)軟銅集合より線
材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60度傾斜
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。
定格60℃・600V
適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )
材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)
包装形態箱
難燃性本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。
導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)
材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)
関連キーワード