9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 耐電圧(V/min)(水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。 全長(m)200 種類産業機械用ケーブル 規格JIS C 3306、<PS>E 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 絶縁体厚さ(mm)0.8
1巻(200m)
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 黄/緑 材質(導体)軟銅集合より線 材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60度傾斜
1巻
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

古河電工メタルケーブルFCPEV
絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線及び接続が簡単です。 アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮蔽を標準としており、雑音、漏話を防止できます。 さらに遮蔽効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮蔽の他に銅テープ遮蔽や軟銅編組遮蔽のものもあります。 (FCPEV-SC,SB) シース材料は環境に優しい鉛フリー品を使用しています。また、環境配慮型製品としてシースに耐燃性ポリエチレンを施したものもあります。(EM-FCPEE) 直利工事が容易に行え、屋外設備用の電話用、軽装用、制御用、データ伝送用の配線に適したコルゲート付のものも製作できます。(P.16参照)
用途電話用、計装用、制御用、データ転送などの通信回線の使用に適した通信用ケーブルです。 材質遮へいテープ:アルミ箔張付けプラスチックテープ 温度範囲(℃)(適応)-15~60 適合規格FCPEV/FCPEV-SB(-SC):JCS 5402EM-FCPEE/EM-FCPEE-SB(-SC):JCS 5421 材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品) 材質(絶縁体)ポリエチレン混合物 絶縁体標準厚さ(mm)0.23 シース標準厚さ(mm)1.0 シース色 材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
1巻(100m)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

古河電工メタルケーブルKIV
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。 定格60℃・600V 適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 ) 材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品) 包装形態 難燃性本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。 導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2) 材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)
1巻(200m)ほか
9,598 税込10,558
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

古河電工メタルケーブルI-KP
耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。 屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。 一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。 ハロゲンを含みません。(EM-AE) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE) JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
用途警報用ケーブル 材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ) 温度範囲(℃)(適応)-15~60 適合規格JCS 4396 材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品) 材質(絶縁体)ポリエチレン混合物 包装形態シュリンク シース標準厚さ(mm)0.6 シース色クリーム 材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による) 条長(m)200
1巻(200m)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

古河電工メタルケーブルO-KP
耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。 屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。 一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。 ハロゲンを含みません。(EM-AE) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE) JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
用途警報用ケーブル 材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ) 温度範囲(℃)(適応)-15~60 適合規格JCS 4396 材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品) 材質(絶縁体)ポリエチレン混合物 包装形態シュリンク 絶縁体標準厚さ(mm)0.25 シース標準厚さ(mm)0.6 シース色 材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による) 条長(m)200
1巻(200m)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)