36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 耐電圧(V/min)(水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。 -18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)動作温度 Min = -30℃ 長さ(m)100 外径(Φmm)4.95 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50
1セット(100m)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。 耐ノイズ性。
種類FA用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨 材質(シース)すずめっき軟銅線編組 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合 使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105 耐電圧(V/min)AC1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上 定格温度(℃)105 定格電圧(V)150 適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210 難燃性VW-1,FT1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。
種類FA用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合 使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105 耐電圧(V/min)AC1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上 定格温度(℃)105 定格電圧(V)150 適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210 難燃性VW-1,FT1
1巻
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
電線太さ(mm2)2 導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本) 芯数2 適合規格<PS>E 定格電圧(V)300 定格電流(A)17
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。 -18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca外被色 = 黒導体ストランドタイプ = スタンダード導体構成 = 19 / 33pF/m 長さ(m)100 外径(Φmm)4.95 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50
1セット(100m)
42,980 税込47,278
翌々日出荷

電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類FA用ケーブル
1本
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

協和ハーモネットFA用シールドLANケーブル
エコ商品
UL規格に準拠したシールド付FA用LANケーブルです。 より線導体を使用しており取りまわしやすく可とう性があり移動用としてご使用いただくことができます。 シースには耐油・耐熱・難燃・柔軟性ビニルを使用しています。
種類FA用ケーブル 全長(m)1 シールドすずめっき軟銅線編組 適合高速LAN、汎用プラグ 難燃性UL20276/UL VW-1、cUL FT1に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

Belden URM67同軸ケーブル このBelden同軸ケーブルは、外径10.3 mm、リール長50 mです。この同軸ケーブルは、静電容量98 pF/m、速度比66 %です。特長と利点 通信に最適な同軸ケーブル 黒色のポリ塩化ビニル(PVC)製の絶縁被覆 より線7 / 0.75 mm 裸の導体と発泡ポリエチレン絶縁体 インピーダンス: 50 Ω IEC96 No. 50-7-2の要件に適合 RG213/U規格と同等 UHF PL259コネクタとも併用可能代表的用途 ブロードキャスト及びCCTVの設置
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = URM67Certificazione CPR = Eca導体ストランドタイプ = スタンダード導体材質 = 裸銅% 長さ(m)50 外径(Φmm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50
1セット(50m)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等 定格電圧(V)600以下 最高使用温度(℃)200 材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA) 耐電圧(V/min)AC1500
1本(10m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線
エコ商品
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。 規格JIS C 3317 仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) 導体最高許容温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
4,298 税込4,728
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
種類電力ケーブル 導体外径(Φmm)2.4 標準条長(m)200 シース厚(mm)1.5 概算質量(kg/km)70 規格E(電気用品安全法) 許容曲げ半径(mm)56 材質(シース)耐熱ビニル 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 材質(導体)軟銅より線 仕上外径(Φmm)7 使用温度範囲(℃)-40~+90 絶縁体外径(mm)4 導体公称断面積(mm2)3.5 導体構成(本/mm)7/0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線 種類制御・計装ケーブル 導体外径(Φmm)0.85 タイプ線心対より 公称断面積(mm2)0.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 定格温度(℃)80 定格電圧(V)150 導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

古河電工メタルケーブルFCPEV
絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線及び接続が簡単です。 アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮蔽を標準としており、雑音、漏話を防止できます。 さらに遮蔽効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮蔽の他に銅テープ遮蔽や軟銅編組遮蔽のものもあります。 (FCPEV-SC,SB) シース材料は環境に優しい鉛フリー品を使用しています。また、環境配慮型製品としてシースに耐燃性ポリエチレンを施したものもあります。(EM-FCPEE) 直利工事が容易に行え、屋外設備用の電話用、軽装用、制御用、データ伝送用の配線に適したコルゲート付のものも製作できます。(P.16参照)
用途電話用、計装用、制御用、データ転送などの通信回線の使用に適した通信用ケーブルです。 材質遮へいテープ:アルミ箔張付けプラスチックテープ 温度範囲(℃)(適応)-15~60 適合規格FCPEV/FCPEV-SB(-SC):JCS 5402EM-FCPEE/EM-FCPEE-SB(-SC):JCS 5421 材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品) 材質(絶縁体)ポリエチレン混合物 絶縁体標準厚さ(mm)0.23 シース標準厚さ(mm)1.0 シース色 材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
1巻(100m)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)TFハイソフトVCTF
種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 材質(導体)軟銅集合より線 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃) 材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒) テープなし(充実型) 定格温度(℃)60 難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性 シース厚(mm)1 試験電圧(V/1分)AC2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
特価
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線 種類産業機械用ケーブル 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,898 税込8,688
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

古河電工メタルケーブルKIV
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。 定格60℃・600V 適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 ) 材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品) 包装形態 難燃性本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。 導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2) 材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)
1巻(200m)ほか
9,598 税込10,558
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の半硬質ビニル絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。 規格UL CSA 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)半硬質PVC 難燃性VW-1 FT-1 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅より線 関連資料商品カタログ(0.59MB)
1本(610m)
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

機器内の主に可動部用途に使用されるUL CSA認定の耐熱ビニル絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。 規格UL CSA 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)耐熱耐油性PVC 難燃性VW-1 FT-1 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)特殊軟銅より線 関連資料商品カタログ(0.3MB)
1本(153m)ほか
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用絶縁電線です。細線構成導体と柔軟性に優れたビニルを用いており、汎用製品とは一線を画した絶縁電線となっています。優れた柔軟性により、引き回しが用意に行えます。
用途主に産業機械業界で長く実績のある製品です。 規格UL CSA 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)耐熱柔軟性PVC 難燃性VW-1 FT-1 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)電気用軟銅より線 関連資料商品カタログ(0.7MB)
1本(100m)
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。 規格UL CSA 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)耐熱PVC 難燃性VW-1 FT-1 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅より線 関連資料商品カタログ(0.45MB)
1本(305m)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。 規格UL CSA 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)耐熱PVC 難燃性VW-1 FT-1 定格温度(℃)UL:80 CSA:90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅より線 関連資料商品カタログ(0.45MB)
1本(610m)ほか
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)。・耐燃性125℃。 ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。)。 ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)。・耐寒ー40℃。・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)
用途・600V以下の電気機器の配線。・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧600V、耐熱125℃。 仕様許容屈曲半径:2D 種類産業機器用ケーブル 適合規格PSE 材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン 芯数1 難燃性JIS 3005の4.26.2のb 定格温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅より線
1巻(100m)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)。・耐燃性125℃。 ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。)。 ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)。・耐寒ー40℃。・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)
用途・1500V以下の電気機器の配線。・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧1500V、耐熱125℃。 仕様許容屈曲半径:2D 種類産業機器用ケーブル 適合規格PSE 材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン 芯数1 難燃性JIS 3005の4.26.2のb 定格温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅より線 耐電圧(V/min)12000
1セット(100m×30巻)ほか
999,800 税込1,099,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線
エコ商品
・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・シース材に耐油耐熱柔軟性ビニルシースを使用。・UL VW-1の難燃対応。
用途・供給電源用電線として使用可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2)。・シールド付きでノイズ対策に最適。 仕様許容屈曲半径:6D 種類産業機器用ケーブル 適合規格UL 材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体 芯数1 難燃性UL VW-1 定格温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅より線 耐電圧(V/min)3000
1巻(100m)ほか
88,980 税込97,878
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線
エコ商品
・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・導体に細線導体を使用。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途・供給電源用電線として使用可。 ※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)。・CEマーキング適合宣言製品。・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。 仕様許容屈曲半径※固定部配線:2D 種類産業機器用ケーブル 適合規格UL、cUL、CE」、PSE 材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体 芯数1 難燃性UL VW-1 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅より線 耐電圧(V/min)3000
1巻(100m)ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF
エコ商品
種類産業機械用ケーブル 全長(m)5000 材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒) 材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃) 難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) シース厚(mm)1 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ テープなし(充実型) 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1箱(5000m)
249,375 税込274,313
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)