スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。
塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。
たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。
公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。
主成分アルコール類、リモネン
タイプスプレータイプ
主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート
使用場所屋外
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。
塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。
たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。
公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。
主成分アルコール類、リモネン
タイプハケ塗りタイプ
主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
下地が街路灯、ガードレール、自販機、ポスト、電話ボックス、公衆トイレ、エレベーター等に最適ならくがき除去剤です。
用途エレベーター、公衆トイレなど落としにくい場所の除去に。頑固な落書きに強力タイプ。落書きされた箇所にスプレーし、紙や布等でふき取って下さい。1度で消えない時は同じ作業を繰り返して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
油性・水性インク用です。天然溶剤を主成分とした環境にやさしい商品です。ラッカースプレー・マジックなどの落書きや、古い落書きなどがある橋梁に除去出来ます。
用途シャッター、プラスチック(アクリル板のみ)、ガラス、ホーロー、ステンレス、アルミ、サッシ等についた油性・水性マジックインク、蛍光ペン、クレヨン、口紅等のらくがき
成分炭化水素系/オレンジオイル配合
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)0.7
1本(70mL)
¥879
税込¥967
翌日出荷
下地が比較的弱いプラスチック(アクリル板のみ)や塗面に対応。
焼付けの弱いシャッター塗面や物置の塗面などに最適ならくがき除去剤です。
汚れた箇所にスプレーし紙や布でふき取って下さい。一度で消えないときは、同じ作業を繰り返して下さい。
用途プラスチック製品、ガラス、シャッター等の塗面に。下地にやさしいタイプ。
使用面積10m2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
無臭タイプなのでお部屋にニオイが残りにくい。強力なので家庭のマジック・クレヨンなどの落書き、台所の油汚れ、テープを剥がし後のノリ残り、外壁やシャッターに落書きされたラッカースプレーの除去など全てこれ1本で全て解決します。プラスチックにも使える
用途フローリングなどに付いたマジック・クレヨン・口紅などの除去。油汚れやノリ汚れの除去。外壁・シャッターなどに書かれたラッカースプレーの除去。ポスターを剥がした後のノリ残りの除去、金属類の汚れの掃除に。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)1.1
1本(220mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.168L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1箱(420mL×6本)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
プロも絶賛の塗装必須アイテム
ペイントミストをきれいに簡単に除去できる専用のクリーナーです。
用途屋外塗装の際、塗料が飛散して付近の車輌や建物などに付着したペイントミストを綺麗に簡単に除去する事が出来ます。刷毛やスプレーによる塗装の際にできた塗料ダレやはみ出し等、不必要な場所に付着した塗料を除去する事ができます。ラッカースプレーなどによる落書きも除去する事ができます。養生テープを剥がした跡ののり残りも綺麗に落とせます。
成分ケトン系
RoHS指令(10物質対応)対応
下地が比較的弱いプラスチック(アクリル板のみ)や塗面に対応。焼付けの弱いシャッター塗面や物置の塗面などに最適ならくがき除去剤です。下地を傷めずに使用できます。
用途プラスチック製品、ガラス、シャッター等の塗面に。硬くてなめらかな表面に付着したらくがきや汚れ落としに。車に付着した水垢やタールピッチの除去に。
成分ハロゲン炭化水素系/オレンジオイル
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)180
1缶(18L)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
強い下地向きの油性専用強力落書き落としです。コンクリート・ブロック・硬化剤入りの焼付塗膜の落書き落としに最適です。強力油性専用タイプ。
用途下地が強い塗面(硬化剤入り)、ガラス、鉄板、ステンレス、タイルやコンクリート、モルタル、ブロック等
成分炭化水素系ソルベントナフサ
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外塗装により飛散して建物や、車等に付着したペイントミストの除去。刷毛やスプレーでの塗装の際、垂れて不必要な場所に付着した塗料の除去に。ラッカースプレーなどによるガンコで落ちにくいらくがきの除去に。車に飛散したペイントミストがきれいに取れます。
成分ケトン系/アルコール系
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)1.5
1缶(150mL)
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
塗料・油性マーカー・クレヨン・ボールペン・マニキュアなどを強力にはじき落書きを防ぎます。
両面テープやシールなどの粘着剤も付きにくいので、貼り紙防止にもなります。
膜厚が薄いと効果が発揮できないことがあります。薄く3回程度塗り重ねて下さい。つやが出て塗膜表面に虹のような縞模様の発生が目安です。
用途シャッター・門扉・ガードレール・電柱・街灯・自動販売機などの金属面や塗装されているコンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き防止、貼り紙防止として使用してください。
色クリヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4
表面乾燥時間15分(20℃)
1本(400mL)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
スプレーなどの落書きを強力に落とします。
浸透力抜群!簡単に落書きを落とせます。
水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。(2液タイプ塗料の落書きは落とせません)
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としとして使用できます。
色とうめい
主な用途コンクリート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量180mL
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間15分(20℃)
1本(400mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード