らくらくMB・LB・550B・650Bで使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。
純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。
また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
色シルバー
危険物の類別非危険物
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
お手元のらくらくガンのキャップ先端にボンドなどでロックすることができます。
見た目が美しくなるだけではなく、4か所の滑り止めスリット入りで軍手の上からでも滑らず回せます。
見た目と効率の両方が成立したらくらくガンオプションパーツになります。
らくらくガンの先端にボンドをぬり、らくらくガン用キャップクリップをつけていただく形になります。
材質アルミ
危険物の類別非危険物
シーリングガン部品
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。
2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。
射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
仕様30mL/1握り
付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)295
全長(mm)420
質量(kg)1.1
容量(mL)550
内径(Φmm)51
ハンドル標準型
らくらく60MB・700Bで使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。
純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。
また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
色シルバー
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
2液のコーキングガン(シリンダーカラー色)に合わせたメーカーオリジナルアダプターが誕生!!2液のコーキングガンのジャンボキャップにそのまま装着OK!!
危険物の類別非危険物
シリンダーガンの大容量,外径寸法65mmタイプ。
ハンドル部の耐久性抜群(スライドバーの採用)
高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。
1回の握りで23mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく60MBとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)750
仕様23mL/1握り
付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)295
全長(mm)430
質量(kg)1.2
内径(Φmm)60
ハンドル標準型
危険物の類別非危険物
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
コーキング工事で使用する際のロスベラです。
スコップ状になっており、ネタ落ちしにくいタイプです。
グリップには、すべり止めのラバーがついています。
らくらく65S・65M・750・900で使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。
純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。
また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
色シルバー
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
刃物で有名なブランド「堺孝行」様と尾崎亀商店がコラボレーション!!
旧来のステンレス金ベラなどは尖っていた刃の角を丸くしています。
持ち手は「ライトウェイトアッシュ」と呼ばれる材質を使用し、軽い持ち手を実現!!
幅(mm)124
長さ(mm)400
1本
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。
1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様16mL/1握り
タイプワンタッチ式
付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)295
全長(mm)425
質量(kg)1.1
容量(mL)550
内径(Φmm)51
ハンドル強力型
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合YH-50Sa/らくらくガンMB・LB・550B・650B・65S・65M・750・900
材質プラスチック
危険物の類別非危険物
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上スチール
仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ
適合330mL用
トラスコ品番103-7854
質量(kg)0.5
危険物の類別非危険物
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質鉄
長さ(mm)(装着部)235
全長(mm)330
質量(g)540
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質鉄
長さ(mm)(装着部)230
全長(mm)315
質量(g)370
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
「軽やかに、的確に打つ」
クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用
スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に
軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し
エアダスタ機構搭載
らくらくマガジン採用
低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等
仕様パワー切替機構ない
付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)
質量(kg)2.4
使用空気圧力(MPa)1.18~2.26
使用釘(mm)(針金連結釘)45~75
長さL×高さH×幅W(mm)287×295×132
保証期間2年
打込速度(秒)3本
空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)
使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300
関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
「軽やかに、的確に打つ」
クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用
スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に
軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し
パワー切替機構搭載で作業に合わせて手元で簡単に面一調整が可能
エアダスタ機構搭載
らくらくマガジン採用
低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等
仕様パワー切替機構あり
付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)
質量(kg)2.5
使用空気圧力(MPa)1.18~2.26
使用釘(mm)(針金連結釘)45~75
長さL×高さH×幅W(mm)304×295×132
保証期間2年
打込速度(秒)3本
空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)
使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300
関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
クラス最軽量、手狭な場所でも軽快な取り回し。
クラス最細径、軽量コンパクトボディ
狙い打ちがしやすいスリムな先端形状。先端が見やすく正確な打込み
斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。先端が細く、隅打ちもラクラク!
置床施工、パーチクルボードへもしっかり打込み
ソフトグリップ採用、柔らかな握り心地で釘打ち作業による疲労を軽減。
グリップラバーの内側にクッション材を使用
付属品保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)
使用釘(mm)長さ:(針金連結釘)32~50、(シート連結釘)25~45
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
動力(形式)ピストン往復動式
保証期間2年(ユーザー登録時)
空気消費量(L/本)1.0[1.96MPa(20kgf/cm2)時]
使用釘(装てん数)連結方式と釘装てん数:(針金連結釘)400、(シート連結釘)200
目地幅の変更、ノズル部分の詰まりや汚れでカートリッジの先端のノズルを取り替えたいと思ったら!便利な3本パック。必需品です。
適合8060・8070用
危険物の類別非危険物
手の届かないような高い所、低い所への充てん作業時には、かゆいところに手が届くこのアイテムを。「あったら便利」を形にしたアイデア商品です。
用途シリコーンシーラントのノズルの延長に
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)約0.8
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
潤滑方式オイルレス
シリンダーガンの大容量、外径寸法65mmタイプ。
ハンドル部の耐久性抜群。低粘度材を大量に打ちたい方に最適。
1回の握りで40mLの射出量。射出量は多いが、握りが重い(らくらく700Bとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
バックレバーはストッパー式で、即吸込みが可能(フック式にも変更できます)
容量(mL)750
仕様40mL/1握り
付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)295
全長(mm)425
質量(kg)1.2
内径(Φmm)60
ハンドル標準型
危険物の類別非危険物
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。
材質本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ
全長(mm)223
TKG品番9-0590-2301
TKG品番(2017)6-0531-2201
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
関連キーワード