持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト
材質ABS
色イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×70×180
保護等級防雨仕様(IP-X3相当)
照度(Lx)ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時)
電池寿命(連続時間)約72
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨仕様(IP-X3相当)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
明るさも色も、思いのまま。屋内外で活躍する充電式LEDランタン!。屋内・屋外兼用の充電式LEDランタンです。このランタンは無段階調光と調色が可能で、使用状況に応じて明るさと色味を調節することができます。また、バッテリー残量が一目で分かるため、安心して使用できます。さらに、吊下げて使えるストラップと脱着可能な三脚が付いています。市販の三脚も取り付けることができる1/4インチのねじ穴も備えており、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。
用途アウトドア、避難場所、レジャー等に
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-C)、三脚、三脚取付台
色白
質量(g)269
電源充電:DC5V/2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh
保護等級IPX3
色温度(K)フィラメントLED/2800、チップLED/6500
使用電池リチウムイオンバッテリー
照度(Lx)1m:フィラメントLED/10~0.9、チップLED/60~4.5、3m:チップLED/8.5、5m:チップLED/3
使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-20~40
連続点灯時間フィラメントLED/8時間、チップLED/5時間、フィラメントLED+チップLED/3.5時間
点灯方式フィラメントLED(調光)、チップLED(調光)、フィラメントLED+チップLED
光源色フィラメントLED/電球色、チップLED/昼光色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×97×130
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)Ra82
定格光束(Lm)フィラメントLED90/チップLED120
電球の種類LED
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
フックにかけられるアウトドアランタン。マグネット式。120ルーメン ※High時。40時間連続点灯(約) ※Low時。電池式丸形ランタン。9個セット
高さ(mm)42
本体質量(g)約65
最大径(Φmm)71
保護等級IPX3(JIS C0920:2003による)(鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。)
連続使用時間(時間)Highモード:約7、Middleモード:約17、Lowモード:約40
光源暖色LED(交換不可)
使用電源単4形乾電池×3本(別売)
照度(Lx)約3470※10cm距離とHighモード時
光束(Lm)Highモード:約120、Middleモード:約50、Lowモード:約15
取扱説明書(1.13MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
10連結のLEDランタン。温かみのある暖黄色LEDランプ。電池式だからコンセント不要でどこでも簡単設置。気分や雰囲気に合わせて変えられる7種類の点滅モード+点灯モード。保護等級はIPX3の防雨形。キャンプや夜のパーティ、クリスマスの飾り付け、ガーデンライトに
本体質量(g)約216(電池別)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約3365.5×55×67
保護等級IPX3(防雨型)鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による
使用電池単3形乾電池3本(別売)
光束(Lm)約19.5 (8.点灯モード時)
取扱説明書(0.82MB)
電球の種類暖黄色LED×10個(LED交換不可)
連続点灯時間(時間)明るさ10%まで約5.5(8.点灯モード時)※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ランタンにもトーチライトにもなるPHAROSランタン
USB充電式で電池交換不要
給電機能付きで緊急時にスマホを充電できる
フック付きで吊り下げても使用可能
全光束 110ルーメンの明るさ ※ランタン時
照度 1100ルクス ※距離1m、トーチライト時
連続点灯は約2.5時間 ※満充電、トーチライト時
付属品充電用USBケーブル(長さ 約50cm)
長さ(mm)119
本体質量(g)約70
全光束(Lm)ランタン(暖色):約110、トーチライト(白色):約55
最大径(Φmm)35
定格出力DC5V 0.8A(最大)
保護等級IPX3(防雨型)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)ランタン(暖色):約2.3、トーチライト(白色):約2.5
光源LED(交換不可)
使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V 1200mAh内蔵) ※交換不可
充電時間(時間)約2(満充電まで) ※充放電約500回可能
照度(Lux)(トーチライト時)0.1m:約38000、0.5m:約4200、1m:約1100
定格入力DC5V 0.9A(最大)
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
USB充電式(Type-Cポート搭載)。 軽量約75g、手のひらサイズのコンパクト設計。 拡散効果レンズで効果的に光を拡散。 3段階(Low/Middle/High)に明るさ調整、点滅モード付き。 高級感ある金属シェード、アウトドアに便利な吊り下げフック付き。 便利なマグネット付き。 ライトを消すと光る蓄光リング付き。 メーカー別売り三脚(型番:SL-PCTA5)を取り付けできます
仕様●光束及び連続使用時間(※満充電時):Highモード:全光束(明るさ)約70ルーメン、連続使用時間約4.5時間、Middleモード:全光束(明るさ)約50ルーメン、連続使用時間約6時間、Lowモード:全光束(明るさ)約25ルーメン、連続使用時間約8.5時間●照度(10cm):約1200ルクス※Highモード時
付属品充電用USBケーブル(:約50cm)
保護等級IPX3(防雨型:鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない※JISC0920:2003による)
使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可
充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電約500回可能
外寸(Φ×長さ)(mm)約100(最大)×75
定格入力DC5V0.5A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
雨でも使える防滴仕様の充電式ランタンです。コンパクトサイズで吊り下げも出来、車内やアウトドアでも大活躍です。USB充電式だから電池交換も不要。緊急時にはスマートフォンなどを充電できるUSB出力機能も付いています。3段階の明るさ切替、最大500lmの明るさです。
付属品USBケーブル
切替方式弱(7Lx)、中(15Lx)、強(130Lx)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×103(吊り下げフック収納時)
光源白色LED×1
使用電源リチウムイオン電池3.6V/5200mAh
充電時間(時間)約5
防水保護等級IPX3(防雨型)
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
雨でも使える防滴仕様の乾電池式ランタン。置いて使用するほか、吊り下げても使用できます。弱・中・強と明るさを三段階に切替できるので、シーンに合わせた光量でご使用いただけます。
質量(g)約275(電池含む)
切替方式弱(10Lx)、中(21Lx)、強(35Lx)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×85(吊り下げフック収納時)
光源白色LED×1
使用電源単3乾電池×4(別売り)
電池寿命(時間)強:約2、中:約3.5、弱:約11(20℃Panasonicアルカリ乾電池使用時)
使用電池単3乾電池
明るさ(Lm)約150
防水保護等級IPX3(防雨型)
電球の種類LED
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
関連キーワード