40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIGHESTモードで2400ルーメンの明るい大型ランタン NIGHTLIGHTモードで115時間の長時間点灯 ひもなどにフックを引っ掛けてつり下げできます フックとハンドルは収納可能 広範囲照射の面発光LED採用 5段階に明るさ調整できます
付属品保証書付取扱説明書 長さ(mm)282 外径(Φmm)168 本体質量(g)536 保護等級IPX4 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5(HIGHEST)、約5(HIGH)、約15(MID)、約25(LOW)、約115(NIGHT LIGHT) 光源白色LED 使用電池単1形乾電池4本(別売) 光束(Lm)2400 電球の種類LED
1個
2,898 税込3,188
欠品中

DS-60S 充電式 LEDランタン 昼白色 ソーラーパネル付 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済 ・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。 ・最長120時間点灯可能です ・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能 ・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に セット内容ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質PMA・PS・ABS・鋼 深緑 質量(g)389 消費電力(W)5 出力USB:DC5V/1A 全光束(Lm)20~400 発光色昼白色 色温度(K)4500~5000 使用電池専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式) 高さH×直径(mm×Φmm)147×103 充電電圧(V)DC5/1A 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式無段階調節(5%-100%) 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGH:約4.5、LOW:約120 最大点灯時間120時間 照射角度(°)360
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

オーム電機LEDランタン USB
USBポートで充電し点灯します。また、スマホなどに給電もできます。乾電池でも使用できます。充電池(乾電池)の残量を知らせるインジケーター付きIPX4の防まつ形でアウトドアにも最適
寸法(mm)外径74×長さ228 電源充電式(充電池内蔵)、単3形乾電池4本(別売) 連続使用時間リチウムイオン電池(満充電時)…フルモード 約8時間、省エネモード 約18時間、ナイトライト 約400時間乾電池(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)…フルモード 約10時間、省エネモード 約26時間、ナイトライト 約500時間 保護等級IPX4(防まつ形) 光源白色系LED4個(LED交換不可) 消費電流(mA)約600 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 4400mAh(電池交換不可) 充電時間約8時間(充電デバイスにより異なる) バッテリー寿命充放電約1000回/70%容量まで(使用条件により異なる)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使えます。
用途アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使える手のひらサイズのLEDランタン!。コンパクトで可愛いミニランタンです。下置きでも吊るしても使え最大24時間点灯。LED:(Highモード)150ルーメン・(Lowモード)60ルーメン。点灯時間:Highモード約6時間・Lowモード約10時間・点滅モード約24時間。電池:単4×3個(電池別売)。防水規格:IPX4 質量(g)98 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×76 全光束(Lm)HIGHモード:150、LOWモード:60 使用電池単4乾電池×3本(別売) 防水保護等級IPX4 照射距離(m)約15 発光体LED12個 電球の種類LED(白色) 連続点灯時間(時間)HIGHモード:6、LOWモード:10、点滅モード:24
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震台風など非常時の備えに便利なコンパクト設計。レジャー・アウトドアに大活躍。吊下げフック付き。防滴仕様(IPX4準拠)
質量(g)120 全光束(Lm)約160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×139 保護等級IPX4 連続使用時間(時間)標準モード:約5、省電力モード:約100 使用電池単三 照度(Lx)約75(0.5M前方) LED使用数(個)4 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

人感、明暗センサー搭載で夜間センサーライトとして使用可! シーンに応じて使い分けできる調色機能搭載。 雨の中でも使える防滴性能(IPX4)もあるので、様々なシーンで活用できます。 +-ボタンで無段階調光。単3電池3本仕様で軽量。 最大で200ルーメン、日本製白色LEDチップ6個使用で野外でもしっかり明るさが確保できます。
用途日常の様々なシーンで。また防災の備えにも最適 本体質量(g)約260(電池除く) スイッチ形状タッチ式 連続使用時間(時間)最大約3.5、標準約14、最小約160 (東芝アルカリ乾電池使用時) 光源日本製白色チップタイプLED(0.2W級)×6、電球色LED×6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×91×169 使用電池単3×3 点灯保持時間約30秒 色調白色、電球色 明るさ(Lm)最大200、標準約100、最小約6 防水保護等級IPX4 電球の種類LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ALU451 USBランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 動画あり
ENERGIZER(エナジャイザー)USBランタン
明るさ1300ルーメンで周囲をしっかり照らします! キャンプや防災用に! モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも! ハイ、ロー、夜間モードの3モード切り替え
幅(mm)159 質量(kg)0.581 高さ(mm)254 奥行(mm)72 モード切替HIGH/LOW/夜間モード 使用電池単一形乾電池 4本(別売) 明るさ(Lm)1300 防水保護等級IPX4 最大点灯時間150時間(ローモード使用時)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

DS-N8E 充電式LEDランタン 電球色発光 発光柱 実用新案登録 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・光を発光柱に反射させフィラメント風の光が眩しさを抑えて広範囲を照らします。 ・オリジナル発光柱は実用新案登録済 ・充電式だから安全で、火のような温かみのある電球色。 ・インテリアに馴染むアンティークデザイン ・ボリュームつまみを回すだけで無段階の明るさを調節 ・乾電池(付属無し)も使用でき停電時や急な電池切れにも対応可能 ・目に優しい電球色で寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・充電バッテリーは容易に取り外し、交換が可能です。
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×1本、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻 ブラック 出力USB:DC5V/1A 寸法(幅W×高さH)(mm)119×223.3 発光色電球色 色温度(K)2200 充電電圧(V)DC5/1A 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)約4 効率4.5W 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式無段階調節可能 照射角度(°)360
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ENERGIZER(エナジャイザー)コンパクトランタン
明るさは最大240ルーメンです。(ハイモード使用時) 点灯時間は最大40時間です。(ローモード使用時) 薄型タイプで収納しやすいです。 IPX4対応の防水設計です。 薄型・軽量なので、吊り下げても使用できます。 単3乾電池を4本使用します。(お試し用電池を付属しています。)
用途非常時の備えに。アウトドアのおともに。吊り下げて作業用のライトとして。 明るさ(Lm)240 使用電池単3乾電池 保護等級IPX4 本体質量(g)239 最大点灯時間40時間 本体幅(mm)143 本体寸法(mm)奥行39 本体高さ(mm)192
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ALER28 充電式アウトドアランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 動画あり
ENERGIZER(エナジャイザー)充電式アウトドアランタン
電池が切れても 繰り返し使える充電式ランタン モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも! Cool(白色)とWarm(電球色)の光色切替が可能! キャップ部分を取り外して、 吊り下げればテント内ライトに! 手持ちのハンドルは、吊り下げても使えて便利。 防水設計で、突然の雨も安心!
幅(mm)101 質量(kg)0.5 高さ(mm)190 奥行(mm)94 公称電圧(V)3.7 使用電池リチウムイオン電池(内蔵) バッテリー容量(mAh)4000 明るさ(Lm)1150(全灯モード使用時) 防水保護等級IPX4(キャップ装着時) 定格入力電池:5V1A 最大点灯時間10時間(Warモード使用時)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

シーンに合せて選べる4種類の点灯モード。・ ナイトライトモード(暖黄色)。・ 暖黄色モード。・ 白色モード。・ MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約260ルーメン(MIXモード)。連続使用時間 約75時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池3本使用(別売)
本体質量(g)約118(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)(約)74×128 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による) 連続使用時間(時間)約8.5(白色・暖黄色/MIXモード)、約18(白色モード)、約18(暖黄色モード)、約75(暖黄色/ナイトライトモード)※明るさ10%まで 光源白色系LED・暖黄色系LED(LED交換不可) 使用電池単3形乾電池3本(別売) 光束(Lm)約260(MIXモード)、約150(白色モード)、約140(暖黄色モード)、約15(ナイトライトモード) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

他のUSB電源デバイスを充電するためのパワーバンクとしても機能します。リアルな炎風のランタンです。炎エミュレーターは、実際の火の熱や危険なくリアルな炎を生成し、完璧で安全な屋外の雰囲気を作り出します。BIG Poppyは、300ルーメンのランタン、明るい120ルーメンのスポットライトです。リアルなちらつきのある炎のランタンとしても使えます。
用途アウトドアに。暗い場所で。 付属品充電ケーブル トラスコ品番257-9607 材質ABS樹脂、アルミニウム 全長(mm)155 質量(g)101 電源microUSB充電 保護等級IPX4 充電時間(分)120 外径(mm)110 明るさ(Lm)300(ランタン)/120(スポット)/10(ちらつき炎風) 電球の種類LED 最大点灯時間15
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Angle Lightは、220ルーメンの明るい白色光を持つ、軽量で多機能なコンパクトCOBランタンです。強力なマグネットベースと回転式の吊り下げフックを搭載しています。COBランタンは180度角度を変えることができ、あらゆる角度を照らすことができます。ABSゴムを使用し、IPX4の防水性と耐衝撃性を備えたタフで耐久性のある製品です。
用途アウトドアに。暗い場所で。 トラスコ品番368-4259 材質アルミニウム 幅(mm)80 高さ(mm)85 奥行(mm)38 電源(V)単四電池3本 保護等級IPX4 明るさ(Lm)220 最大点灯時間3.5時間
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

折りたたむことが出来るため持ち運びが簡単です。USB-A端子から他の製品に電源供給が可能です。6つのライトモードがあります。吊り下げ用のフックが付いています。
用途キャンプなどのアウトドアや災害備蓄品として。暗い場所で トラスコ品番692-9884 材質ABS樹脂 幅(mm)140 全長(mm)140 高さ(mm)140 奥行(mm)140 電源(V)単3アルカリ電池 保護等級IPX4 外径(mm)140 明るさ(Lm)500(強)/250(中)/50(低)/500(ストロボ)/20(赤) 最大点灯時間3時間(強)/6時間(中)/15時(低)/3時間(ストロボ)/5時間(赤)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

本格志向で堅牢感あふれるLEDランタン。雨中でも使用できる防滴構造です。防滴形:IPX4
トラスコ品番426-4157 材質本体:ABS樹脂 幅(mm)Φ139 全長(mm)275 オリーブ 高さ(mm)275 奥行(mm)Φ139 電源(V)単1乾電池×4本 外径(Φmm)139 保護等級IPX4 光源色白色LED 明るさ(Lm)190 最大点灯時間45
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

USB-A端子から他の製品に電源供給が可能です。折りたたむことが出来るため持ち運びが簡単です。6つのライトモードがあります。吊り下げ用のフックが付いています。
用途アウトドアに。暗い場所で。 付属品充電ケーブル トラスコ品番368-4258 材質ABS樹脂 幅(mm)140 全長(mm)140 スモークグレー 高さ(mm)140 奥行(mm)140 電源(V)5 外径(Φmm)140 保護等級IPX4 充電時間(分)120 明るさ(Lm)1000 最大点灯時間10時間
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

吊下げ・スタンド・手持ちと様々なシーンで利用が可能なLEDランタンです。強・弱・点滅機能付です。
仕様防滴仕様 付属品樹脂製フック、吊下げ用ホルダー トラスコ品番414-3892 高さ(mm)165 材質(本体)プラスチック 電源単2形アルカリ乾電池(3個)別売 外径(Φmm)110 保護等級IPX4 点灯時間(アルカリ電池使用時)約48時間(強)約180時間(弱)約120時間(点滅)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

昼光色、電球色に調色できます。 昼光色、電球色それぞれ2段階(HIGH/LOW)に調光できます。 明るさ約480ルーメン ※昼光色(HIGH)モード時。 防水保護等級はIPX4の防まつ形。 乾電池式(単1形乾電池×3本:別売)。 地震や停電の防災対策に
質量(g)約336(電池別) 保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による 使用電池単1形乾電池×3本(別売) 照度(Lx)距離50cm:約148、距離100cm:約39(昼光色HIGHモード時) 光束(Lm)昼光色(HIGH)モード:約480、昼光色(LOW)モード:約180・ 電球色(HIGH)モード:約24、電球色(LOW)モード:約7 外寸(Φ×長さ)(mm)約121(最大)×約231(ハンドルを立てた状態)/約197(ハンドルを折り畳んだ状態) 取扱説明書(1.1MB) 電球の種類白色系LED5個、暖色系LED1個(LED交換不可) 連続点灯時間(時間)昼光色(HIGH)モード:約18、昼光色(LOW)モード:約43・ 電球色(HIGH)モード:約300、電球色(LOW)モード:約900
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

スイッチを回してお好みの明るさに調整できる無段階調光機能付き。 白色/電球色/昼光色の3つのモードに調色できます。 それぞれの点灯モードで無段階調光ができます。 キャリングハンドル付きで持ち運びに便利。 ハンガーフック(収納可)付きで掛けても使用できます。 防水保護等級はIPX4の防まつ形
質量(g)約344(電池別) 保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による 使用電池単1形乾電池3本(別売) 照度(Lx)距離50cm:約207、距離100cm:約50(白色モードで明るさ最大の場合) 光束(Lm)白色モード:約35~530、 電球色モード:約20~370、昼光色モード:約25~480 外寸(Φ×長さ)(mm)約121(最大)×約231(ハンドルを立てた状態)/約197(ハンドルを折り畳んだ状態) 取扱説明書(1.13MB) 電球の種類白色系LED4個、暖色系LED4個(LED交換不可) 連続点灯時間(時間)【未使用・新品アルカリ乾電池使用(明るさ最大時)】白色モード:約16/電球色モード:約23/昼光色モード:約21※ 各モードの明るさ最小時は約300
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

パニエ「Panier」(フランス語で「かご」)をイメージしたデザインのランタン。 スチールとガラスの組み合わせで高級感あるデザイン。 昼光色電球色白色モードを搭載。 どのモードでも無段階調光ができる。 充電式で繰り返し使える。 スマホへ充電可能。 明るさ最大370ルーメン。 防水保護等級はIPX4の防まつ形。 ハンドル付きで吊り下げが可能
付属品USB充電ケーブル(約50cm)、保証書付取扱説明書 材質スチール、ガラス 質量(g)約1000(ガラスの重さによりバラつきがあります) 定格出力DC5V1.6V(最大) 保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS/IES保護等級JISC0920:2003による) 使用電池リチウムイオン電池(3.7V4400mAh)(交換不可) 充電時間(時間)約4※充放電約300回可能 光束(Lm)昼光色モード:約13~130、電球色モード:約27~270、白色モード:約37~370 定格入力DC5V2.0A(最大) 電球の種類白色系LED、暖色系LED(交換不可) 連続点灯時間(時間)昼光色モード:約16~77、電球色モード:約8~42、白色モード:約6~30
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

オーム電機LEDランタン
シーンに合わせて選べる5種類の点灯モード。赤色点滅モード。ナイトライトモード(暖黄色)。暖黄色モード。白色モード。MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約400 lm(MIXモード)。連続使用時間 約65時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池4本使用(別売)
電源単3形乾電池4本(別売) 本体質量(g)198(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)104×175(ハンドル部除く) 連続使用時間3.5(白色・暖黄色/MIX モード)、7(白色モード)、8(暖黄色モード)、65(暖黄色/ ナイトライトモード)、55(赤色点滅モード)※明るさ10%まで 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による) 光源白色系 LED・暖黄色系LED・赤色系 LED (LED交換不可) 光束(Lm)400 (MIXモード)、240 (白色モード)、220 (暖黄色モード)、15 (ナイトライトモード) 取扱説明書(1.13MB)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

FFL815 折りたたみランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 動画あり
ENERGIZER(エナジャイザー)折りたたみランタン
フュージョンテクノロジーを搭載した、 持ち運びも簡単な折りたたみランタン 単3形乾電池 4本 or 8本 使用 スリムタイプで省スペース収納可能 調光機能付き
幅(mm)123 質量(kg)0.391 高さ(mm)194 奥行(mm)49 使用電池単三形アルカリ乾電池4本(又は8本使用) 明るさ(Lm)400(ハイモード使用時) 防水保護等級IPX4 最大点灯時間50時間(ローモード使用時)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン ・無段階で電球色~昼白色までの発光色を調節可能! ・無段階で明るさ調節可能! ・最長75時間点灯可能 ・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心! ・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出 ・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻 出力USB:DC5V/1A 寸法(幅W×高さH)(mm)126×311 発光色電球色~昼光色 充電電圧(V)DC5/1A 充電時間(時間)約8 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)360
1台ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ALE35 アウトドアランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 動画あり
ENERGIZER(エナジャイザー)アウトドアランタン
Cool(白色)とWarm(電球色)の光色切替が可能 キャップ部分を取り外して、 吊り下げればテント内ライトに 手持ちのハンドルは、吊り下げても使えて便利。 防水設計で、突然の雨も安心 調光機能付き
幅(mm)101 質量(kg)0.408 高さ(mm)190 奥行(mm)94 使用電池単一形アルカリ乾電池3本使用 明るさ(Lm)1500(全灯モード使用時) 防水保護等級IPX4 最大点灯時間70時間(Warモード使用時)
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

明るさにプラスの機能を備えた革新的なLEDライト、リチャージャブルランタン+ストリングライト。200ルーメンのホワイトランタン、4色固定モードと4色のマルチカラーモード。ストリングライト(LEDワイヤー)は手回しで収納可能。付属のUSB-Cケーブルを使用して2.5時間で充電が完了。ランタン+ストリングライトの点灯時間:3時間。ストリングライトの点灯時間:6.5時間。防水(IPX4)のランタン+防水(IPX7)のストリングライト。
材質ABS樹脂、銅線、リチウムイオン電池 質量(g)206 長さ(m)【ストリングライト】7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×24 保護等級ランタン:IPX4、ストリングライト:IPX7 充電時間(時間)2.5 連続点灯時間(時間)ランタン+ストリングライト点灯時:3、ストリングライト点灯時:6.5
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

NI59275 レイディアント RL2リチャージャブル ランタン NiteIze 動画あり
明るさにプラスの機能を備えた充電式ランタン、レイディアント RL2リチャージャブル ランタン。充電式ランタンから更にパワーアップした新シリーズ登場。充電式の400ルーメンのランタン。白色と黄色灯を含む6つのモード、USBポートを搭載。充電は付属のC端子ケーブルでチャージが可能。1m耐衝撃仕様。生活防水仕様(IPX4)。キャンプ・災害時など幅広い用途で使用できます。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、リチウムイオン電池、スチール、熱可塑性エラストマー 質量(g)240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×70 保護等級IPX4 充電時間(時間)3.5 明るさ(Lm)ムーンライト:5、ロー:40、ミディアム:200、ハイ:400、ハイ(黄色灯):25、ゆらぎ(黄色灯):25 連続点灯時間(時間)ムーンライト:144、ロー:39 3/4、ミディアム:22、ハイ:6 1/3、ハイ(黄色灯):35 1/2、ゆらぎ(黄色灯):56
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

明るさが切替できるレイディアント 400 ランタン。上下にある光学反射ドームが光を均等に拡散。ハイ/ミディアム/ローの明るさ切替が可能。収納時や光の調節に使えるストレージバッグ付き。1m耐衝撃仕様。生活防水仕様(IPX4)。
仕様ストレージバッグ付き 材質強化プラスチック、ステンレススチール、LED 質量(g)327(電池含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×200×98 保護等級IPX4 使用電池単1電池×3本(別売) 明るさ(Lm)30/170/400 連続点灯時間(時間)26/112/795
1台
6,298 税込6,928
5日以内出荷

・あたたかみのある電球色発光タイプ。・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節。・炎を模したゆらめき発光モード搭載。・インテリアに馴染むアースカラーに木目デザイン。・最低照度なら最長120時間。・スマホでも広く使われるType-C(USB)充電だから手軽に充電が可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適 セット内容ライト本体、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金、PC、竹集成材 質量(kg)約0.5 外径×高さH(Φmm×mm)約126 311 全光束(Lm)5-200 発光色電球色(2200K) 使用電池リチウムイオン電池 3.7V/5200mA(内蔵型) 充電電圧(V)DC5/1A RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式無段階調節可能 点灯時間(時間)約8~120
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

マルチLEDライト、レイディアント 200 ランタン+フラッシュライト。ランタンとフラッシュライトを合わせたマルチLEDライト。ランタンとフラッシュライトは同時に点灯が可能。1m耐衝撃仕様。生活防水仕様(IPX4)。
材質強化プラスチック、ステンレススチール、LED 質量(g)189(電池含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×163×70 保護等級IPX4 使用電池単3電池×4本(別売) 明るさ(Lm)50/100/180/200 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)7/8時間50分/8.5/16.5
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷

Bluetooth対応、LEDランタンスピーカー アウトドアでの雨濡れ、キッチンでの使用などに生活防水仕様で安心。防災グッズとしてもおすすめ。3段階で光の調節ができる。ランタン、スピーカー、モバイルバッテリーと一台三役の便利な商品。
用途アウトドア、防災ライト、間接照明、音楽鑑賞など使い方様々。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×360-410 保証期間お買い上げ日より1年 スピーカー5W 防水保護等級IPX4
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENERGIZER(エナジャイザー)充電式USBランタン
最大1200ルーメンのあかり。ハイ、ロー、夜間モードの3モード切り替え。最大点灯時間7時間(ハイ)。本体内に付属USBケーブル収納可能。他モバイル端末へ給電可能。防水性能:IPX4
幅(mm)159 質量(kg)0.7 高さ(mm)254 奥行(mm)72 保護等級IPX4 使用電池リチウムイオン電池×1個(内蔵) 明るさ(Lm)1200(ハイ)/125(ロー) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)7(ハイ)/50(ロー)
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

ENERGIZER(エナジャイザー)スポット&エリアライト
ハンドライトとしても、エリアライトとしても活躍。 ハイモードで最大300ルーメン、連続点灯約20時間。 ローモードで最大30ルーメン、連続点灯約100時間。 全方向からの10分間の水しぶきに耐える防水性能。(IPX4対応防水) スイッチの長押しで明るさを調節できます。 単3アルカリ乾電池4本使用(お試し用付属)
明るさ(Lm)(最大)ハイモード:300、ローモード:30 本体質量(g)145 防水保護等級IPX4 連続点灯時間(時間)(最大)ハイモード:約20、ローモード:約100 付属品単3アルカリ乾電池4本使用(お試し用付属) 機能スポットライト、エリアライト、スイッチ長押しで光の強さを調節可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×50×39 照射距離(m)(最大)70
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

伸ばしてランタン、縮めてライトの2WAY仕様。単3型・単4型どちらでも使えて防災用品として大活躍。防滴仕様(IPX4準拠)
質量(g)155 全光束(Lm)標準モード/ライト使用時:約150、標準モード/ランタン使用時:約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)776×76×125~161 保護等級IPX4 連続使用時間(時間)標準モード((単3型使用時):約1、標準モード(単4型使用時):約5、省電力モード(単3型使用時):約50、省電力モード(単4型使用時):約25 使用電池単三、単四 照度(Lx)標準モード/ライト使用時:約12000(1M前方)、標準モード/ランタン使用時:約25(0.5M前方) LED使用数(個)1 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

空気でふくらむソーラーライト『エムパワード』に~空気でふくらまないエムパワード~新シリーズが登場します。第一弾は、エムパワード ストリングライトです。 エムパワード ストリングライトは、ソーラーパワーを一列の光につなぎます。コンパクトなケース本体に収まる5.4mのケーブルに、10個のLEDを等間隔に配列した新しいタイプのソーラー充電ライトです。太陽光充電だけではなくUSB充電にも対応し、ライトとしてもモバイルバッテリーとしても使えるので災害時の停電にも安心です。 軽量320g、IPX4の防水性能、100ルーメンの明るさでアウトドアフィールドやキャンプサイトを照らします。持ち運びが簡単なので、エクステリアを彩るクリスマスイルミネーションのようなライトアップがどこでも手軽に使えて便利です。室内のライトアップにも面倒な電気配線が必要なく、電池交換も不要なので雰囲気のある空間のライティングが簡単にできます。 本体コード格納機構 18Ft (約5.4m)コード長 4段階充電残量簡易表示LED付き 充電用 マイクロUSB コネクタ/給電用USBコネクタ搭載 過充電および過放電保護 過電流および短絡保護
電球の種類LED 明るさ(Lm)最大100 使用電池リチウムイオン電池内蔵 保護等級防水対応(IPX4準拠) 質量(g)約320 連続点灯時間(時間)満充電で最大20 材質プラスチック、リチウム電池 寸法(cm)12.7×12.7×5 LED暖色LED10個 点灯方式4モード: 本体ライト、ストリングライト:弱+中+強 バッテリー容量(mAh)2000 充電時間(時間)直射日光16で満充電(完全放電から)、USB充電6~8で満充電 付属品マイクロUSB TypeBケーブル コード長さ(m)約5.4
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

空気でふくらむソーラーライト『エムパワード』に~空気でふくらまないエムパワード~新シリーズ第二弾が登場します。「エムパワード コア」です。 「エムパワード コア」は、今までになかった新しいタイプのUSB充電対応ハンディソーラーライトです。軽くてコンパクトな本体にフレキシブルなシリコンアームを装備したスタイリッシュなデザインが特徴です。このシリコンアームはライトをしっかり固定して自在に位置調整ができるので、スタンドとして置くだけでなく、吊り下げての設置も簡単です。ベッドサイドやデスクなど、従来のライトでは置き場所が難しかった限られたスペースを照らす用途に最適です。 過充電および過放電保護 過電流および短絡保護
電球の種類LED 明るさ(Lm)最大40 使用電池リチウムイオン電池内蔵 保護等級防水対応(IPX4準拠) 質量(g)約149 連続点灯時間(時間)満充電で最大12 材質プラスチック、シリコンアーム、リチウム電池 寸法(cm)10.1×3、シリコンアーム:35 LED白色LED3個 点灯方式4モード: 弱+中+強+点滅 バッテリー容量(mAh)450 充電時間(時間)直射日光13で満充電(完全放電から)、USB充電1で満充電 付属品充電用 マイクロUSB コネクタ、マイクロUSB TypeBケーブル 保証期間1年
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

NI59276 レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン NiteIze 動画あり
明るさにプラスの機能を備えた充電式ランタン、レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン。充電式ランタンからさらにパワーアップした新シリーズ登場。広域を照らす最大500ルーメンを誇る充電式ランタン。白色と黄色灯を含む6段階のライトのモードが選択可能。USB出力ポートを搭載。予備バッテリ―用に乾電池カートリッジを内蔵。充電は付属のC端子ケーブルでチャージが可能。1m耐衝撃仕様。生活防水仕様(IPX4)。キャンプ・災害時など幅広い用途で使用できます。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、リチウムイオン電池、スチール、熱可塑性エラストマー 質量(g)340 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×190×80 保護等級IPX4 使用電池単3電池×3本(※別売) 充電時間(時間)6 明るさ(Lm)ムーンライト:5、ロー:50、ミディアム:250、ハイ:500、ハイ(黄色灯):25、ゆらぎ(黄色灯):25 連続点灯時間(時間)【充電式バッテリー+単3電池使用時】ムーンライト:400、ロー:159、ミディアム:49 1/2、ハイ:20 3/4、ハイ(黄色灯):123、ゆらぎ(黄色灯):180【充電式バッテリー使用時】ムーンライト:220、ロー:72、ミディアム:29、ハイ:10、ハイ(黄色灯):53、ゆらぎ(黄色灯):75 2/3
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RHL1 充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・1台で複数の使い方 ・付属の三脚でミニスタンドライトに ・シェードを付けてミニランタンに ・ライト単品でハンディライトに ・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も! ・最長点灯時間40時間! ・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光! ・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。 セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書 材質ABS、PC 質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22 全光束(Lm)20-200 発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K) 化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60 光源光源数:LEDチップ12粒 充電時間4-5時間 使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mah ランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電) 充電電圧(V)DC5/1A 電池寿命充放電サイクル回数約500回 効率2.3W マグネットライト底部に搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光) 点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105 電球の種類LED 照射角度(°)360
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ESAL351J 360°エリアランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 動画あり
ENERGIZER(エナジャイザー)360°エリアランタン
モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも! 起きている時はしっかり周りを照らし、寝るときには、夜間モードでぐっすり。 単1、単3乾電池どちらでも使用可能!
幅(mm)101 質量(kg)0.494 高さ(mm)208 奥行(mm)97 使用電池単三形乾電池 3本 もしくは 単一形乾電池 3本 明るさ(Lm)500 防水保護等級IPX4 最大点灯時間90時間(ローモード使用時)
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

スワイプでON・OFFを切り替えます。2色調光機能付です。(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)ハンガーループが付いています。足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
材質レキサン樹脂、デルリン 高さ(mm)120 光源色白/赤 外径(mm)53 2018年トラスコ掲載ページ7 1128
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)