9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさにプラスの機能を備えた革新的なLEDライト、リチャージャブルランタン+ストリングライト。200ルーメンのホワイトランタン、4色固定モードと4色のマルチカラーモード。ストリングライト(LEDワイヤー)は手回しで収納可能。付属のUSB-Cケーブルを使用して2.5時間で充電が完了。ランタン+ストリングライトの点灯時間:3時間。ストリングライトの点灯時間:6.5時間。防水(IPX4)のランタン+防水(IPX7)のストリングライト。
材質ABS樹脂、銅線、リチウムイオン電池 質量(g)206 長さ(m)【ストリングライト】7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×24 保護等級ランタン:IPX4、ストリングライト:IPX7 充電時間(時間)2.5 連続点灯時間(時間)ランタン+ストリングライト点灯時:3、ストリングライト点灯時:6.5
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

頑丈なSOSモード付き防水ランタン頑丈なSOSモード付き防水ランタン。 充電可能USBチャージャー付き。本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。 カバーは取り外し可能で、360°広い領域を照らすことができます。 バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤→赤点滅の順に発光します。 直立または収納位置でロックするように設計された人間工学的ハンドル内蔵フックは、水平ロープ、ケーブルおよびパイプに掛けることができます。 底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。 水深1Mまでの防水対応(30分間)。 水に浮くので災害時にも役立ちます。 スマートフォンで最大4回、タブレットで最大2回充電可能。
明るさ(Lm)【白】1100(High)、550(Medium)、125(Low)、【赤】2.7(High)、1(Low)、2.7(SOS点滅) 付属品AC充電コード 電源充電式8800mAhリチウムイオンバッテリー 光源白色C4 LED×1、赤色LED×4 防水保護等級IPX7 連続点灯時間(時間)【白】5(High)、10.5(Medium)、35(Low)、【赤】110(High)、228(Low)、230(SOS点滅)
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「スィージ・ランタン」の充電式モデル。ライトの基本機能はそのままに、アウトドアや非常時に便利な大容量8800mAhのUSB電源の機能を付加しました。このUSB電源によりスマートホンならば約4回程度、他のUSB充電式ストリームライトの充電も可能です。万が一、水に落下させても発光部(白色のグローブ)を上にして浮く設計になっています。また、本体裏のキャップを開けるとドライ収納室になっており、濡らしたくない小物等を入れておくことが可能です。
イエロー 保護等級IPX7 アズワン品番62-2930-80
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

水に落としても浮き上がります。(水深1m防水) カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。
質量(g)249(電池含む) 電球の種類LED 明るさ(Lm)【白色LED】200(強)、100(中)、50(弱)、【赤色LED】0.7(強・点滅) エスコ品番EA758CV-48 寸法(mm)Φ60×138 保護等級IPX7 光源白色LED1個、赤色LED2個 使用電池単3×3本(別売) 電池寿命【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅) 防水仕様IPX7 最大点灯時間【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

ストリームライトスィージ・ランタンAA
機能はそのままに小型軽量化。「スィージ・ランタンAA」は単3形アルカリ乾電池を使用することにより250%の軽量化に成功しました。白色のレンズは周囲をムラ無くソフトに照らします。どの角度から落下させてもゴムバンパーから着地するように設計されていて、2mの落下テストにも合格したタフなライトです。防水性能もIPX7(1m防水)で、アウトドアでの使用にも安心です。
使用電池単3形乾電池×3本 保護等級IPX7 最大点灯時間【白色】7時間(高)/15.5時間(中)/37時間(低)【赤色】192時間(高)【緊急信号用フラッシュSOSモード】288時間 アズワン品番62-2930-82
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷

バッテリー残量表示機能付 ヘッドカバーを外して吊り下げ使用が可能(カラビナ付)
質量(g)878(電池含む) 電球の種類LED 明るさ(Lm)(白色LED)340(強)、175(中)、33(弱)、(赤色LED)10(ナイトビジョン・SOSモード) エスコ品番EA758CV-46B 材質エラストマー、タフポリカーボネート 寸法(mm)Φ96.5×184 電源単1電池×3本(別売) 保護等級IPX7 光源白色LED4個、赤色LED球1個 使用電池単1形乾電池×3本(別売) 電池寿命(白色LED)30時間(強)、70時間(中)、295時間(弱)、(赤色LED)235時間(ナイトビジョン)、430時間(SOSモード) 耐衝撃性2m 防水仕様IPX7 最大点灯時間(白色LED)30時間(強)、70時間(中)、295時間(弱)、(赤色LED)235時間(ナイトビジョン)、430時間(SOSモード)
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

360℃OBLEDでまんべんなく周囲を照らせます。 ランタン、懐中電灯と二通りで使用出来ます。 端面には吊下用フックとマグネット付 IPX8相当の高い防水性を持ち悪天候でも使用可能です。
用途室内の常備灯やアウトドア、車やバイクなどのメンテナンス用作業灯など 電球の種類LED 明るさ(Lm)(ランタンモード)340-130-25、(懐中電灯モード)145-11 使用電池単四アルカリ電池×4本(モニター電池付属) 防水保護等級IPX7(メーカーテストではIPX8相当としている) 質量(g)170 連続点灯時間(ランタンモード)強:1時間45分/中:2時間/弱:21時間、(懐中電灯モード)強:5時間30分/弱:55時間 材質PC/ゴム 寸法(mm)50×110
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

ストリームライトシージAA ミニLEDランタン
ミニサイズの防水LEDランタンミニサイズの防水LEDランタン。 強力なC4 LED。 本体は衝撃に強いポリカーボーネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。 レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。 バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。 大型ハンドルで持ち運びに便利。 底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。ピンクリボン運動協賛モデル。 ストリームライト社はピンクシージ1個につき、The Breast Cancer Research Foundationへ2ドル寄付しています。
明るさ(Lm)High:200、Medium:100、Low:50、赤色: 0.7、赤色SOS点滅:0.7 ピンクリボン 電源単三アルカリ電池×3本(別売) 防水保護等級IPX7(1m) 連続点灯時間(時間)High:7、Medium:15.5、Low:37、赤色:192、赤色SOS点滅:288
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷

ストリームライトスィージ・ランタン
真に信頼できる多機能な「スィージ・ランタン」。上下のDリングと大型のハンドルで多彩なライティングが可能。ハイパワーな白色LEDは「高」で30時間、「低」では295時間もの点灯時間を実現。暗闇での防眩に最適な赤色LEDも装備していて、非常時にはSOSのモールス符号を赤色光の点滅で発信することができます。本体には衝撃に非常に強いポリマー樹脂を採用すると共に、どの方向から落下しても本体を包み込むゴムのクッションから接地する設計となっています。スイッチはボディー面から凹ませて配置してありますので、操作性を損なわずに運搬中の誤点灯を減らすことができます。また、スイッチ自体の発光色が緑、黄、赤と変化してバッテリーの残量を表示します。
カーキ 保護等級IPX7 アズワン品番62-2930-81
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷