化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)1600
厚さ(mm)4.0
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
仕様本体のみ
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)
耐熱温度(℃)1300(常用)
厚さ(mm)約3.35
曲げ強さ(MPa)>390
密度(g/cm3)3.9
ロックウェル硬度86HRA
石油製品用残留炭素分試験機器に使用されています。
容量(mL)29-31
高さ(mm)35
外径(Φmm)51
耐熱温度(℃)MAX1100
底径(Φmm)23.5
1組(10個)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
肉厚(mm)1.0
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%
耐熱温度(℃)1100
仕様るつぼ
材質ジルコニウム
耐熱温度(℃)1450(窒素ガスを除く不活性ガスおよび真空下)
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。
耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛
耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
耐熱温度は、1900度です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。
材質PSA-999
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)1800
化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
材質アルミナ(Al2O3/99.72%)
耐熱温度(℃)1300
密度3.9
釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)
耐熱温度(℃)1050
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
仕様本体のみ
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。
耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛
耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
三角架とふたとをセットして使用することにより、マッフルとしてご利用いただけます。
適合CW-A0、CW-A1、CW-A2 CW-B000、CW-B00、CW-B0、CW-B1、CW-B2 CW-C0、CW-C1、CW-C3
耐熱温度(℃)1550(常用)
化学組成Al2O3/ 69%、SiO2/ 28%
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
材質シリカ・アルミナ
仕様フタのみ
仕様本体のみ
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成AL2O3/31%、SiO2/63%
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
グーチるつぼ(4-4480-01~04)、磁製るつぼ(4-4481-01~03)、磁製るつぼ(4-4482-01~08)用のフタです。
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2 44.63% Al2O3 49.29%
材質ジルコニウム
耐熱温度(℃)1450(窒素ガスを除く不活性ガスおよび真空下)
耐熱温度(℃)1050
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
仕様フタのみ
柄付きでハンドリングが容易です。
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
高さ(mm)30
外径(Φmm)27.5
耐熱温度(℃)MAX1100
底径(Φmm)15
1組(5個)
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
材質アルミナ(Al2O3/99.7%)
耐熱温度(℃)1750
密度3.922
安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。
材質磁製
耐熱温度(℃)1100
安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。
材質磁製
耐熱温度(℃)1100
純粋なニッケルを研磨による一体成形で仕上げました。
希アルカリにも耐性があります。
材質ニッケル
耐熱温度(℃)800
安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。
材質磁製
耐熱温度(℃)1100
安価でスタンダードなるつぼのフタです。日本製で高品質です。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。
材質磁製
耐熱温度(℃)1100
安価でスタンダードなるつぼのフタです。日本製で高品質です。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。
材質磁製
耐熱温度(℃)1100
安価でスタンダードなるつぼのフタです。日本製で高品質です。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。
材質磁製
耐熱温度(℃)1100
1~10の数字が刻印されています。
寸法(mm)刻印:5
耐熱温度(℃)900
化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
関連キーワード
1
2
3
次へ