57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
429 税込472
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ 蓋
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800 化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
1組(5個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600 化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
1組(5個)ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ニッケルるつぼ用蓋のみ
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
1個
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
タイプふた 材質Al2O3(純度99%) 曲げ強さ(MPa)>390 ロックウェル硬度86HRA 体積密度(g/m3)3.9
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
389 税込428
3日以内出荷

CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
容量(mL)30 タイプB型 外径×高さH(Φmm×mm)46×36 最高温度(℃)1600 化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
1個
649 税込714
翌々日出荷



1組(5個)
8,598 税込9,458
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。
純度(%)99.5
1個
669 税込736
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
1個
7,390 税込8,129
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1箱(10個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジルコニウム定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
適合100mL用
1枚
5,190 税込5,709
3日以内出荷

ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
TGK品番129-31-76-37 品番シリンダー997用
1個
7,490 税込8,239
6日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)るつぼ用マッフル
三角架と蓋をセットして使用する事によりマッフルとしてご使用いただけます。 適用できるるつぼは、A2~000、B2~000、C3~00です。
1組(2個)
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(1個)ほか
519 税込571
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE るつぼ
使い方は、テフロンるつぼに分解用溶剤を入れ、蓋を乗せてジャケットに収納し、ジャケット蓋を締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締め付けて下さい。
用途実験用
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
タイプB型 使用温度(℃)最高1600 化学組成SiO2 3% Al2O3 95%
1組(5個)ほか
5,198 税込5,718
3日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
タイプB型 使用温度(℃)最高1800 化学組成SiO2 0.1% Al2O3 99.6%
1組(5個)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/63%、Al2O3/31% 材質シリカ・アルミナ 仕様フタのみ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌、煮沸や蒸発などに便利な蓋付きです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様落としフタ付き、白金るつぼ型・内径:25mm、底径:15mm、高さ:30mm TGK品番696-30-31-01 形状るつぼとフタ スペースCC
1個
8,740 税込9,614
当日出荷