40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個ほか
579 税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)B型るつぼのみ BA-S
ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。 材質磁製 耐熱温度(℃)1100
1個
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個ほか
429 税込472
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/63%、Al2O3/31% 材質シリカ・アルミナ 仕様フタのみ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%) 耐熱温度(℃)1300(常用) 厚さ(mm)約3.35 曲げ強さ(MPa)>390 密度(g/cm3)3.9 ロックウェル硬度86HRA
1個
1,020 税込1,122
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)るつぼ(A型)
釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)
耐熱温度(℃)1050 化学組成SiO2/58%、Al2O3/35% 仕様本体のみ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
1個
649 税込714
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
209 税込230
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1200℃の高温にも耐えますので、電気炉で粉砕した鉱物を溶解するような実験に使用できます。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。 耐熱性の高いアラミド繊維と無機繊維の組合せにより、従来商品より耐熱温度・難燃性を向上した耐熱手袋です。
機能耐熱 入数(双)1 厚さ(mm)15 ホワイト×生成り サイズフリー 全長(cm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 アテ有無なし
1双
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ 本体
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800 化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
1組(10個)
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ 蓋
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800 化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
1組(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個(1個)ほか
519 税込571
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
タイプB型 使用温度(℃)最高1600 化学組成SiO2 3% Al2O3 95%
1組(5個)ほか
8,698 税込9,568
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安価でスタンダードなるつぼのフタです。日本製で高品質です。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。 材質磁製 耐熱温度(℃)1100
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
389 税込428
翌々日出荷

CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
容量(mL)30 タイプB型 外径×高さH(Φmm×mm)46×36 最高温度(℃)1600 化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)アルミナ999るつぼのみ
999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル) アルミナ純度:>99.9% 特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。
1個
9,490 税込10,439
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)アルミナ997るつぼのみ
997 高アルミナセラミックス磁器質(ハイクラス) アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。 試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
1個
1,790 税込1,969
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル) アルミナ純度:>99.9% 特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。
1枚
2,990 税込3,289
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
759 税込835
5日以内出荷

CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
タイプB型 使用温度(℃)最高1800 化学組成SiO2 0.1% Al2O3 99.6%
1組(5個)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10枚)
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
719 税込791
当日出荷

1箱(10枚)
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,990 税込3,289
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)