127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。 材質PSA-999 スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
1個
1,590 税込1,749
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
タイプふた 材質Al2O3(純度99%) 曲げ強さ(MPa)>390 ロックウェル硬度86HRA 体積密度(g/m3)3.9
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。 耐熱温度は、1900度です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。 材質PSA-999
1個
1,590 税込1,749
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/63%、Al2O3/31% 材質シリカ・アルミナ 仕様フタのみ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
749 税込824
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1組(5個)
8,598 税込9,458
当日出荷

CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
容量(mL)30 タイプB型 外径×高さH(Φmm×mm)46×36 最高温度(℃)1600 化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
1個
649 税込714
翌々日出荷

1200℃の高温にも耐えますので、電気炉で粉砕した鉱物を溶解するような実験に使用できます。
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)CWるつぼふた
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050 化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
1個
429 税込472
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificニッケルるつぼ ふたのみ
純粋なニッケルを研磨による一体成形で仕上げました。 希アルカリにも耐性があります。
材質ニッケル 耐熱温度(℃)800
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼふた
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6% 使用温度(℃)1800
1箱(5個)
6,998 税込7,698
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル) アルミナ純度:>99.9% 特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。
1枚
2,990 税込3,289
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様30mL用 材質Al2O3(純度99%) タイプふた 曲げ強さ(MPa)>390 ロックウェル硬度86HRA 体積密度(g/m3)3.9 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
1個
569 税込626
当日出荷

TGK品番129-31-71-18 スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM 品番シリンダー型用
1個
3,190 税込3,509
6日以内出荷


ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
1個
1,040 税込1,144
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
1個
1,040 税込1,144
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
使用温度(℃)1600 化学組成SiO2/3%、Al2O3/95%
1箱(5個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
仕様SiO2/53%、Al2O3/41%(釉薬部分:SiO2/83%、Al2O3/10%) 使用温度(℃)1050 アズワン品番61-0157-75
1箱(5個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

三角架とふたとをセットして使用することにより、マッフルとしてご利用いただけます。
適合CW-A0、CW-A1、CW-A2 CW-B000、CW-B00、CW-B0、CW-B1、CW-B2 CW-C0、CW-C1、CW-C3 耐熱温度(℃)1550(常用) 化学組成Al2O3/ 69%、SiO2/ 28%
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水酸化アルカリ類を強熱する時に使う耐火製の容器です。ふた付き。
容量(mL)30
1個
600 税込660
8日以内出荷


ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
1個
649 税込714
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。
純度(%)99.5
1個
669 税込736
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
8,198 税込9,018
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
1,570 税込1,727
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)