カテゴリ

  • 作業工具(164)
    • コンビネーションスパナ(8)
    • 六角棒レンチ(75)
    • ラチェットレンチ(7)
絞り込み
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • Pro-Auto(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
  • BONDHUS(19)
  • KTC(14)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(12)
  • エイト(11)
  • ミトロイ(11)
  • nepros(7)
  • RED EAGLES(5)
  • Wera(4)
  • エスコ(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • GEDORE(3)
  • Beta(3)
  • TRUSCO(2)
二面幅(mm)
  • 6(2)
  • 6.3(7)
  • 6.35(2)
  • 17(1)
  • 23(1)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(1)
全長(mm)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(5)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(3)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 350~400未満(1)
二面幅(inch)
  • 1/4
  • 1/16(59)
  • 5/64(61)
  • 3/32(71)
  • 1/8(93)
  • 5/32(94)
  • 3/16(109)
  • 7/32(94)
  • 5/16(172)
  • 11/32(60)
  • 3/8(207)
  • 7/16(134)
  • 1/2(148)
  • 9/16(125)
  • 5/8(97)
  • 11/16(88)
  • 3/4(106)
  • 13/16(72)
  • 7/8(77)
  • 15/16(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(10)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「れんち」の検索結果

164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.3sq.ソケット(6角) KTC6.3sq.ソケット(6角)KTC
799税込879
1個
翌日出荷から4日以内出荷
差込角(mm)6.3
ソケット(6角) KTCソケット(6角)KTC
769税込846
1個
翌日出荷から4日以内出荷
差込角(mm)9.5
12.7sq.ソケット(6角) KTC12.7sq.ソケット(6角)KTC
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から8日以内出荷
差込角(mm)12.7
六角棒レンチセット (インチ) STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチセット (インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
4,598税込5,058
1セット
90日以内出荷
クロムバナジウム、ニッケルメッキ。プラスチックホルダー入り。
用途ソケットキャップスクリュー用質量(g)234サイズ(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8入数9点
六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチSTAHLWILLE(スタビレー)
659税込725
1本
90日以内出荷
クロムバナジウム、ニッケルメッキ。0.028・0.035・0.050インチ、ガンメタル仕上げ。
用途ソケットヘッドスクリュー用
950SPKSマルチカラー 六角レンチ Wera950SPKSマルチカラー 六角レンチWera
1,298税込1,428
1本
当日出荷
Take it easy 色分けシステムです。独自のヘックスプラスで丸み防止です。丸軸でなじみやすいです。力の伝達を向上します。室外作業に向いてるカラースリーブ付です。
用途汎用材質特殊合金鋼形状L型先端形状Hex-Plus×ボールポイント対応REACH:対応サイズ規格インチ
ラチェットレンチ A-Gas JapanラチェットレンチA-Gas Japan
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ラチェットタイプなので素早く作業ができますフレアナットの開閉に最適です
サイズ(inch)1/4
ジンバルラチェット"1/4 RED EAGLESジンバルラチェット"1/4RED EAGLES
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途ボルトの締め、緩めメタリックブルーサイズ(inch)1/4
1/4”新型3Dラチェット RED EAGLES1/4”新型3DラチェットRED EAGLES
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)140シルバーサイズ(inch)1/4
1/4”差込ギヤレスラチェット RED EAGLES1/4”差込ギヤレスラチェットRED EAGLES
4,933税込5,426
1個
5日以内出荷
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)155オレンジサイズ(inch)1/4ギヤ歯数0
1/4”新型3Dラチェット RED EAGLES1/4”新型3DラチェットRED EAGLES
3,747税込4,122
1個
5日以内出荷
構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)140シルバーサイズ(inch)1/4ギヤ歯数30
ジンバルラチェット"1/4 RED EAGLESジンバルラチェット"1/4RED EAGLES
4,783税込5,261
1個
5日以内出荷
従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途ボルトの締め、緩め厚さ(mm)26メタリックブルーサイズ(inch)1/4直径(mm)50ギヤ歯数72
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS8 8本セット BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS8 8本セットBeta
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3672セット内容8本材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(inch)3/32、7/64、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS10 10本セット BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS10 10本セットBeta
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3658セット内容10本材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(inch)3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/4 236×106mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/4 236×106mmBeta
2,088税込2,297
1本
翌日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3666材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)236材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)106材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/4サイズ規格インチ
M12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツールM12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチミルウォーキーツール
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大107Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え
仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり長さ(mm)364質量(kg)0.86(本体のみ)、1.06(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])450サイズ(inch)1/4"(6.35sq)バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION軸(mm)19トルク(N・m)47
六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチSTAHLWILLE(スタビレー)
519税込571
1本
翌日出荷
スタンダードタイプの六角棒レンチ。 クロームバナジウム鋼製。 ニッケルメッキ仕上げ。
先端形状六角
ソケット SK11ソケットSK11(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。材質クロームバナジウム鋼形状六角適合ねじ六角ボルト、ナット
6.3sq.ディープソケットセット(6角タイプ・インチサイズ・ホルダ付) nepros6.3sq.ディープソケットセット(6角タイプ・インチサイズ・ホルダ付)nepros
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
用途小サイズの障害物等がある時の締結。トラスコ品番206-8653セット内容ソケットホルダ、NB2L-7/32、1/4、9/32、5/16、3/8、7/16材質/仕上特殊工具鋼質量(g)289差込角(mm)6.35セット数6穴角6角アズワン品番64-8626-53ソケットサイズ(inch)7/32、1/4、9/32、5/16、3/8、7/16
6.3sq.ソケットセット(12角タイプ・インチサイズ・ホルダ付) nepros6.3sq.ソケットセット(12角タイプ・インチサイズ・ホルダ付)nepros
14,980税込16,478
1セット
翌日出荷
接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
用途小サイズの障害物等がある時の締結。トラスコ品番206-8652セット内容ソケットホルダ、NB2-7/32W 、 1/4W 、 9/32W 、 5/16W 、 11/32W 、 3/8W 、7/16W、1/2W、9/16W材質/仕上特殊工具鋼質量(g)263差込角(mm)6.35セット数9穴角12角アズワン品番64-8626-51ソケットサイズ(inch)7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16
マジックリング付 インチサイズ ボールポイント六角レンチ(ロング) Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付 インチサイズ ボールポイント六角レンチ(ロング)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,698税込1,868
1本
32日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
材質クロームメッキタイプロングタイプ先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入 Wiha(ビーハ/ノガ)ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入Wiha(ビーハ/ノガ)
7,998税込8,798
1箱(10本)
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット 旭金属工業(旧:新日本ツール)インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット旭金属工業(旧:新日本ツール)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
キャッチャーボール付で強力な保持力。 ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。 作業効率アップ。 インチサイズ追加。 9本組セットです。 プラスチックホルダー付。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
質量(g)400タイプロング先端形状六角棒寸法(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き 旭金属工業(旧:新日本ツール)インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
キャッチャーボール付で強力な保持力。 ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。 作業効率アップ。 インチサイズ追加。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
タイプロング先端形状六角棒RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera454 T型ハンドルヘックスドライバーWera
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼形状T型
ステンレス製コンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)ステンレス製コンビネーションレンチBAHCO(バーコ)
3,798税込4,178
1丁
翌々日出荷
Tハンドルドライバー(インチ) TW-HIN ベッセルTハンドルドライバー(インチ) TW-HINベッセル
6,898税込7,588
1セット(6本)
3日以内出荷
Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。
用途Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格インチ材質EX剛金材質/仕上オリジナル鋼材EX剛金
12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-インチ) FPC12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-インチ)FPC
669税込736
1個
7日以内出荷
用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-インチ) FPC12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-インチ)FPC
669税込736
1個
7日以内出荷
用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
ソケット ユニットドライブD30 AF(12角タイプ・インチサイズ) GEDOREソケット ユニットドライブD30 AF(12角タイプ・インチサイズ)GEDORE
559税込615
1個
翌日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)28
強力六角棒レンチ H&H強力六角棒レンチH&H
259税込285
1個
翌日出荷から8日以内出荷
最高級合金鋼使用(SNCM+V) パーカー仕上げ 六角穴付ネジの締付け・ ゆるめ作業に!
先端形状六角硬度HRC52°~58°RoHS指令(10物質対応)対応
ロングコンビネーションレンチ(インチ) neprosロングコンビネーションレンチ(インチ)nepros
3,698税込4,068
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
1/2"(12.7mm)SQ. 12角BSWソケット(英国規格ソケット) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. 12角BSWソケット(英国規格ソケット)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. 12角ユニバーサルBSWソケット(英国規格ソケット) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 12角ユニバーサルBSWソケット(英国規格ソケット)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. 12角セミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 12角セミディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)40差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. 6角セミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 6角セミディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)40差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
六角インチソケットセット7ピース(レール付き) DAYTONA(デイトナ)六角インチソケットセット7ピース(レール付き)DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
サイズ(inch)(六角)9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8材質クロームバナジウム鋼、クロームメッキ仕上げ形状六角差し込み穴(mm)3/8インチ(9.5mm)角
六角棒レンチ 42AF GEDORE六角棒レンチ 42AFGEDORE
259税込285
1本
翌日出荷から翌々日出荷
1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
六角棒レンチ 42ELAF GEDORE六角棒レンチ 42ELAFGEDORE
589税込648
1本
翌日出荷から9日以内出荷
ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
950SPKL ボールポイントヘックスキー Wera950SPKL ボールポイントヘックスキーWera(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
カラーコードにより、色でサイズを見分けられます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0760
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら