16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球(2個入り)
長寿命に設計された電球です。 常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)52 クリア 種類ローソク球 径(Φmm)25 消費電力(W)5 口金E12 定格寿命(時間)2000 質量(g/個)5 定格電圧(V)110 電球形状ローソク球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ローソク球 種類ローソク球 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マクサー電機ローソク球 C7
エコ商品
仏壇仏具などの電灯器具にご使用いただけるローソク型電球。
型式C7 定格電圧(V)100/110 口金E12 電球形状ローソク球 光色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球5W
エコ商品
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。 口金E12 全長(mm)52 質量(g)5 消費電力(W)5 外径(Φmm)25 定格寿命(時間)2000 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
159 税込175
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球10W
エコ商品
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
質量(g)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×74×30 口金E12 全長(mm)74 外径(Φmm)30 定格寿命(時間)1500 消費電力(W)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業ローソク球5W透明
エコ商品
全長(mm)52 定格電圧(V)110 口金E12 ガラス球径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業ローソク球C7ホワイト7W
エコ商品
全長(mm)52 ガラス球:ホワイト 定格電圧(V)100 口金E12 ガラス球径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
9日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球10Wクリア口金E17
エコ商品
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)75 クリア 質量(g)8 消費電力(W)10 口金E17 外径(Φmm)30 定格寿命(時間)1500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×75×30 ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
4日以内出荷

マクサー電機ローソク球 C7 5W E12 2個入 クリア
エコ商品
ナイトライト、仏壇仏具、キャンドルライト、シャンデリアなどに最適。クリア
型式C7 消費電力(W)5 定格電圧(V)100/110 口金E12 電球形状ローソク球 光色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
8日以内出荷

径(Φmm)32 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LDC1LG32E17WH 低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH
エコ商品
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 全長(mm)90 質量(g)12 消費電力(W)0.8 口金E17 外径(Φmm)32 全光束(Lm)55 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.009 光源色電球色相当 アズワン品番65-0527-43 LED寿命(時間)20000 明るさ10形相当 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
899 税込989
4日以内出荷

STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートキャンドル 3W
エコ商品
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
質量(g)13 消費電力(W)3 外径(Φmm)35 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 電球形状キャンドル 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京メタルシャンデリア型LED
エコ商品
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス 全長(mm)95 質量(g)13 定格電圧(V)AC100 外径(Φmm)35 定格消費電力(W)4(40W相当) 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)20000 電球形状シャンデリア 色温度(K)2700 光源色電球色 配光角度(°)290 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
890 税込979
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)90 質量(g)13 消費電力(W)2.8 口金E17 外径(Φmm)35 全光束(Lm)280 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状キャンドル 色温度(K)2700 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.87 光源色電球色相当 定格入力電流(mA)31 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)92 質量(g)20 消費電力(W)3 口金E26 外径(Φmm)35 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状キャンドル 色温度(K)2700 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 光源色電球色相当 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷