材質硼珪酸ガラス
用途「許容誤差±5mm」
材質硬質1級ガラス
角度付きロートでも、普通ロート並みの価格です。
材質硬質ガラス
角度(°)60
粉末や大量の液体の注入に使用します。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にします。
耐熱温度(℃)250(目安)
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
材質硼珪酸ガラス3.3
熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
培地の移動やサンプリングに使用します。
全長(mm)230
仕様綿栓なし
材質ホウケイ酸ガラス
1組(250本)
¥5,800
税込¥6,380
4日以内出荷
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
仕様ロートのみ
材質ガラス
材質ガラス
スコップ部分ですくったものを、効率良く容器に移すことができます。
材質硼珪酸ガラス
一枚板での一体形成は電解研磨仕様です。持ち手は穴付きのため収納に便利です。
足部の空気抜き加工で移し替えがスムーズにできます。
内径30~87mmは細口試薬びん(30ml)およびビューレットにも対応します。
材質SUS304
持ち手長さ60mm
ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
細口試薬瓶(30mL)およびビュレットにも対応します。
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
TGK品番405-51-41-05
溝長(mm)18
下径(Φmm)約30
上径(Φmm)約36
全高(mm)620
溝幅(mm)9
掛数(個)2
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
材質本体:硼珪酸ガラス硬質1級、コック部:PTFE(四フッ化エチレン)
タイプスキーブ型
詰め替えに便利なじょうご&スタンドつきのタレビン
材質本体:ポリエチレン、キャップ・じょうご・スタンド:ポリプロピレン
高さ(mm)17
質量(g)17
縦(mm)50
横(mm)17
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-20
1個
¥298
税込¥328
5日以内出荷
仕様球栓スキーブ型TFプラグ付き
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
材質ほうけい酸ガラス
口径の小さい瓶等に御使用下さい。
材質SUS304
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)65
容量(mL)140
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)85
足外径(Φmm)12
超小型タイプのロートです。
ビューレットや小さな瓶・試験管等に。
オートクレーブ(乾熱減菌)が可能です。(121℃まで)
材質硼珪酸ガラス
足径(Φmm)8
サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43
外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ