耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様オートクレーブ可
材質PP(ポリプロピレン)
材質硼珪酸ガラス3.3
熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
粉末や大量の液体の注入に使用します。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にします。
ロート足が、受け口にピッタリ合うので、三ツ口や四ツ口フラスコに粉末や液体を入れるのに適した半円状ロートです。BRAND。半円型。PP製
ロート脚が、受け口にピッタリ合うので、三ツ口や四ツ口フラスコに粉末や液体を入れるのに適した半円状ロートです。
形状半円型
材質ポリプロピレン(PP)
60度の角度を持ち、粉末や大量の液体の注入に使用します。
オートクレーブ可。
口径(Φmm)80
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)22
高さ(mm)約55(ロート部)
外径(Φmm)約81(ロート開口部)
足径(Φmm)15
足下外径(Φmm)約14.8
足内径(Φmm)約11.8
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。互いに交じり合わない液体を分離するのに使用します。
材質PP
別途アダプタを使用しなくても、ろ過をすることができる便利なロートです。
材質PTFE
共通摺合せ寸法(TS)29
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
材質PP製
最高使用温度(℃)135
上下分割可能のため、洗浄・オートクレーブの際に便利です。軽量で丈夫なPP製です。
材質PP
関連キーワード