カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • マスク(1)

「ろ過台」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) Merck(メルクミリポア)ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R)Merck(メルクミリポア)
829,800税込912,780
1個(1個)
22日以内出荷
3台まで連結できる水溶液中の微生物試験用ろ過システムです。安全キャビネットやクリーンベンチでの使用を想定したデザインで、省スペースかつ軽量です。新設計ファネルユニットは、一切のピンセット操作不要のため、作業リスクの低減に役立ちます。新設計培地カセットはカセットをカラー化し、培地の取り間違い防止に役立ちます。
仕様吸収圧:-0.4bar未満質量(kg)3.4電源(V)100~240 50/60Hz大きさ230×310×90mm
ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 用オプション品 Merck(メルクミリポア)ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 用オプション品Merck(メルクミリポア)
28,399税込31,239
1個
翌日出荷から8日以内出荷
クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過) アズワンクロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過)アズワン
80,200税込88,220
1箱
翌々日出荷から12日以内出荷
簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。 クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。 250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。 2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター寸法(mm)126×138×38有効ろ過面積(cm2)200流量(mL/min)(ポンプ)200~400最高使用温度(℃)45℃最小循環容量(mL)20以下残液量(mL)5.3
サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02 興研サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02興研(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き
最高使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PF3/4 (コンプレッサ側)PF1/4 (エアラインホース側)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パネルフィルタ, パネル 287 x 45 x 592mm RS PRORS PRO パネルフィルタ, パネル 287 x 45 x 592mmRS PRO
41,980税込46,178
1袋(6個)
7日以内出荷
RS Pro パネルフィルタ RS Pro では、最大限の強度と最適な通気を実現するように設計された使い捨てパネルフィルタを導入しています。G4 グレードになっており、亜鉛めっきスチール製ケースに収められたこのパネルフィルタは、 RS Pro によって、難燃性と煙に対する感度が高い用途で特に効果を発揮するように設計されています。このパネルフィルタは、安全に扱えるようにロール状の安全エッジを備えています。 特長と利点 最大 90 ° C の熱安定性により、適切な用途に適合します 幅広い環境 亜鉛めっきスチール製で、確実に製品を製造します Durable で信頼性が高いです 取り付けと取り外しが簡単な使い捨て製品 G4 フィルタグレードで、プレフィルタ用途にも適しています 各チャンネルには、安全性を確保するために圧延安全エッジがあります 処理 用途 パネルフィルタは、家庭用から産業用までのさまざまな環境で使用され、空気中の不要な粒子や汚染物質のろ過又は事前ろ過に使用できます。高感度が求められる用途向けに特別に設計されています これらのフィルタは、調理台の上で燃焼性と煙の発生がよく見られます 業務用キッチンや家庭用キッチンでのグリースろ過用のグリルも取り揃えています のような他の場所の中で 鉄道駅 電車 公共施設 病院 エアフィルタの仕組みは. HVAC フィルタは一般的に、暖房、換気、エアコンで使用され、メッシュ状の素材で製造されています。これにより、空気が通れる細い経路を残しながら大きな粒子を捕捉します。標準的なエアフィルタは、異物やほこりを効率的にろ過・回収できるように設計されています。一部の複雑なフィルタには脱臭機能もあり、チャコールエレメントを備えています。換気・冷却・加熱システムに異物が混入するのを防ぐことは、これらのタイプのシステム内の異物が過熱して機能を停止する可能性があるため、寿命を延ばすために不可欠です。 HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様フィルタタイプ = パネル呼び寸法 = 24 x 12 x 2インチ実際の寸法 = 287 x 45 x 592mmISO 16890クラス = ISO-C-85フィルタグレード = G4初期圧力降下 = 90Pa最終圧力損失 = 200Paケースの材質 = 亜鉛メッキスチール実際の深さ = 45mm実際の高さ = 592mmRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら