97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V濁水ろ過システムインレットフィルター
用途自動排水機能付き汚水回収バキューム機 仕様バキューム(dft):2ステージ 112、排水ポンプ(gpm):12、排水ポンプ(psi):25 長さ(mm)700 幅(mm)500 高さ(mm)1200 電源(V)115 消費電力(W)1380 タンク容量(L)150 本体質量(kg)60 RoHS指令(10物質対応)対応 注水口内径(mm)50 排水口径(Φmm)18
1個
1,098,000 税込1,207,800
4日以内出荷

吸引瓶、吸引ロート、ゴムアダプタのセットです。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付 質量(kg)1 寸法(幅W×長さL)(mm)130×225 最大使用圧力(MPa)1 最大処理能力100L/分
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カートリッジ式ろ過機SPKCN、災害時緊急用飲料ろ過装置SRU(雨水ろ過)の交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
ろ過精度(μ)50
1セット
59,980 税込65,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。 外径(mm)130 全高(mm)315 質量(kg)1.3 材質シリンダ:アクリル樹脂 最高使用圧力(MPa)0.49 使用温度(℃)52以下 材質(Oリング)NBR 材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン液体ろ過筒
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170 構成三角掛架台、円筒ストレーナー
1個
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィルターハウジング モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃)4~45 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付 質量(kg)2 寸法(幅W×長さL)(mm)130×340 最大使用圧力(MPa)1 最大処理能力200L/分
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
1セット(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302 使用水温(℃)2~40 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm)84(Oリング) 常用使用圧力(MPa)0.35以下 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ろ過機SPM/SPYシリーズ用のノズルセットです。
接続口径50A スリット幅(mm)0.35 ノズルタイプSHSN-2
1セット(3個)ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットドライブ方式により、液漏れしません。脱着やメンテナンスが簡単なシンプル構造です。インペラーとインナーマグネットを特殊工法で一体化し、小型で高性能です。
用途腐蝕性薬液、酸、アルカリ。写真現像液、定着液、漂白剤、インク。海水、塩水、純水。メッキ液、表面処理装置、ろ過機。 材質本体:ポリプロピレン(PP+GF) Oリング:FKM/EPDM
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

運転音が静かなため、夜間や街中での連続運転にも使用できます。 コンパクトで機動性に優れ、点検・清掃も簡単です。 ステンレス製タンクを採用していますから、腐食に強く丈夫です。 単相100V電源で運転ができます。
用途簡易ウエルポイント工法用、建設現場のスラブ・フロア等の溜り水の排水用、造船時の船底排水用、真空ろ過機の吸引源用 材質VCT(ケーブル) 構造SUSタンクに水中ポンプ(1台または2台)+MJPノズル 始動方式コンデンサ運転 真空度(kPa)×93(-700mmHg) 内蔵保護装置ミニチュアプロテクタ 心数×断面積(mm2)3×1.25 仕上外径(Φmm)10.1
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ろ過機SPFシリーズ用のスーパーシリカS仕様のろ過材セットです。ろ過材の汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
1セット(24L)ほか
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファインメッシュ60μm。吸水ホースネジとストレーナーの間に接続して使用します。ストレーナーでは除去出来ない糸状のゴミや毛などの流入を防ぎます。接続ネジサイズ3/4(6分)オスとメス。重さ70g。長さ117mmケルヒャーKシリーズにも使用できます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付 質量(kg)6 寸法(幅W×長さL)(mm)194×493 最大使用圧力(MPa)1 最大処理能力400L/分
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プール用カートリッジろ過機【SPF-C】用の交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
付属品アタッチメント、キャップ
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過機SPNシリーズ用のクリーンライト仕様のろ過材セットです。ろ過材の汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
1セット(8L)ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ショウエイSPN用熱交蓋
ろ過機装置SPN(現行品)に対応する商品です。熱交換器部分の蓋です。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質SUS304 使用箇所熱交換器
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨水処理用ERP製全自動積層ろ過機用の抗菌SSCR+シリカS仕様のろ過材セットです。ろ過材の汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
1セット(24L)ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットドライブ方式により、液漏れしません。脱着やメンテナンスが簡単なシンプル構造です。インペラーとインナーマグネットを特殊工法で一体化し、小型で高性能です。
用途腐蝕性薬液、酸、アルカリ。写真現像液、定着液、漂白剤、インク。海水、塩水、純水。メッキ液、表面処理装置、ろ過機。 材質本体:ポリプロピレン(PP+GF) Oリング:FKM/EPDM
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。Mini型は小型のポータブルタイプになります。マグネットで手軽に取り付けることができ移動も簡単。タイマーが付いているので効率的に浮上油を回収します。腐敗臭の減少やクーラント液の寿命延長、ろ過機やポンプのメンテナンス削減といった効果が見込めます。
用途NCマシン、クーラントタンクの浮上油回収、小型洗浄機、脱脂、熱処理、排水槽などの浮上油除去。 材質ステンレスSUS304(主要部品) ベルト幅(mm)50 電力(W)6 本体質量(kg)約3 運転制御方式自動運転(デイリータイマー)
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。Mini型は小型のポータブルタイプになります。マグネットで手軽に取り付けることができ移動も簡単。タイマーが付いているので効率的に浮上油を回収します。腐敗臭の減少やクーラント液の寿命延長、ろ過機やポンプのメンテナンス削減といった効果が見込めます。
用途NCマシン、クーラントタンクの浮上油回収、小型洗浄機、脱脂、熱処理、排水槽などの浮上油除去。 材質ステンレスSUS304(主要部品) ベルト幅(mm)33 電力(W)6 本体質量(kg)約3 運転制御方式自動運転(デイリータイマー)
1台
91,980 税込101,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
1箱(8個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り
主な適合純正品番4X7-13440-01、4X7-13440-10、5JX-13440-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6) 主な適合車種ドラッグスタークラシック1100 2001-2002年式:01年-に適合 他社参考品番(DAYTONA)12184 他社参考品番(VESRAH)SF-2003 他社参考品番(NTB)YO-2003
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

カートリッジ式ろ過機SPKCNの交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
ろ過精度(μ)50
1セット
229,800 税込252,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタのセット品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様フィルタエレメント付 材質樹脂・鉄 ねじの種類配管テーパーオネジ1/2(R1/2) 寸法(外径×厚さ)(mm)約90×約40
1個
829 税込912
当日出荷


カートリッジ式ろ過機SPKCPNの交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
ろ過精度(μ)0.5
1セット
329,800 税込362,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プール用カートリッジろ過機【SPF-C】用の交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
付属品アタッチメント、キャップ
1セット
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐塩害、遠隔監視対応、RAF-22N(C)・42N(C)対応、E-con通信、本体リモコン不要
用途循環ポンプや膨張タンク、エア抜き機能を搭載した省施工を実現。浴槽1~2tのろ過昇温用。熱効率85%の高い省エネ性を実現。万一、熱源機にエラーが発生した場合、警報盤などへお知らせします(警報端子SET別売)。 接続1温度 関連資料(0.11MB) 設置形態屋外壁掛形
1台
179,800 税込197,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルターです。吸引物から固形物をろ過しタンク内にとどめ、空気だけを排気側に排出します。 布製(不織布)だから濡れても大丈夫です。タンクと掃除機の頭部本体との隙間を埋めて、密閉性を高めます。液体、湿ったゴミの吸引もできます。 汚れがひどくなれば水洗いもできます。
用途乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルター。 仕様 寸法(直径Φ×高さH)(mm)295×250 密度約100ミクロン
1個
979 税込1,077
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタセット品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質鉄/アルミダイキャスト/紙 取付ねじ配管3/8テーパーオネジ×六角対辺29mm、【カバー固定ねじ】M5×0.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタ交換用フィルタです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質樹脂 寸法(外径×厚さ)(mm)約35×約28
1個
249 税込274
当日出荷

熱交換器豊シリーズのチタン製チューブです。ろ過機装置SPN(現行品)に対応する商品です。耐蝕性に優れたチタン製なので、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
材質(チューブ)チタン
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独特なろ紙折りを用いた長寿命構造で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
用途金型加工に。 仕様内ろ紙:無 圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa) 最大使用圧力(MPa)0.25
1箱(2個)
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)