自然な色合いで景観を損なわずに仕上げられます。
荒縄などの天然素材に比べて長持ちします。
用途商品の識別に。
商品の装飾、手持ち用に。
冬囲いや雪吊り用に。
RoHS指令(10物質対応)対応
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
材質ポリプロピレン
色ワラ色
長さ(m)100
太さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
農園芸用の結束紐として最適なカラー。
用途農園芸、雪囲い
RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できる。オートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示。IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)。IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力IR通信
電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)5~35
表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード