6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アシスト付キャッチパレットトラック(TCP型仕様) をくだ屋技研 動画あり
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
仕様TCP型 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 フォーク長L1(mm)1140 最高位H2(mm)180 最低位H1(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 全長L4(mm)1860 フォーク長さL2(mm)1245 フォーク長さL3(mm)1125
1台
579,800 税込637,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDT-15J-98H 電動アシスト付キャッチパレットトラック(ビールパレット専用型仕様) をくだ屋技研 動画あり
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプビールパレット用 最大積載量(kg)1500 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 車体質量(kg)78 フォーク長L1(mm)980 フォーク外幅W1(mm)620 全高H3(mm)1235 最高位H2(mm)185 最低位H1(mm)65 フォーク内幅(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 全長L4(mm)1590 フォーク長さL2(mm)850 フォーク長さL3(mm)700
1台
559,800 税込615,780
25日以内出荷

電動アシスト付キャッチパレットトラック(低床タイプ仕様) をくだ屋技研 動画あり
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ低床タイプ 最大積載量(kg)1500 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 全高H3(mm)1235 最高位H2(mm)185 最低位H1(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
489,800 税込538,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EDT-250 キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット をくだ屋技研 動画あり
後付け可能でコンパクトな一体型走行ユニット。使用しているキャッチパレットトラックに後付けができるアシストユニット。バッテリーもらくらく交換。
適合温度速度(km/h):5 適合機種CP-15M-85、CP-15S-85、CP-15S-98、CP-15S-107、CP-15S-115、CP-15J-98、CP-15J-107、CP-15L-85、CP-15L-107、CP-15L-122、CP-15L-140、CP-15M-85H、CP-15S-85H、CP-15S-98H、CP-15S-107H、CP-15S-115H、CP-15J-98H、CP-15J-107H、CP-15L-85H、CP-15L-107H、CP-15L-122H、CP-15L-140H、CP-15S-107T、CP-15L-122T、CP-15J-107T、TCP-15S-114、TCP-15L-114 出力(W)250 電圧(V)24 温度(℃)作業:0~40 本体質量(kg)10 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×220×350 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(時間)約2 充電方式専用充電器AC100-240V、50-60Hz、1.15-0.63A RoHS指令(10物質対応)対応 ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン50×30
1台
399,800 税込439,780
15日以内出荷

電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様) をくだ屋技研 動画あり
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ標準タイプ 最大積載量(kg)1500 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 全高H3(mm)1235 最高位H2(mm)200 最低位H1(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
489,800 税込538,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電動アシスト付キャッチパレットトラック(低音型仕様) をくだ屋技研 動画あり
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
仕様低音型 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン80×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 最高位H2(mm)200 最低位H1(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
559,800 税込615,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)