用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)鉄
表面処理銅めっき
材質(接続部)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300
最大挟み能力(mm)25
仕様電線接続方式(ネジ止)
質量(g)380
適合電線(mm2)22~50
挟み能力(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
シールタイプでアース表示が容易です。
摘要1シート入(アースラベル50枚で1シート)
寸法(横×縦)(mm)15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(50枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

アースクリップ 万力型
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
材質(本体)銅板
仕上ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性カラーマット用。
粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)3×2
トラスコ品番117-3367
質量(g)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
溶接電流(A)300
長さ(mm)30
管径(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
手動巻取式です。RoHS指令適合製品です。コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます。タンクローリーメーカーのアースリールと互換性があります。
用途静電気による爆発・火災事故の防止。タンクローリー・特装車輌など・燃料施設、薬品工場、化学プラントなどでの防爆対策。
特性アース付
定格電流(A)(アースクリップ)50
板厚(mm)(取付ブラケット)4.5
巻取形式手動巻き
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アースクリップ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300
最大挟み能力(mm)35
仕様電線接続方式(ネジ止)
質量(g)550
挟み能力(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。
盤内配線に適しています。
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
色グリーン
ESD対策のアースが確保しにくい現場に。
電源系のアース配線を利用し、作業現場の配線を削減。
セル台のアース配線に使用すると、接地コンセントの配線だけでグラウンドが確保できます。
作業現場のレイアウト変更が簡単になります。
質量(g)65
コード長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.17MB)
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
カシメタイプのアース線。
アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m)1.25×2
トラスコ品番407-4076
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。
簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番407-4084
セット内容アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
導体断面積(mm2)22
適合インバータ直流溶接機用
適合ZCM-05、ZCM-06
トラスコ品番775-8570
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。
定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。
RoHS指令(10物質対応)対応
4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします
長さ(m)アーシング線:4
適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)
ボルト数M6:4個
ケーブル1本
ナットM6:5個
端子数6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個
分配数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(sq)8
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
コード長さ(m)(実効)1.6
仕様ワニグチクリップ付、1MΩの抵抗入
トラスコ品番436-2624
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性カラーマット用。
粘着剤付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
接地端子の増設にご利用ください。
キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。
セット内容アースバー2本、M6取付ねじ、M5ねじ
材質銅
表面処理光沢すずめっき
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。
材質銅板(Cu)
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1.ネジで固定するので、溶接は不要です。2.アース端子の増設や移設が容易になります。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質銅
表面処理ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗が小さいアース端子です。
用途キュービクル盤・配電盤・分電盤・制御盤等
材質TCu、SS41
部品名称ターミナル、ブラケット
表面処理Cu
RoHS指令(10物質対応)対応
1MΩ抵抗が入ったカシメタイプのアース線。
アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
1MΩの抵抗入
※カシメ作業にはプライヤーを使用してください。
仕様RoHS(6物質・10物質)/○
付属品キャップ1個・アースシール2枚入
寸法(mm×m)1.25~2×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子
質量(kg)0.1
外形寸法L(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
表面処理銅めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。
アースバーにはM5ねじを6コまで取り付けることが可能です。
セット内容アースバー2本、取付ボルト、ねじ
材質本体:銅
表面処理光沢すずめっき
板厚(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット(mm)FZ全機種、盤用キャビネット、RA、SR、E、SEなど
1組(2個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コンピュータなどのアースにご使用ください。
セット内容1本入
材質本体:銅
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
4本カット済アーシング線は端子も取付済で設置作業が簡単にできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします
長さ(cm)アーシング線:50/60/80/120
適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)
ボルト数M6:4個
ケーブル4本 ( 50cm/60cm/80cm/120cm 各1 )
ナットM6:5個
分配数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(sq)4
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)鉄
表面処理銅めっき
材質(接続部)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性の良い3点セムスタイプのアースねじです。
セット内容30コ入
材質本体:鉄
表面処理グリーンめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼板
長さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
表面仕上げニッケルメッキ
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アース端子の中継、増設用としてご利用ください。
取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付可能です。
仕様取付ピッチは75mm、M5
セット内容アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ
材質本体:銅
表面処理光沢すずめっき
板厚(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット(mm)FS、FZ、OFZ
1組(5個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
制御盤等設置用銅バーです。
材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.07MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ