72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク
エコ商品
本商品はUSB3.2Gen1(USB3.0)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載。また、安心の長期5年保証付です。メーカー製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適!大容量モデルを豊富にラインアップし、お使いのNAS・サーバーの容量に合わせてお選びいただけます。もちろん、24時間連続稼働にも対応しています。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもすっきり配線できます。
ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 電源内蔵 対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022、MacOS11・12・13 コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155(突起部含まず) インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0 動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種 フォーマット形式NTFS 定格電圧 AC V100 (50/60Hz) ファンファン付 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き/横置き 湿度範囲(%)20~80(結露無き事) グリーンマーク認定
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB Power Delivery対応ドッキングステーション
エコ商品
「US3C-DS1/PD-A」は、4K解像度(3840×2160 60fps)の映像出力(最大2画面まで)に対応したドッキングステーションです。本商品に接続された様々な機器を、USBケーブル1本でまとめてノートパソコンに接続できるようになります。また「USB Power Delivery※」に対応し、最大60Wまで本商品からノートパソコンへの給電が可能ですので、パソコン付属のACアダプターを使わなくても充電できるようになります。※USB PDに対応したノートパソコンである必要があります。詳しくはノートパソコンのメーカーにご確認ください。
付属品ACアダプター、電源コード(PES適合品)、USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、取扱説明書、保証書 質量(g)約370 使用温度範囲(℃)0~35 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 October 2020 Update(バージョン 20H2)、Windows 10 May 2020 Update(バージョン 2004)、MacOS11~13、ChromeOS 対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 USB Standard Aコネクター、または同仕様のUSB Type-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMac製品、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×80×26 動作環境CPU:Intel第6世代 Core i7-6700HQ以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD Graphics HD520以上、NVIDIA GeForce 930M以上、モニター画面解像度:1280×720以上 定格電流(mA)DC500(Typ) 端子【USB(PC接続用)】コネクタ形状:USB Type-C(背面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電力:60W【USB(HUB)】コネクタ形状:USB StandardA×4(背面2、前面2)/USB Type-C×2(前面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電流:1ポートあたり最大900mA※バスパワーで供給できる機器は最大2ポートまで【LAN】コネクタ形状:RJ-45、対応規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T【オーディオ】ジャック形状:ヘッドホンΦ3.5ステレオミニジャック(前面)、マイクΦ3.5ミニジャック(前面) 使用環境湿度(%)10~90(結露無き事) インターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 映像出力コネクタ形状:HDMI(HDCP非対応)×2(背面)、DisplayPort(HDCP非対応)×2(背面)、最大解像度:4096×2160/60fps 最大表示色1677万色
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

本商品は、テレビ録画&パソコンでの使用に対応した外付けハードディスクです。 テレビ周りなどのスタイルに合わせて、縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。 本商品とテレビ・パソコンとの接続は同梱のケーブル1本のみ。手軽にかんたんに設置ができるので、初めての方でも安心です。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B〔約1m〕1本、ACアダプター ブラック 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)8.1(typ) 対応OSWindows 8.1、Windows 11、Windows 10、macOS 10.15、macOS 11、macOS 12、Chrome OS コネクタ形状USB(Micro B)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず) 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む 保証期間1年保証 フォーマット形式NTFS(出荷時) インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き・横置き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク
エコ商品
テレビ録画&パソコンで使用できる外付けハードディスク。静音仕様のため寝室など静かな環境での利用にも最適。また、テレビやデスク周りのスタイルに合わせて縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。テレビ・パソコンとの接続はケーブル1本のみ。簡単に設置ができます。本商品に同梱のケーブルとACアダプターを接続するだけの、かんたん設置。接続や設置が不安な方も、安心してご利用いただけます。テレビ接続ガイド/パソコン接続ガイドを公開中ですので操作方法や設置方法がわからず困ったときはご確認ください。接続したテレビやパソコンの電源ON/OFFに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイモードに切り替わります。消費電力を節約できる、地球にやさしい機能です。本商品には高速なCMRドライブを採用しているため、書き込み速度が従来品と比べて約1.2倍高速!
付属品A-microB USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル〔約1m〕1本、ACアダプター 電源AC100V 50/60Hz 使用温度範囲5~35℃ ケーブル長(m)約1 対応OSWindows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)、macOS 12、macOS 13、macOS 14、Chrome OS コネクタ形状USB-microB コネクター 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【テレビ】TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」(※1)、パナソニック ビエラ(※1)、LG Electronics Japan液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、Hisense(ハイセンス)液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、TCL液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、【レコーダー】TVS REGZA/東芝ブルーレイディスクレコーダー「レグザブルーレイ」「レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、FUNAI ブルーレイディスクレコーダー、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」(※1)、三菱ブルーレイディスクレコーダー「REALブルーレイ」、LG Electronics Japan「ブルーレイレコーダー」、【チューナー/STB】I ・O DATA製テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、TVS REGZA/東芝4Kチューナー、シャープ4Kチューナー、ソニー 4Kチューナー、アイリスオーヤマ ワイヤレステレビチューナー、auひかり HDD内蔵セットトップボックス(※1:I ・O DATAが独自に検証したものであり、メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず) 使用湿度範囲20~80% ※結露なきこと 動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む 保証期間1年 対応フォーマット(出荷時)NTFS インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き・横置き
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットになったモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
仕様●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V) 付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください 質量(kg)約0.8 定格電圧DC5V 表面処理パネル:非光沢 消費電力最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まず コントラスト比1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1) 画素ピッチ0.17925(H)×0.17925(V) 解像度最大表示:1920×1080 使用環境動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃ 保証期間3年間 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5 走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3 応答速度5ms[GTG] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネルTFT15.6型ワイド/FFS 最大輝度(cd/m2)(標準値)300 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大[最大解像度時]:60
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を向上させることができます。動きの速いシーンの残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームでもクッキリした映像をお楽しみいただけます。
仕様●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V) 付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください 質量(kg)約0.8 定格電圧DC5V 表面処理パネル:非光沢 消費電力最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まず コントラスト比1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1) 画素ピッチ0.17925(H)×0.17925(V) 解像度最大表示:1920×1080 使用環境動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃ 保証期間3年間 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5 走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3 応答速度5ms[GTG] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネルTFT15.6型ワイド/FFS 最大輝度(cd/m2)(標準値)300 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大[最大解像度時]:60
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD
エコ商品
2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ) 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1 消費電力(W)Typ:17、最大:50 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OS コネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極 対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず) 機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット 使用湿度範囲10~85%(結露無きこと) 動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間1年 設置方式方向:縦置き 取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター) 対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsf RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1 接続台数同時(目安):25台 アクセス方式【LANポート】CSMA/CD グリーン購入法適合 拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○ 対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617 対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/。17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先でノートパソコンさえあれば仕事はできるが、画面が小さいためどうしても業務の効率が上がらないと感じている方におすすめのモバイルディスプレイ。コンパクトながらもフルHDの解像度があるので、これ1台をつなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V) 質量(kg)スタンドあり:約1.0 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9~60.4、(USB-C)59.9~60.4 消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3 定格電圧(V)DC5 角度(°)チルト上:20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値)、CREXレベル2設定時:24400:1 最大解像度1920×1080 保証期間3年間 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) プラグ、プレイ規格VESA DDC2B 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)14.2 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989 パネルTFT17.3型ワイド/AAS モニターサイズ17.3型 パネル駆動方式TFT 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時) 輝度(cd/m2)220(標準値)
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応した3.5インチ外付けハードディスクです。独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。電源ユニットが商品に内蔵された設計になっているので、ACアダプターが無く、コンセントがスッキリとまとまります。筐体内部に独自のヒートシンク構造を採用。ヒートシンク構造により熱を伝導する表面積が大きくなることで、より効率的に筐体へ熱を伝導します。筐体全体と冷却用ファンの両方で放熱を行うことでハードディスクの温度上昇を抑えます。リビングのTV台の中に入れて使っても音が気にならない静かなハードディスクです。アイ・オー・データ機器では、全国家庭電気製品公正取引協議会が「静音」「静か」な状態と定める基準をクリアしたハードディスクだけを静音モデルとして認定しています。
付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)1本、ラバーフット、必ずお読みください、パソコン接続ガイド 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)約11(typ) 電源電源内蔵 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応OS【日本語版のみ】Windows 11Windows 10Windows 8.1Windows RT 8.1Windows 7Windows Server 2025Windows Server 2022Windows Server 2019Windows Server 2016Windows Server 2012 R2Windows Server 2012Windows Server 2008 R2Windows Server 2008macOS 10.11~15Chrome OS ※1※1 常に最新版をご利用ください。OSのサポートが終了した環境では正常にご利用いただけない場合があります。※対応アプリの対応OS詳細は、各アプリのダウンロードページにてご確認ください。※macOSでご利用の場合はフォーマットが必要になります。 コネクタ形状USB-B 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 電源コード(m)約1.5 使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと) 動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Aポートを搭載した機種※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0インターフェイスを装備した機種を含む※USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 5Gbpsに対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。 保証期間1年 フォーマット形式NTFS ファン搭載 インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)8 設置条件縦置き/横置き
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷

本商品はI ・O DATA社製NAS「LAN DISK H」「LAN DISK X」及び「LAN DISK A」のバックアップ用ハードディスクです。専用フォーマット済みのため、ご購入後すぐにお使いいただけます。24時間連続稼働が可能な高信頼NAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付き。1TBから最大16TB(※16TBは受注生産)の大容量モデルをラインアップしているため、お使いの「LAN DISK」の容量にあわせてお選びいただけます。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇をおさえ、故障リスクを軽減します。内蔵電源タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもスッキリ配線可能です。
ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 電源内蔵 対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022 コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1 外寸(mm)W45×D216×H155(突起部含まず) 対応機種I ・O DATA製NAS「LAN DISK」、Windowsパソコン、Chromebook インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0 動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種 フォーマット形式ext4 定格電圧 AC V100 (50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き/横置き 湿度範囲(%)20~80(結露無き事) グリーンマーク認定
1台
27,900 税込30,690
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Wi-Fi 6対応 法人向け無線LANアクセスポイント
エコ商品
法人向けモデルでは嬉しいACアダプター付きのWi-Fi6(IEEE802.11ax)対応アクセスポイントです。また、PoE受電にも対応していますので、PoE給電対応スイッチやインジェクターと接続いただければ電源が確保しづらい場所での設置の際もLANケーブル1本で電源供給が可能。設置場所にあわせた給電方法が選べるので、便利です。本商品は、Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大1201Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信ができる法人向けのアクセスポイントです。内蔵アンテナのため見た目はシンプルで、すっきりとしたデザインを採用しました。IEEE802.1X(EAP)認証のセキュリティ方式やWPA3(パーソナル/エンタープライズ)にも対応し、セキュリティにも配慮した商品です。SOHOなどの小規模なオフィス、事業者様におすすめです。
付属品ACアダプター(ケーブル長:約3m)、取付キット、取付キット用ネジ一式、取扱説明書 質量(g)約370 規格有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T) ポート数1(コネクタ形状:RJ-45) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、PoE利用時DC37~57 対応OSWindows11、Windows10、MacOS11~13、ChromeOS、iOS14~16、iPadOS14~15、android10~13 対応機種有線または無線LANインターフェイスを有した機器(Windowsパソコン、Mac、Chromebookなど)、iOS、Android搭載のスマホ、タブレット端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×33(取付キット含まず) 消費電流(mA)ACアダプター使用時:710(Typ)、PoE使用時:11.2W(Typ) 使用機器動作確認済みPoE:ETG-POE04、BSH-GP08MB 伝送速度(Mbps)【理論値】IEEE802.11ax(5GHz帯):最大1201Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大867Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps 伝送方法IEEE802.11ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/n/a/g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS) RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4/5 伝送速度有線LAN/(理論値):1Gbps、100Mbps、10Mbps グリーン購入法適合 無線規格IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b アンテナ方式内蔵アンテナ(2.4GHz送受信用×2、5GHz送受信用×2) 対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)、TCP/IP 通信周波数帯域(GHz)2.4、5(W52/W53/W56)
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5GbE対応 1ドライブ ネットワークHDD 2TB
エコ商品
高速2.5GbEに対応したネットワークHDDです。読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sのデータ転送を実現。外出先からのリモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。ファンレス設計により、稼働中も静音性を確保。2.5GbEに対応し読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。PCやスマートフォンを使ってランディスクの状態を確認できる無料の遠隔管理サービス「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。稼働時間や内部温度などをいつでも確認できるほか、トラブル発生時には異常をメールでお知らせします。
仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400 付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ) 質量(kg)約0.9 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1 消費電力(W)Typ:12、最大:30 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OS コネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極 対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×142×171(突起部除く) 機能リモートアクセス(Remote Link 3) ・NarSuS(別途登録が必要) ・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合) ・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ) ・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応) ・省電力モード ・メディアサーバー ・暗号化ボリューム(USBロックキー) 使用湿度範囲10~85%(結露無きこと) HDDドライブ数: 1(SATA接続) 動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間1年 設置方式方向:縦置き 取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター) エネルギー消費効率(W/GB)0.00272 対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsf RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1 接続台数同時(目安):25台 アクセス方式【LANポート】CSMA/CD グリーン購入法適合 容量(TB)2 拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○ 対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617 対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

2.5GbEに対応した2ドライブNASです。従来モデルの約2倍の転送速度(※IOデータ測定環境における実測値)により、画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイルを扱うSOHO・小規模オフィスの業務を高速化します。 また、NASからのウイルス蔓延を防ぐ「Trend Micro NAS SecurityTM」(3年版)を標準でご利用いただけます。 2ドライブモデルは、RAIDに替わるアイオー独自の冗長化方式「拡張ボリューム」を採用し、ビジネスのデータを消失の危険から守ります。
用途高い保証レベルでの安心を実現した、「5年保証」+「データ復旧」サービス(最大150万円相当)を標準添付したモデルです。 仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAIDD1 付属品初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード、LANケーブル(1m) ブラック 消費電力(W)Typ:27、最大:73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×144×185 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iOS13~15、iPad14~15、Android5.0~12.0、ChromeOS インターフェースUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB3.1Gen1コネクタ:背面×1、USB2.0コネクタ:正面×1、背面×1 電源(AC100V)(ACアダプター)50/60Hz HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:ハンドルタイプ 使用CPUMarvell Armada382 Dual Core 1.33GHz メインメモリー(MB)512 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数16(AFP接続時は8台) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) アクセス方式(対応リモートアクセスサービス)(対応リモートアクセスサービス)Remote Link 3 グリーン購入法適合 LAN設定転送規格: 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T×1、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP※、FTP※、HTTP/HTTPS※、SNMP(※無償パッケージの機能追加により対応) 搭載品エアフロー経路:機能下部、搭載ファン:大口径ファン×1、ファン制御:自動制御、盗難防止機能:ケンジントンスロット
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 1対応 2ドライブ搭載ハードディスク(RAID 0/1対応)
エコ商品
2つのハードディスクを搭載、SSDと同等の高速転送を実現します。ゲーム録画・プレイも高速で快適に行うことができ、大容量で映像編集時のサイズが大きいデータも高速転送が可能です。また、テレビ録画にも最適で「東芝レグザタイムシフトマシン」にも対応しています。大容量モデルで沢山録りためたい方にもおススメ。2つのドライブに2重で保存する「拡張ボリューム」機能ならデータ紛失や破損にも備えています。データ保存に不安をお持ちの方にもおススメです。2TB~16TBまであり、お好みの容量で選択いただけます。
付属品USBケーブル(A-B/1m)、ACアダプター、電源コード 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)19(Typ) コネクタ形状スタンダードB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(ゴム足含む、コネクタ及び突起部含まず) インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0 /USB3.2Gen1 電源(AC V)100 50/60Hz 動作環境UBS3.2Gen1/USB2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB3.2Gen1/UBS2.0いずれかのインターフェース商品を装備した機種を含む。USB3.2Gen1/USB2.0を搭載したIOデータ製LAN DISK。 フォーマット形式NTFS RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 転送速度(Gbps)USB3.0:5 ※最大の理論値 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露無き事) 対応モードマルチディスク、ストライピング(RAID0)、ミラーリング(RAID1)、拡張ボリューム、出荷時設定RAID0、拡張ボリュームは別途アプリケーションにて設定
1台
40,980 税込45,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/。17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットされたモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V) 質量(kg)【本体】スタンドあり:約1.0、【スタンド】約0.46 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:HDMI:59.9~60.4、USB-C:59.9~60.4 消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3 定格電圧(V)DC5 角度(°)【本体】チルト角:上20~60、【スタンド】角度調節:上ヒンジ180/下ヒンジ90、スイベル角:360 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)、【スタンド】最大高さ:約140×140×145(突起部を含まず)、折りたたみ時:約140×140×24(突起部を含まず)、モバイルディスプレイ組み合わせ時:約399×140×296(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値)、CREX レベル2設定時:24400:1 最大解像度表示:1920×1080 保証期間3年間 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) プラグ、プレイ規格VESA DDC2B 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)14.2 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989 パネルTFT17.3型ワイド/AAS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時) 輝度(cd/m2)220(標準値)
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準装備。手厚く充実した保証によりNASをより長く、安心してお使いいただけます。 10GbE及び5GbE/2.5GbEに対応した法人向けNASです。高速データ転送により急激に大容量化がすすむこれからのオフィス業務を効率化。さらにサブフォルダーへの権限設定やシャドウコピー、iSCSIでの利用が可能になり、従来品より幅広いおフィルのニーズに対応しました。ランディスクの特徴である容量のアップスケールが可能な冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能を後から追加できるアドオン方式を採用し、利用環境ごとに最適化されたNAS運用を実現します。
用途10GbE/5GbE/2.5GbEに標準対応・オフィス環境にあわせてビジネスを高速化 仕様【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 5/RAID 6 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ACアダプター、電源コード(PES適合品)、ADプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)) ブラック 消費電力(W)最大110、Typ55 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種WindowsPC、AppleMac、iOS/android搭載のスマホ、タブレット、Chromebook:LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×210×160(ゴム足含む、突起部含まず) インターフェースUSB3.2Gen1コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1 メモリー2GB HDDNAS専用ハードディスク、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 使用CPUIntel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時接続:64台(10GbE接続時)/32台(1GbE接続時) ポート【LAN】転送規格(ポート数):(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1・Auto-MDI/MDIX対応 ○・アクセス方式:CSMA/CD・コネクター形状:RJ-45 グリーン購入法適合 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※)、SNMP※無償パッケージの機能追加により対応
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB 5Gbps対応の外付けHDDです。2台のHDDを搭載し、2TB~最大40TBの大容量モデルまで豊富にラインアップしております。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、長時間、休まずに稼動が必要なオフィスでのデータ保存に最適です。 2TBから40TBの大容量モデルまで、ご利用用途に合わせてお選びいただけます。パソコンのデータ保存はもちろん、データ消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』やアイ・オー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応しているため、バックアップ用にも最適です。 本商品は長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。アイ・オー・データ製NAS「LAN DISK」と同様の保証期間のため、セットでのご利用におすすめです。 本商品は、24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック テレビ「ビエラ」・レコーダー「ディーガ」での録画に最適なテレビ録画用ハードディスク。「ディーガ」に搭載のハードディスクを採用しておりパナソニック様推奨モデルのため、安心してご使用いただけます。また、24時間連続録画、4K録画にも対応しています。パナソニック ブルーレイディスレコーダー「ディーガ」に搭載されているハードディスクを採用。パナソニック推奨モデルのため、ビエラ・ディーガをお使いの方に特に安心してお使いいただけます。長時間加速エージングによる高基準の品質検査に合格したハードディスクのみを厳選して採用しているため、24時間の連続録画にも対応!お使いのテレビに本商品をプラスして、万が一見逃してしまった場合に備えておきましょう。新4K衛星放送の録画に対応しています。4K放送では録画に多くの容量が必要なため、大容量のハードディスクをおすすめします。4Kテレビやレコーダーにつないで、高精細な美しい映像を、いつでもお楽しみいただけます。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B(約1.5m)1本、ACアダプター 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)8.2(typ) 電源AC100V/50-60Hz 対応OSWindows 11(日本語版のみ)※ARM版WindowsおよびSモード時は添付ソフトウェアはすべて非対応 コネクタ形状Micro Bコネクター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×180×45 対応機種【テレビ】パナソニック液晶テレビ「ビエラ」、TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス/4K有機EL/AQUOS XLED」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan 液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、オリオン液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、TCL液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、aiwa液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、ドウシシャ液晶テレビ、YAMAZEN液晶テレビ、【レコーダー】パナソニック ブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」、TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザハードディスクレコーダー/レグザブルーレイ/レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオス4Kレコーダー/アクオスブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、FUNAIブルーレイレコーダー「FUNAIブルーレイ」、【チューナー/STB】アイ・オー・データ録画テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、【パソコン】Windowsパソコン 動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む 保証期間1年 取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター) インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件横置き 使用湿度範囲(%RH)20~80
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け1ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証
エコ商品
高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sのデータ転送を実現(※測定環境によって同等の結果とならない場合があります)。さらに24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がなく、データのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。背面には、USB 5Gbpsポートを搭載。USBハードディスクを接続することで、保存データを高速にバックアップできます。指定した曜日や毎日の決まった時間に自動実行できるうえ、世代管理機能により過去のデータを複数の履歴として保存可能です。
仕様●作成可能なユーザー数:300●拡張機器/UPS対応:○●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク 消費電力(W)30(最大)、12(TYP) 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 11~15 Android /iOS /iPadOS /Chrome OS 対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook 機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大1,000名まで)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、暗号化ボリューム:USBロックキー、通知機能:○(NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知) メモリー1GB 使用CPUARM Cortex-A55 Quad core 2.0GHz RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 2.0:USB-A:背面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×1 接続台数同時(目安):25台 搭載OSLinux(オリジナルOS) ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45、転送規格(ポート数):(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 グリーン購入法適合 対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) ドライブ数1(SATA接続)
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen1(USB 3.0)対応 録画用ハードディスク
エコ商品
最大8TBの大容量で長時間録画に最適なテレビ録画用ハードディスクです。24時間連続録画&4K録画にも対応。TVS REGZA/東芝「レグザ」、パナソニック「ビエラ」、シャープ「アクオス」など、様々なテレビやレコーダーでお使いいただけます。大容量ドライブを搭載した本商品は、テレビ番組をたっぷり録画することができます。24時間連続録画に対応しているので、TVS REGZA/東芝「レグザ」、「レグザタイムシフトマシン」での全録機能をご利用いただけます。新4K衛星放送(※)の録画に対応しています。4K放送では録画に多くの容量が必要なため、大容量のハードディスクをおすすめします。4Kテレビやレコーダーにつないで、高精細な美しい映像を、いつでもお楽しみいただけます。※新4K衛星放送とは、BS・110度CSの4K放送のことです。容量がいっぱいになって「古い番組が消えてた…」なんてことにならないよう、不足しそうなときは本商品で容量を増設しておきましょう。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B(約1.5m)1本、ACアダプター 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)8.2(typ) 電源AC100V/50-60Hz 対応OSWindows 11(日本語版のみ)※ARM版WindowsおよびSモード時は添付ソフトウェアはすべて非対応です。 コネクタ形状USB(Micro B) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×180×45(ゴム足含む、突起物含まず) 対応機種【テレビ】TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan 液晶テレビ、パナソニックプラズマテレビ/液晶テレビ「ビエラ」、三菱液晶テレビ「REAL」、オリオン液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、TCL液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、aiwa液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、ドウシシャ液晶テレビ、【レコーダー】パナソニック ブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」、TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、FUNAIブルーレイレコーダー「FUNAIブルーレイ」、【チューナー/STB】アイ・オー・データ録画テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、【パソコン】Windowsパソコン 動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む 保証期間1年 取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター) インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件横置き 使用湿度範囲(%RH)20~80
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本商品は、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の外付けハードディスクです。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており長時間休まずに稼働が必要なオフィスのデータ保存に最適です。また、データの消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』、メーカー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応し、安心したデータ運用を実現します。
付属品USBケーブル(A-B/約1m)、ACアダプター、電源コード 質量(kg)約2.3 ブラック 消費電力(W)19(Typ) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コネクタ形状USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)Std-B 設定方式出荷時:ミラーリング(RAID 1) フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(ゴム足含む、コネクター及び突起部含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 対応モードミラーリング(RAID 1)、ストライピング(RAID 0)、マルチディスク、拡張ボリューム グリーンマーク認定
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度な管理機能を小規模オフィスで利用できるWindowsNAS。高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionを搭載した法人向けのNASです。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。
仕様【ドライブ】NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、カートリッジタイプ、ホットスワップ対応、【冗長化】ソフトウエア方式、設定:RAID5(出荷時)/RAID0/マルチディスク 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法 ブラック 電源内蔵、定格AC100V(50/60Hz)、消費電力:75W(MAX)、59W(Typ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×487×44.4(突起部除く) 動作環境動作環境:・LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること)、対応機種:Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chromebook、iPad※本商品のすべての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。 使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz) プロトコル対応通信:TCP/IP(IPv4/IPv6) RoHS指令(10物質対応)対応 特性エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ファン:小型ファン×2、電源ファン×1 最大接続台数ユーザー利用制限数/推奨:50/50台 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0ポート:正面×1 ポート【LAN】転送規格:(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)× 1、(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)× 1、Auto-MDI/MDI対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45×2 グリーン購入法適合 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル対応アプリケーション:SMB(1.0~3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP 容量(GB)8 RAID機能RAID5(出荷時) グリーンマーク認定
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)SOHO(Small Office/Home Office) 法人向け2ドライブNAS
エコ商品
個人事業主の方や家族経営事業者の方向けにコストを抑え導入や運用管理の操作を容易にしたNASです。ファイルサーバーやバックアップ用ととして安心してお使いいただける高品質・高機能のパーツを採用。連続稼働するからこそうれしい、低消費電力・静音ファンレス設計です。外出先でもPCやスマートフォンからアクセスできるため、コワーキングスペースでの業務や出張の際にも必要なデータを閲覧・編集できます。
仕様●LANポート:転送規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Auto-MID/MDIX対応有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極●冗長化:方式:ソフトウェア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 1※出荷時は拡張ボリュームに設定●推奨最大同時接続数(台):ローカルアクセス:8、リモートアクセス:3 付属品LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、初回設定マニュアル、RemoteLink設定シート 定格AC100V50/60Hz、消費電力:Typ16W、最大48W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(突起部除く) 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS,android搭載のスマホ、タブレット端末、ChromeBook 通信方式通信対応プロトコル:TCP/IP(IPv4、IPv6)、対応アプリケーションプロトコル:SMB、AFP(AppleShare)、対応リモートアクセスサービス:Remote Link 3 HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:無し(HDDは筐体に直接ネジで固定) RoHS指令(10物質対応)対応 特性筐体:ファンレス、機能:履歴差分バックアップ、標準で内蔵ハードディスク暗号化済み、縦置き設置 USBポートインターフェース:USB 2.0 ※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません、USB2.0コネクター:背面×1 グリーン購入法適合 対応ブラウザMicrosoft Internet Explorer 11、Microsoft Edge 41、Google Chrome 80、Safari 13
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)小規模オフィス向け 1ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証
エコ商品
データの共有やバックアップが手軽にできて、リモートアクセスも可能なSOHO向けのランディスクです。コストを抑え導入や運用管理の操作を容易にしたNASです。ファイルサーバーやバックアップ用に安心してお使いいただける高品質・高機能のパーツを採用。さらに連続稼働するからこそうれしい低消費電力・静音ファンレス設計です。外出先でもPCやスマホからアクセスできるため、コワーキングスペースでの業務や出張の際にも必要なデータを閲覧・編集できます。
仕様●作成可能数:共有フォルダー:400、ユーザー数:300※グループの作成はできません●対応リモートアクセスサービス:RemoteLink3 付属品必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ) 電源(V)添付ACアダプターより供給AC10050/60Hz 消費電力(W)Typ:9.2、最大:30 対応OSWindows11、Windows10、Windows Server 2022、Windows Server 2019 、Windows Server 2016、MacOS11~14、iOS、iPadOS、Android、ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×142×171 対応機種WindowsPC※、AppleMacシリーズ※、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、ChromeBook(※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種) インターフェースUSB 2.0 HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:1(SATA接続) 使用CPUARM A55 1.8GHz Quad core RoHS指令(10物質対応)対応 対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0 ※1、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ※2 ※1初期設定では無効になっています。※2 Remote Link 3対応アプリケーションにより利用されます。ブラウザからのファイルアクセスはできません。 USBポートインターフェイス:USB2.0※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません、USB2.0コネクター:背面×1 接続台数同時:103台 グリーン購入法適合 対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーンマーク認定 LAN規格:1000BASE-T/100BASE-TX、Auto-MDI/MDIX対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超高速10GbE環境に最適化されたハイパフォーマンス法人向けNASです。 高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。 急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
用途高い保証レベルでの安心を実現した、「5年保証」+「データ復旧」サービス(最大150万円相当)を標準添付したモデルです。 仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID1 付属品初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード、LANケーブル(CAT-6A/1m)、ロックキー×2、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール×2、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) ブラック 消費電力(W)Typ:57、最大:113 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×222×202 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iOS13~15、iPad14~15、Android5.0~12.0、ChromeOS インターフェースUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB3.1Gen1コネクター:背面×4、USB2.0コネクター:正面×1 電源(AC100V)(ACアダプター)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジ、ホットスワップ対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) アクセス方式(対応リモートアクセスサービス)Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応 グリーン購入法適合 LAN設定転送規格(ポート数): 10GBASE-T/1000BASE-T×2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、LCD、盗難防止機構:ケンジントンスロット、その他インターフェース:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トレンドマイクロ社のNAS向けウイルス対策ソリューション「Trend Micro NAS Security(TM)」(5年分ライセンス)を搭載した法人向けNAS。ウイルス感染したファイルがNASを媒介して社内に拡散、蔓延することを防ぎ、急激に大容量化が進むこれからのデータの安全に貢献します。ウイルスの侵入をリアルタイムに監視し、万が一ウイルス対策の不十分なパソコンをネットワークに接続、ウイルス感染したファイルをNASに転送した場合も、速やかにファイルを駆除しウイルスの蔓延を防ぎます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの"安心"を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。10GbE対応のLANポートを標準搭載し高速なデータ転送をLANカードの追加増設なくご利用可能です(※)。NASへのアクセスが高速化することで業務効率の向上につながります。※10GbE対応スイッチと添付のLANケーブル(カテゴリー6A)、またはアイ・オー製10GbE対応LANケーブルが必要。 NASのウイルス感染をブロック! 生まれ変わったランディスクの標準仕様(5年保証+データ復旧サービス) 10GbEの高速転送でビジネスを高速化 テレワーク中でも会社の共有ファイルにアクセスできる 簡単にデータを復元できるシャドウコピー iSCSIターゲットによりサーバー用ストレージとして利用 ビジネスを止めない冗長化とバックアップ技術 アドオンパッケージでNASの機能を追加 脅威からデータを守るセキュリティ対策 古いNASからのリプレイスに便利な機能を搭載! 運用時に役立つ管理機能 Syslogサーバーとして利用可能 RADIUSサーバーとして利用可能 IPv6に対応 自動で電気代を節約する省電力モード搭載 クライアントPC用バックアップソフトが利用可能 USBメモリーを挿入しパソコンレスでデータを直接取り込む「クイックコピー機能」 メロディー機能 NASのかんたんアクセスアプリ「LAN DISK CONNECT」に対応
仕様CPU:Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)、メモリー:4GB、対応通信プロトコル:TCP/IP(IPv4、IPv6)、対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP(※1)、FTP(※1)、HTTP/HTTPS(※2)、SNMP ※1 無償パッケージの機能追加により対応 ※2 無償パッケージ「Remote Link 3」によリモートアクセス機能で対応、対応リモートアクセスサービス:Remote Link 3 ※無償パッケージの機能追加により対応。動作環境はこちらをご確認ください。対応クラウドストレージサービス:テレワーク(データ共有)用途 Microsoft OneDrive/Microsoft OneDrive for Business、Googleドライブ、Dropbox/Dropbox Business、BOX、Working Folder、HOME-BOX2、災害対策(BCP対策)用途 Microsoft Azure、Amazon S3互換、ニフクラ オブジェクトストレージ、BCPリモートバックアップ、フレッツ・あずけ~るPRO、AOSBOX Business、※全て無償パッケージの機能追加により対応、※クラウドストレージサービスのライセンスは別途契約が必要です。推奨最大同時接続台数:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)、LANポート:転送規格(ポート数)10GBASE-T/1000BASE-T×2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワーク機器には対応しておりません、Auto-MDI/MDIX対応:○、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極、USBポート:インターフェイス USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)コネクター 背面×4、USB 2.0コネクター 正面×1、HDD:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応:○、冗長化:ソフトウェア、拡張ボリューム/RAID 0/RAID 1 ※出荷時は拡張ボリュームに設定されています。エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、LCD:○、盗難防止機能:ケンジントンスロット、その他インターフェイス:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)、暗号化ボリューム: USBロックキー、キーサーバー、ディスク使用量制限(クォータ):○、メール通知:○、Active Directory Nativeログオン:○(ユーザー数は最大10000名まで)、iSCSIターゲット:○(iSCSIイニシエーター数は最大10台まで)※本機能は、冗長化設定がRAID 1/RAID 0の場合のみ利用可能です。シャドウコピー:○、レプリケーション:○ ※無償パッケージの機能追加により対応、バックアップ:履歴差分バックアップ、データコピー、ログの長期保存:○ ※無償パッケージの機能追加により対応、ウイルス対策:Trend Micro NAS Security ※添付のラインセンスキーをご利用ください、NarSuS故障予兆通知:○、拡張機器:外付けHDD接続 USB HDD×5台(最大)、UPS対応:○、電源:添付のACアダプターより電源供給、定格電圧:AC 100V 50/60 Hz、消費電力:113W(最大)、58W(Typ)、外形寸法:183(W)×222(D)×202(H)mm(突起部除く、ゴム足含まず)、使用温度範囲:5~40℃、使用湿度範囲:10~85%(結露無きこと)、各種取得規格・法規制:VCCI Class A、省エネ法、保証期間:5年保証 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル(CAT-6A/1m)×2、ロックキー×2、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、Trend Micro NAS Security はじめにお読みください(ライセンスキー)、「ActiveImage Protector」のご案内、ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 適合機種Windowsパソコン※、Apple Mac シリーズ※、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook ※LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。 ブラック 対応OSWindows 11 ※7、Windows 10 ※7、Windows Server 2022 ※1 ※3、Windows Server 2019 ※1 ※3、Windows Server 2016 ※1 ※3、Windows Server 2012 R2 ※2 ※3、Windows Server 2012 ※2 ※3、macOS 10.15~13 ※6、Android 5.0 ~ 13.0 ※4、iOS 13 ~ 16.0 ※4、Chrome OS、iPadOS 14~16 ※5、※1 デスクトップ エクスペリエンスのみ対応。※2 フルインストールのみ対応となります。※3 本商品上に作成した共有フォルダ―へのアクセス、およびActiveDirectoryログオン機能のみ対応し、添付ソフトウェア、Webブラウザーによる設定画面操作など、その他機能はサポート対象外となります。※4 「Remote Link Files」をご利用ください。「Remote Link Files」のすべての機能をご利用いただくには、最新版のiOSにてご利用いただくことをおすすめいたします。古いiOSの場合、一部の機能がご利用いただけない場合があります。また、Android 4.0以前からバージョンアップした端末は非対応です。※5 OS標準アプリではファイル保存ができない場合があるため、「Remote Link Files」をご利用ください。「Remote Link Files」のすべての機能をご利用いただくには、最新版のOSとアプリにてご利用いただくことをおすすめいたします。※6 LAN DISK CONNECTの対応OSについてはこちらをご確認ください。※7 添付の「ActiveImage Protector 2018 Desktop Edition」は非対応です。※ 設定画面の表示言語を日本語以外に変更した場合はサポート対象外となります。※ ファームウェア、サポートソフトは最新版をご利用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 対応ブラウザMicrosoft Edge 79~108、Google Chrome 40~108、Safari 12~16 ※サーバーOSからの設定画面利用はサポート対象外 ※スマートフォンは対応OS機種の標準ブラウザーをご利用ください。
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-RAID MIRROR
エコ商品
Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けHDD。RAID 0、 RAID 1およびJBOXに対応(工場出荷時はRAID 1に設定済)。エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを使用。Macフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを2台搭載。RAID 0、RAID 1およびJBODに対応(工場出荷時はRAID 1に設定済)。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを2基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD Magを本体のSSD Mag専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 区分IV 規格VCCI Class B、グリーン購入法、電気用品安全法(ACアダプター) 電源ACアダプター 対応OSmacOS 10.12以降、Windows 10以降※Windowsで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要です。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×103 保証期間5年間 コネクタThunderbolt 3 ×2 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECT 26TB
エコ商品
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 電源ACアダプター 対応OSmacOS 11以降Windows 10以降(※)iPad OS 14以降※ドライブの再フォーマットが必要です。 保証期間5年間 コネクタUSB-C インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)26
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-RAID PROJECT 2 52TB
エコ商品
Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けHDD。RAID 0、 RAID 1およびJBOXに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを使用。Macフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを2台搭載。RAID 0、 RAID 1およびJBODに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを2基搭載。USB 3.2 Gen2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD Magを本体のSSD Mag専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 電源ACアダプター 対応OSmacOS 11以降、Windows 10以降、iPadOS 14以降※Windowsで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要です。 保証期間5年間 コネクタThunderbolt 3 ×2 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)52 RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)カートリッジ式リムーバブルHDDアダプター
エコ商品
本商品は、専用のHDDカートリッジ(別売)を挿入するだけで、すぐに外付けHDDとして使えるUSB接続アダプターです。カートリッジを日替わりや週替わりで入れ替えることで、シンプルかつ確実なローテーションバックアップ運用が可能です。取り外したHDDはオフラインで保管できるため、ランサムウェア対策や災害時のデータ保護(エアギャップ)にも役立ちます。
付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)、ACアダプター、ゴム足、取扱説明書 寸法(mm)幅51×奥行205×高さ160(ゴム足含む・突起物含まず) 質量(g)約710 消費電力(W)10(Typ)、30(max) 電源添付ACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC10050/60Hz 対応OSWindows10,Windows10(Sモード),Windows11,Windows11(Sモード),Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2025 ※日本語OSのみ対応※ARM版Windows及びSモード時、添付ソフトウェアは全て非対応 対応機種WindowsPC、アイ・オー・データ社製NAS[LAN DISK] ※Windows環境で本製品をご利用いただく際はHDD省電力を無効にしてご使用ください インターフェースUSB5Gbps 使用環境温度(℃):5~40、湿度(%):20~80(結露無き事) 動作環境USB5Gbps(USB3.2Gen1)もしくはUSB2.0StandardAポートを装備した機種 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き/横置き グリーンマーク認定
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)高速CPU WS IoT2025fS Std 4ドライブNAS
エコ商品
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーをインストールした法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能。セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現。OSはWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
メモリー容量8GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard グリーン購入法適合
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB 5Gbps対応の外付けハードディスクです。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを4台搭載しており、データ保存やサーバーのバックアップ等に最適です。RAID 0、RAID 5、RAID 10に対応しており、お客様の目的に合わせてご使用いただけます。重要なオフィスデータを格納しているWindows Serverやメーカー製NAS「LAN DISK」でのバックアップ用途としてお使いいただけます。もちろん、パソコンに直接つないでデータバックアップ用としてもご使用いただけます。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。お客様のご利用用途に合わせて設定をお選びください。
付属品USBケーブル、ACアダプター、電源コード、変換アダプター、取扱説明書、安全のために 質量(kg)約2.8(本体のみ) 使用温度範囲(℃)+5~+40 消費電力(W)33(Typ) 定格AC100V 50/60Hz 対応OSWindows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 コネクタ形状USB Std-B 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約163x 210x 160(ゴム足含む、突起部含まず) 対応機種Windowsパソコン、MACパソコン、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」 機能盗難防止:ケンジントンスロット 動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのポートを搭載したI ・O DATA製LAN DISK 保証期間5年間 フォーマット形式NTFS 取得規格VCCI Class A 、電気用品安全法(ACアダプター)、電気用品安全法(電源コード)、電気用品安全法(変換アダプター) エネルギー消費効率(W/GB)0.000661 インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) / USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)32 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと) 対応モードRAID 0(ストライピングモード)、RAID 5(分散パリティモード)、RAID 10(ミラーリング+ストライピングモード)、マルチディスクモード
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)WS IoT2025fS WG 4ドライブラックマウントNAS 32TB
エコ商品
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●本体サイズ(W):430mm●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応 VCCI Class A●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●iSCSI(IP-SAN):対応●エネルギー消費効率:0.00119 IV区分●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●搭載済ストレージ容量:32000GB●RAID対応:ソフトウェア●WebDAV:対応●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●最大ストレージ容量:32000GB●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●筐体タイプ:ラックマウント●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●本体サイズ(H):44mm●3.5インチスロット最大搭載数:4台●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●本体サイズ(D):487mm●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●3.5インチスロット搭載済数:4台●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●ホットスワップ:対応●本体重量(g):9100 メモリー容量8GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroup グリーン購入法適合
1台
559,800 税込615,780
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)高速CPU WS IoT2025fS Std 4DラックNAS 32TB
エコ商品
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーをインストールした法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能。セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現。OSはWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●本体サイズ(H):44mm●VCCI:対応 VCCI Class A●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●3.5インチスロット最大搭載数:4台●エネルギー消費効率:0.00134 IV区分●本体重量(g):8600●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大ストレージ容量:32000GB●RAID対応:ソフトウェア●ホットスワップ:対応●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体サイズ(W):430mm●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T) ×1●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブルx1、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプタ、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法、●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●搭載済ストレージ容量:32000GB●本体サイズ(D):407mm●筐体タイプ:ラックマウント●iSCSI(IP-SAN):対応●WebDAV:対応●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 10Gbps×2、USB 5Gbps×2 メモリー容量8GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard グリーン購入法適合
1台
699,800 税込769,780
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)WS IoT2025fS Std 4ドライブラックマウントNAS 8TB
エコ商品
Windows Server IoT 2025 for Storage Standardをインストールした法人向けのNASです。サーバーOSならではの高度な管理機能により、複雑化するIT環境にも柔軟に対応。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体重量(g):8300●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●本体サイズ(D):487mm●最大ストレージ容量:8000GB●エネルギー消費効率:0.00369 IV区分●iSCSI(IP-SAN):対応●本体サイズ(W):430mm●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●RAID対応:ソフトウェア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ホットスワップ:対応●本体サイズ(H):44mm●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●筐体タイプ:ラックマウント●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●搭載済ストレージ容量:8000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●VCCI:対応 VCCI Class A●WebDAV:対応 メモリー容量8GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard グリーン購入法適合
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)96TB
仕様●CPU/メモリ:Intel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)/2GB●候補なし:96TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6●推奨最大同時接続台数:64台(140GbE接続時)32台(1GbE接続時) 付属品電源コード、ACプラグ変換アダプター、LANケーブル×2、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール(2枚)、管理マニュアル、ActiveImage Protector Desktop Edition のご案内、ラックマウントレール 添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 質量(kg)8.6 外形寸法(mm)約幅430×奥行407×高さ44(突起部除く) 電源AC100V 50/60Hz 消費電力:最大120W、Typ529W 対応OSWindows11/10、MacOS10.15~5、Android5~14、iOS13~18、ChromeOS、iPadOS14~18、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012R2/2012 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:4、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×2、USB2.0:Aコネクター:正面×1背面×1 グリーン購入法適合 対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーンマーク認定 LAN転送規格:(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
1台
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷

高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準装備。手厚く充実した保証によりNASをより長く、安心してお使いいただけます。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNAS。高速ネットワーク性能を最大限に引き出すためサーバーグレードのパーツを採用。急激に大容量化がすすむこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。さらにRAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能を後から追加するアドオン方式により無駄なリソース消費を抑え、快適なオフィス運用に貢献します。
用途超高速10GbE環境に最適化されたサーバーグレードのランディスク 仕様【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3※無償パッケージの新機能追加により対応【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 5/RAID 6 付属品初回設定マニュアル、ラックマウントレール(1式)、レール引き出し用ハンドル(1式)、LANケーブル(CAT-6A/1m)×2、電源ケーブル(PES適合品)、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)) 質量(kg)約9.9 ブラック 消費電力(W)最大123、Typ73 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種WindowsPC、AppleMac、iOS/android搭載のスマホ、タブレット、Chromebook:LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×488×45(突起部除くゴム足含まず) インターフェースインターフェース:USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB3.1Gen1コネクター:背面×4、USB2.0コネクター:正面×1 メモリー4GB HDDNAS専用ハードディスク、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応有り 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時接続:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時) ポート【LAN】10GBASE-T×2、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極 グリーン購入法適合 容量(TB)32 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※)、SNMP※無償パッケージの機能追加により対応
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、NASをより長く、安心してお使いいただけます。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 さらに、RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
用途”超高速”10GbE環境に最適化されたサーバーグレードのランディスク 仕様【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6※出荷時は拡張ボリュームに設定されています 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル(CAT-6A/1m)、ロックキー×2、電源コード(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)) 質量(kg)9 ブラック 消費電力(W)最大144、Typ93 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種WindowsPC、AppleMac、iOS、android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook、※LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×222×202(突起部除くゴム足含まず) インターフェースUSB3.2Gen1コネクタ:背面×4、USB2.0コネクタ:正面×1 メモリー4GB 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時接続:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時) ポート【LAN】転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2※10GASE-Tまたは100BASE-T以外のネットワーク機器には対応しておりません/Auto-MDI/MDI対応有り/アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極 グリーン購入法適合 容量(TB)6 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載ドライブNSA専用ハードディスク、ドライブ数:6(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応有り
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Ultrastar搭載Mac向け2ベイ外付けHDD G-RAID MIRROR
エコ商品
本商品は、Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けハードディスクです。RAID 0, RAID 1およびJBODに対応し、エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを搭載しています。(工場出荷時はRAID 1に設定済)Mac向けにフォーマット済みです。モジュラー型SSD「PRO-BLADE SSD Mag」(別売り)のスロットも搭載しています。本商品に直接挿入することで、「PRO-BLADE SSD Mag」内のデータの取り込み・編集が可能です。
仕様【RAID】ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1),JBOD、【製造元】Western Digital Technologies, Inc. 付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 質量(g)3063 電源ACアダプター 対応OSMacOS11以降、iPadOS14以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×103 保証期間5年 コネクタ本体:Thunderbolt 3 ×2 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)48 グリーンマーク認定
1台
459,800 税込505,780
4日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Ultrastar搭載Mac向け外付けHDD「G-DRIVE PROJECT」
エコ商品
本商品は、Thunderbolt 3(40Gbps)およびUSB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応の大容量外付けハードディスクです。高信頼な7,200PRMのエンタープライズクラスHDDである『Ultrastarシリーズ』を搭載。Mac向けフォーマット済みです。モジュラー型SSD「PRO-BLADE SSD Mag」(別売り)のスロットも搭載しています。本商品に直接挿入することで、「PRO-BLADE SSD Mag」内のデータの取り込み・編集が可能です。
仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc. 付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 質量(g)1650 電源ACアダプター 対応OSMacOS11以降、iPadOS14以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×51 保証期間5年 コネクタ本体:USB-C インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)24 グリーンマーク認定
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷