「アイコムスピーカーマイク」の検索結果
9ピンスプリングコネクターのスピーカーマイクです。
トラスコ品番510-0364
質量(g)130
対応機種IC-DPR6
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
9ピンスプリングコネクターの防水タイプのスピーカーマイクです。
用途屋外のほか、水気のある使用環境に。
トラスコ品番510-0283
質量(g)120
対応機種IC-DPR6
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
トラスコ品番401-0051
適合機種IC-4300
質量(g)150
アズワン品番64-9538-70
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
2ピン ストレートコネクターのスピーカーマイクです。
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D
質量(g)40
トラスコ品番510-0356
種別小型スピーカーマイクロホン
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
2ピンストレートコネクターのスピーカーマイクです。
トラスコ品番510-0291
適合機種IC-4088シリーズ
質量(g)40
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様IC-DPR3(デジタル簡易無線)用
トラスコ品番835-7390
質量(g)136
品名小型スピーカーマイクロホン
対応機種IC-DPR3/DPR30
アズワン品番64-9538-79
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
トラスコ品番401-0043
適合機種IC-4300
質量(g)135
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
防水仕様防水
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
さらに持ちやすく集音性に優れた、新型スピーカーマイクロホンタイプ。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信も可能。イヤホンジャックに別売りのオプション・イヤホン(Φ3.5)を組み合わせることができます。
タイプIP:アイコム(ICOM)デジタル簡易無線登録局対応
対応機種IC-DPR30 / IC-DPR3 / IP-500H / IP-501H / IP-502H / IP-100H
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
防水性IP67
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
無線機用イヤホンジャックアダプターです。
防水タイプの無線機にイヤホンを使用する場合のアダプターです。
トラスコ品番509-9722
適合機種IC-4810/4500/DPR6
質量(g)8
ジャック径(Φmm)3.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
3.5mmΦモノラルのイヤホンジャックを搭載。
裏側にはクリップが付いており、胸ポケットなどに止めることができます。
対応機種DJR100D、DJR20D、DJPA20、DJPA27、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31
質量(g)100
トラスコ品番294-7692
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
UP/DOWN/POWERキースイッチを装備。TX/Bluetooth(BC-218)接続状態確認用LEDを装備
質量(g)約200
備考BC-218と接続して使用
コネクタ形状モジュラータイプ
ケーブル長(mm)890(カールした最短状態)
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
テンキーで相手局指定や呼び出しが可能。テンキーでメッセージの編集が可能。防塵防噴流(IP55)
質量(g)約250
コネクタ形状モジュラータイプ
ケーブル長(mm)約850(カールした最短状態)
防水性IP55(本体装着時)
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
4G LTE で日本全国、通話圏内。
同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。
業界最小クラスのコンパクトサイズ。
防塵・防水IP67
色ブラック
質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く)
防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)
関連資料(1.17MB)
無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯)
BluetoothVer 2.1+EDR
音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)
サービス分類レンタル
IP67の防塵・防水性能
対応製品IC-DPR45/IC-DU45/IC-T10/IC-S10
質量(g)145
コネクタ形状2ピンL型コネクター
ケーブル長(mm)490(カールした最短状態)
防水性IP67
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
NTTドコモの3G/LTE回線を使うことで、日本全国が通話圏内。
従来のトランシーバーのように、通話距離の制約や不感地帯を気にせず、タイムリーな情報伝達を実現します。
同時通話・多重通話に対応。
業界最小クラスのコンパクトサイズ。
防塵・防水IP67。
付属品リチウムイオンバッテリーパック(BP-272)、ベルトクリップ〈MB-135〉、ハンドストラップ、アンテナなど
質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)定格7.4(BP-272)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時)、突起物を除く
連続使用時間(時間)○BP-272使用時、約17(送信:受信:待受=5:5:90)[目安]※運用状況により変わります。
防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)
関連資料(1.17MB)
BluetoothVer 2.1+EDR
音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)
サービス分類レンタル
トラスコ品番835-7389
質量(g)21
品名ロングアンテナ
対応機種IC-DPR6/IC-DPR3
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
無線機本体装着時IPX8の防水性能
コネクタ形状4ピン防水コネクター
ケーブル長(mm)335(カールした最短状態)
防水性IPX8(本体装着時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
車載型業務無線機の防塵防滴スピーカーマイク。36Φのスピーカーを内蔵
質量(g)約215
コネクタ形状モジュラー
ケーブル長(mm)860(カールした最短状態)
防水性IP54(本体装着時)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
さらに持ちやすく集音性に優れた、新型スピーカーマイクロホンタイプ。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信も可能。イヤホンジャックに別売りのオプション・イヤホン(Φ3.5)を組み合わせることができます。
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
防水性IP67
IP54防塵防滴性能。Φ36mmスピーカーを搭載。エマージェンシーボタンを装備
質量(g)約190
コネクタ形状8ピンモジュラープラグ
ケーブル長(mm)870(カールした最短状態)
防水性IP54
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
VHFマリントランシーバー(IC-M506J等)に接続して、本体から離れた別の場所から無線通信が可能。スピーカー内蔵型リモートコントロールマイク。6mケーブル、取付基台付属
質量(g)400
ケーブル長(mm)560(カールした最短状態)
防水性IPX7相当
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
車載型業務無線機のコマンドマイク。28Φのスピーカーを内蔵
質量(g)約200
コネクタ形状モジュラー
ケーブル長(mm)860(カールした最短状態)
防水性IP54(本体装着時 )
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
。IC-705付属スピーカーマイクロホン。リモコン機能付き。高音質マイクと高耐圧スピーカーを採用。UP/DOWN/A/Bの4つのキーを装備。独立仕様のマイクとスピーカープラグ
仕様●ケーブル長:300mm(カールした最短状態)●コネクター形状:3極ストレートΦ2.5mm(マイクロホン/リモート用)、2極ストレートΦ3.5mm(スピーカー用)●重量:約130g
アズワン品番67-0392-67
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
IP57の防塵防水性能
質量(g)127
コネクタ形状1ピンネジ込みタイプ
ケーブル長(mm)415(カールした最短状態)
防水性IP57(本体装着時)
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
定格2.5W/最大3Wの大口径スピーカーの採用でクリアーな音質。ボトム部にΦ3.5mmのイヤホンジャックを装備。トップ部にエマージェンシースイッチを装備
質量(g)204
コネクタ形状14ピン スプリング式
ケーブル長(mm)300(カールした最短状態)
防水性IP68(本体装着時)
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
モノタロウ特定小電力トランシーバー(M-20W)用イヤホンマイク。
ハンズフリーで手元で簡単に通話、音量調整ができます。
イヤホン形状耳かけ型
適合モノタロウトランシーバー 特定小電力用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
防水構造のスピーカーマイク
IPX7相当
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
製品本体に「セルフィール(R)」による抗菌・抗ウイルス加工がされています。
「セルフィール(R)」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。
サブチャンネルPTT機能(通話相手を瞬時に切り替え可能)
サイドキーにサブチャンネルを割り当てることで、チャンネルの切り替え操作なしに、メインチャンネルとサブチャンネルの通信相手を切り替えることができます。
お知らせボタン機能(ワンタッチでメッセージ応答)
接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。
録音再生機能
通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで可能)
一時音量切り替え機能(ミュート)
周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。
IP67の防塵・防水性能
従来機(IC-4300シリーズ/IP55)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。
サイドキー割り当て機能
よく使う機能が、より使いやすくなります。
中継装置 IC-RP4150W に対応
中継装置IC-RP4150Wを使用すれば、簡単に通話距離を約2倍に延ばすことができ、より広範囲、複数階での通話が可能となります。
付属品ベルトクリップ/取扱説明書/保証書
質量(g)約117(BP-260装着時)
種類特定小電力トランシーバー
チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く)
連続使用時間(時間)(アルカリ単三乾電池) 24/(BP-260)20
機能サブチャンネルPTT機能/一時音量切り替え機能/録音再生機能/お知らせボタン機能/チャンネル非表示/断線検出機能/マイク感度・スケルチ調整/スキャン機能/トーンバースト機能/パワーセーブ機能/秘話機能/受信専用機能/コンパンダ機能/グループ通話機能/VOX機能
防塵防水性能IP67
送信出力10mW
スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
クラス最軽量の小型サイズ
長時間身に着けても気になりにくい47(W)×81(H)×26.5(D)mm、約93g(IC-4350本体のみ、重量・突起物含まず)の小型・軽量ボディを実現。
防塵・防水・タフ
防塵・防水性能(IP67)に加え、アメリカ国防総省の物資調達基準MIL-STD-810F相当のテストをクリアする堅牢さを備えています。
断線検出機能搭載
電源ON時に、接続されたオプションのイヤホンマイクの断線を検知して表示する断線検出機能を搭載しています。
電池・バッテリーの持続時間
アルカリ単三乾電池 37時間程度
BP-260 32時間程度
付属品ベルトクリップ/取扱説明書/保証書
質量(g)約125(BP-260装着時)
種類特定小電力トランシーバー
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源電圧単三形アルカリ乾電池、充電式電池〈ニッケル水素〉BP-260
チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く)
周波数範囲(MHz)400
防塵防水性能IP67
送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)
スピーカー出力(mW)40以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
アンテナロングアンテナ
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
対応スピーカーマイクロホンやアダプタとつないで使うシンプルなイヤホン
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50、(受信機)IC-R6/IC-R15
インピーダンス180Ω
ケーブル長(mm)1000
イヤホン形状インナーイヤー
プラグ径(Φmm)ストレート :3.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
同時通話・交互通話・中継通話すべてに対応。中継装置としても運用できる車載型特定小電力無線機。主な特長。同時通話に加え、交互通話・中継通話に対応。交互/中継通話による指令局的な運用のほか、中継装置としても動作可能。埃や水しぶきを気にせず使えるIP54の防塵・防まつ性能。同時通話の内容をグループで共有できる疑似3者通話機能。同時通話の相手を特定せず通話相手の切り替えが可能な1対N機能。空きチャンネルを自動的に検索して通話を行うMCA機能。3通りの通信方式に対応。電話のように送受話が同時に行える同時通話のほか、交互に送話する交互通話、中継装置を経由して広範囲をカバーする中継通話に対応。 用途に応じて3通りの通信方式を使い分けることができます。中継装置として動作。送受信をするだけでなく、中継通話の中継装置としても動作します。多彩な呼び出し機能。全体呼び出しに加え、あらかじめ設定したグループに属する無線機だけを呼び出すグループ呼び出しや、個別呼び出しにも対応しています。擬似3者通話機能。同時通話モード時、親局と子局の通話をほかの子局がモニタリングする擬似3者通話が可能。 通話する権利を子局間で移動できるので、3者で同時通話するような感覚で通話できます。 また、複数の無線機をいっせいに呼び出し、任意の子局1台と同時通話する1:N通信機能も備えています。MCA機能。空きチャンネルを自動的に検索して通話を行うMCA(マルチチャンネルアクセス)機能を搭載しています。緊急呼び出し機能。ボタンを押すだけで、あらかじめ登録しておいた通話先に迅速な連絡が可能です。秘話機能。16通りの秘話コードによる秘話機能を搭載。第三者からの通話傍受の可能性を軽減します。防塵・防まつ。IP54の防塵・防まつ性能なので、粉塵のなかや水しぶきが飛ぶような場所でも気にせず使うことができます。豊富なオプション。デスクトップマイクやマグネット台付きマイク、スピーカーマイク(単信、半複信時)など、運用スタイルに合わせて選べる豊富なオプションをラインナップしています。その他の機能。パワーオン自動接続機能、自動再接続機能、受信専用機能、コンパンダ機能、電源電圧12V/24V対応、ポケットビープ®機能、マイク感度設定機能、スキャン機能、電波強度表示機能など
用途建設・工事
付属品外部スピーカー (SP-35)
質量(g)約884
温度範囲(℃)-10~+50
チャンネル数単信 20ch、半複信 27ch、複信 27ch+1ch(制御ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.0×29.0×180.0 ※突起物含まず
電源電圧(V)DC13.8±10%、26.4±10%
通信方式単信・半複信・複信方式
送信出力10mW(+20%、-50%)、1mW(+20%、-50%)
消費電流送信時:単信・半複信 0.25A/0.20A (13.8V/26.4V時)、複信 1.00A/0.80A (13.8V/26.4V時) ※同時送受信最大、受信時:単信・半複信 0.90A/0.70A以下 (13.8V/26.4V時)、複信 0.90A/0.70A以下 (13.8V/26.4V時) ※同時送受信最大
音声出力4W以上 (負荷インピーダンス4Ωにて10%歪率時)
1個
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
車載タイプの無線機に100V電源から電力供給。マイクハンガーが付属。
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010
寸法(mm)160×200×140(突起物含まず)
質量(g)2200
出力DC 13.8V 7A
ケーブル長(mm)ACコード長 1800、DCケーブル長 300、スピーカーケーブル長 300
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
オフィスとほぼ同等のネットワーク環境を構築可能。音声呼び出しもできるIPユニット。LTE回線でセキュアなデータ・音声通信を実現。本製品は、携帯通信キャリア(au)のLTE回線を利用し、どこでも簡単にパソコンやタブレットを使ったセキュアな閉域網通信を実現する無線通信機器です。ネットワーク通信のほか、音声による呼び出し(個別/グループ/全体)にも対応しています。オフィス同様のネットワーク環境をどこでも、すぐに構築可能。VE-SP2をアクセスポイントとして使用することで、接続先のオフィスと同様のネットワーク環境を構築することができます。メーカー製のIPトランシーバーとの通話が可能。メーカー製のIPトランシーバー(IP502Hなど) やトランシーバーアプリ(IP500APPなど)、モバイルIPフォン(IP200Hなど)とのトランシーバー機能による通話が可能です。フロントコントロールパネル。製品の上面部にディスプレイ、スイッチを集約。操作性がよいインターフェースです。非常時には乾電池でも運用可能。停電などのときも、ACアダプターの代わりに単3形アルカリ乾電池8本を使うことで、応急的に通信できます。緊急速報機能。気象庁が配信する緊急地震速報や津波速報、国や地方公共団体が配信する災害情報・避難情報を、警告音と画面表示で通知することができます。その他の機能。ロック機能、メッセージ機能(送信・受信)、ポケットビープ®機能、Pベル機能、ワンタッチPTT機能、緊急呼び出し機能、Lone Worker機能、外部マイク・スピーカー接続、LTE通信量警告機能など
付属品ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、SM-1 拡張マイク
質量(g)約700(付属品除く)
電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大25W)、単3形アルカリ乾電池8本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216.8×173.3×52.8 ※突起物を除く
インターフェース有線LANインターフェース:RJ-45型コネクター(MDI/MDI-X 自動判別)×1(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)、無線インターフェース:FDD-LTE(4G) 対応バンド=au 4G LTE:B18(800MHz)、無線LANインターフェース:IEEE802.11b/11g/11a/11n(2.4/5GHz)、外部スピーカー端子:Φ3.5mm/モノラル、外部マイク端子:Φ3.5mm/モノラル、ユーザーインターフェース:ディスプレイ、ランプ(TX/RX、MSG)、ボタン(電源、TALK、アドレス帳、FUNC、履歴、CLR、△・▽)
動作環境0~+40 ℃(ACアダプター運用時) 5~95% RH(ただし、結露なきこと)※アルカリ乾電池使用時の温度は、-10~+60 ℃
低周波出力1.1W以上(内蔵スピーカー8Ω負荷、10%歪時)、 1.5W以上(外部スピーカー4Ω負荷、10%歪時)
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
外線/内線はもちろん、モバイルIPフォンやWi-Fiトランシーバーとも連携できる多機能卓上型IPフォン。モバイルIPフォンと一元化されたコミュニケーションを実現する多機能卓上型IPフォン。本製品は、内線・外線電話の発信・着信はもちろん、保留・転送などビジネスフォンとして十分な機能を備えるほか、メーカー製モバイルIPフォンや無線LANトランシーバーとシームレスに連携する多機能卓上型IPフォンです。PTTボタン(送信ボタン)を押すだけでこれらの端末を一斉に呼び出し、かかってきた通話を簡単に引き継ぐことができます。さまざまな端末と連携することで、ビジネスフォンを便利に利用できます。押すだけですぐにつながる、モバイルIPフォンなどの端末との同報通話に便利なPTTボタン。本製品は、PTT ボタン(送信ボタン)を備えており、メーカー製モバイルIPフォンや無線LANトランシーバーなどの端末と簡単に一斉同報通話ができます。例えば、かかってきた通話を保留にし、PTTボタンを押して一斉同報で対応できる人を探し、そのまま通話を引き継ぐことができます。着信履歴や電話帳も漢字表示で見やすい大型液晶ディスプレイ。約82mm×48mmの大型液晶ディスプレイに、16文字×7行の表示が可能。着信履歴や電話帳を漢字で大きくわかりやすく表示します。よく使う機能を登録できるソフトキー。4つのソフトキーを備えており、よく使う機能を割り当てることができます。割り当てられた機能名がディスプレイに表示されます。インジケーターランプにより状態が確認できるプログラマブルキー(24 個)。インジケーターランプにより通話中、保留中などが一目でわかるプログラマブルキーを24個備えています。モバイルIPフォンを個別に呼び出しができる便利な機能などを登録できます。電話会議に便利なスピーカーボタン。本体にマイク/スピーカーを内蔵しており、スピーカーボタンを押すだけで、受話器を置いた状態で通話を始めることができます。ハンズフリー通話が可能なヘッドセット端子を装備。市販のヘッドセットを接続し、両手が自由な状態で通話ができます。端末データの自動設定ができるオートプロビジョニング。卓上型IPフォンの設定データはサーバーで管理し、端末側は最小限の設定ですぐに使用できます。LANケーブルで給電できるPoE対応。本製品は、LANケーブルによる電源供給が可能なPoE 対応(IEEE802.3at 準拠)。ACアダプター(別売品)の接続が不要になります。ディスプレイを見やすい角度に調整できる角度変換スタンド。3段階の角度変換スタンドを備えており、ディスプレイを見やすい角度で設置できます。壁掛けにも対応し、自由度の高い設置が可能。本体背面に壁掛け用穴を備えており、壁面に設置することができます。メーカー製のIP電話製品「telelink®」シリーズとの連携が可能。メーカー製のtelelink®シリーズは、無線モバイルIPフォン(IP200H / IP210H)、固定電話(VP-2100)、IPインターコム(IP200PG)といった「通話」に関わる製品をラインナップ。本機は、それらの端末と互換性があります。異なる端末同士でも、通話が可能なため、業種や使用シーンに合わせた拡張性の高い通信プラットフォームを構築できます。
仕様【VoIP部】対応プロトコル:SIPプロトコル/音声符号化方式:G.711μ-law、G.726
その他オートプロビジョニングあり / 3段階の角度変換スタンドを装備
付属品壁掛け用ねじ
質量(g)約920(受話器を含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×236.8×85.4 ※突起物を除く
対応壁掛け
機能電話帳登録件数:個別電話帳 500件/共通電話帳:1000件/発信着信履歴:50件
インターフェースディスプレイ表示:モノクロLCD 約82×48mm(全角16文字×7行)/USBホストインターフェース:USB2.0(Type-A型)×1/固定機能ボタン(上下キーを含む):テンキー、メニュー、内線、転送、保留、電話帳、スピーカー、クリア、MIC/PTT、カーソルキー/ソフトキー 4/プログラマブルキー 24/ハンズフリー機能 あり/ヘッドセット端子 あり(RJ9型)/PTTボタン あり
動作環境【温度】0~40℃【湿度】5~95% RH(結露なきこと)
色(本体)ホワイト
ロックLANケーブルロック機構あり
通話方式マルチライン対応:あり/音声呼び出し:あり/メッセージ:あり/DTMF送出:あり
給電方式ローカル給電:ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大13W)/センター給電:PoE(IEEE802.3at準拠、最大19W)
有線LANLANインターフェース:LANポート RJ45型×1(10BASE-T/100BASE-TX)、PCポート RJ45型×1(10BASE-T/100BASE-TX)、IPアドレス設定:DHCP方式/手動設定方式
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
クレーン作業の安全性と効率性を高める、作業連絡用同時通話型トランシーバー。広いエリアでの作業連絡に最適な同時通話型トランシーバー。揚重作業や玉掛けなど安全でスムーズな作業が求められる現場に最適な同時通話型トランシーバー。アイコムのIC-MS5880/IC-5880は電話のように「話す」と「聞く」が同時にでき、スムーズな会話が可能です。送受信の切り替え操作なしですぐに通話ができるため作業効率と安全性が向上し、さらに音声遅延の少ないアナログ方式により緻密な指示が可能です。しかも回線補償器を利用することで、通話エリアの拡張が可能です。従来の同時通話システムではカバーできなかった工場やプラントなどより広いエリアを同時通話でカバーできます。クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で効果を発揮する同時通話型トランシーバー。一般的な無線機(交互通信)とは異なりIC-MS5880/IC-5880は、電話のように「話す」と「聞く」が同時にできる同時通話型トランシーバーです※。意思伝達がスムーズになり、作業の効率や確度が高まります。しかも、送受信の切り替え操作が不要なので、必要なタイミングですぐに話すことができ安全性も向上します。通信方式は音声の遅延が少ないアナログ方式を採用し、クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で大きな効果を発揮します。※親機IC-MS5880/1台と子機IC-5880/4台で最大5者間の同時通話が行えます。また、親機IC-MS5880/2台を相互接続ケーブルOPC-1654で接続することで、最大9者(親機1組・子機8台)による同時通話システムを構築できます。回線補償器により同時通話でのコミュニケーション範囲を延長し、工場やプラントなど広い範囲での作業連絡に最適。回線補償器AG-5880を同軸ケーブルで親機IC-MS5880とつなぐことで、従来の同時通話システムではカバーしきれなかった工場やプラントなどより広い作業現場での同時通話を実現します。中継アンテナのように動作する回線補償器を3台まで親機から離れた場所に設置し、最長150m(同軸ケーブル各50m×3台)までコミュニケーション範囲を拡張できます。通常システムと同じ、5者間または9者間での同時通話が可能です。本館と別館など敷地内に点在する建物間での子機間やオフィスの固定電話器からの同時通話が可能。事務連絡や電話応答の手間を短縮。RoIPゲートウェイ VE-PG4を利用することで、親機IC-MS5880をIPネットワークに接続し、通話エリアを拡張できます。例えば本館と別館など離れた建物間を接続し、子機間IC-5880の同時通話を実現します。また、VE-PG4を利用してIP電話に接続できるので、オフィスの電話器から子機IC-5880の一斉呼び出しや同時通話ができ、事務連絡や電話応答の手間を短縮できます。周囲の雑音をシャットアウトするノイズリダクション機能。送信、受信時の音声から、雑音を減少させ、クリアな通話を実現します。騒音が発生する現場で大きな効果を発揮します。音声を聞き取りやすくするイコライザ機能を装備。音声周波数の特性を調整し、送信時のマイク、受信時のスピーカー音声の高音、中音、低音を強調し、聞き取りやすくします。屋外での運用や、水しぶきのかかるような環境でも安心できるIP54の防塵・防まつ性能。ドアのない重機などに搭載しても、小雨や水での車内清掃時の水しぶきを気にせず使うことができます。漢字表示も見やすい高精細な液晶画面。フルドットディスプレイによる高精細な漢字表示が可能。ディスプレイのバックライトのカラー(ホワイト、アンバー、グリーン、ブルー)、明るさ、コントラストを設定することもできます。使い方にあわせて設定できる便利な通話制限機能モード。 <同時通話モード>。親機対各子機、各子機間の同時通話ができる通常の同時通話モードです。親機と各子機間で同時通話を行います。<PTT送信モード>。親機対各子機間の同時通話モードです。子機間どうしの通話は許可しません。親機と各子機間で同時通話を行います。親機側で作業を主導するときに便利なモードです。<中継動作モード>。各子機間どうしの同時通話を許可するモードです。親機からの通話は許可しません。子機間で同時通話を行います。子機どうしで協調して作業するときに便利なモードです。<送信禁止モード>。親機からの通話と各子機間の同時通話を禁止するモードです。子機から通話を親機でモニターします。子機間どうしの同時通話や親機からの通話は許可しません。子機からの作業を主導するときに便利なモードです。子機の台数を制限することなく、全員で情報共有ができるオートチャンネルモードによる疑似3者同時通話機能。<オートチャンネルモード>。親機が空いているチャンネルを指定し、子機はチャンネルを自動的に選択し、親機対子機間の同時通話モードを実現します。親機と子機の通話をほかの子機がモニターすることが可能です。複数の無線機を一斉に呼び出し、任意の子局1台と同時通話する1:N通信機能を備えています。子機の台数を制限することなく、グループ内の子機なら誰でも同時通話に参加できます。外部拡声器との接続が可能。受信アッテネーターにより強力な信号による音のひずみを低減。IC-5880と共通する音声秘話機能。4段階でマイク感度の調整が可能。電源電圧の低下を知らせる警告機能。通話通知ビープにより子機が通話圏内にいるかお知らせ。従来機IC-MS4880との互換性を確保しながらも、体積比で約20%の小型化を実現。
仕様【周波数範囲/チャンネル数】414MHz帯/72チャンネル(受信)、454MHz帯/24チャンネル(送信)
付属品電源ケーブル、外部スピーカー SP-35H、モービルブラケット、ほか
質量(kg)約1.3
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×45×146 ※突起物を除く
電源電圧(V)DC 13.8 ±15% および DC 26.4 ±15%
通信方式複信方式
消費電流(A)1.5以下
防塵防水性能IP54(背面 ・ 底面は除く)
送信出力1mW +20% -50%
受信感度【12dB SINAD】-3dBμV(-110dBm)emf 以下
電波型式F3E
低周波出力2.0W以上 (4Ω10%歪時)
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
仕様カナル型小型イヤホンマイク防水型
トラスコ品番859-1065
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
アズワン品番64-8501-98
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ
同時通話対応
用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備など
イヤホン形状密閉型
トラスコ品番336-8467
質量(g)40
対応機種IC-4100
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1
2
次へ