遮熱性鋼板と断熱材の相乗効果で優れた断熱性能を発揮。
塗膜の耐久性の高い「遮熱性フッ素樹脂塗装」を採用しました。
厚さ(mm)最大16
働き長さ(mm)2960
総幅(mm)310
質量(kg/m2)5
面積(m2)4.71
働き幅(mm)265
遮熱性鋼板と断熱材の相乗効果で優れた断熱性能を発揮。
スーパーガルテクトの働き長さを短くした「スーパーガルテクトC」は、手狭な現場でも扱いやすいコンパクトサイズです。
厚さ(mm)最大16
働き長さ(mm)1820
総幅(mm)310
質量(kg/m2)5
面積(m2)2.9
働き幅(mm)265
1巻
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1巻
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質ガルバリウム鋼板
形状角波
幅(mm)650
色ガルバリウム素地
ピッチ(mm)62.6
山数11山
板厚(mm)0.27
山高さ(mm)9
働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
壁・天井用の密度10Kの断熱材
防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。
6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に
グリーン購入法適合
厚さ(mm)100
仕様尺モジュール9尺
質量(kg)15.9
寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740
JIS規格JIS A 9521
使用箇所間柱-間柱
密度(kg/m3)10
施工面積約5坪分
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード