1個
¥1,733
税込¥1,906
翌々日出荷
表面はタオル生地で肌触りが良く、防水素材ですので表面の結露でシーツを濡らしません。
材質綿(防水加工)
寸法(mm)550×210
アズワン品番7-3556-11
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。
サイズフリー
質量(g)カバー15g 保冷剤140g
材質(カバー)ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×縦)(cm)60×6
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
おでこにフィットし、しっかり冷却できる、3連構造のベルトタイプ。持続時間30~90分。
洗える専用カバーつき。おでこ周りサイズ約48cm~66cmまで対応できる大人・こども兼用サイズ。
材質ポリプロピレン不織布
寸法(mm)380×230
品名ディスポカバーSFT-50
アズワン品番0-5465-01
1セット(50個)
¥4,690
税込¥5,159
翌々日出荷
不凍ゲルと凍結ゲルの「新・柔軟2層構造」を採用。やわらかフィットで10時間冷却。
用途発熱・頭痛・歯痛・目の疲れ・打撲・ねんざ等で冷やしたい時や、夏の寝苦しい時に。
首につけるだけで18℃の冷たさが続くPCM素材が首もとの熱を吸収します
用途暑い季節の熱中対策
仕様18℃で固体化するPCM素材による冷却効果
材質(カバー)熱可塑性ポリウレタン
簡単に出し入れできる専用カバーです。
仕様俵アイス用カバー
材質表地/ポリエステル100%、裏地/ウレタン防水加工
表面はタオル地で、心地よい肌触りです。裏面は防水加工仕様ですので水分の漏れがなく、1枚で使用できます。出し入れカンタン巾着袋カバー。
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃以下)
長時間ク~ル枕!。およそ10時間の保冷時間です。二重構造で冷凍させてもカチコチになりません。抗菌性能のフィルムを使用しています。専用カバーの表面はタオル生地で肌触りがよく、防水素材ですので表面の結露でシーツをぬらしません。繰り返し使えます。
セット内容水、カルボキシメチルセルロース、プロピレングリコール
材質(外装)オレフィン系フィルム
寸法(mm)295×195
質量(g)1200
アズワン品番7-3556-21
保冷時間(時間)約10
洗濯方法(カバー)洗濯可/脱水可/乾燥機可
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
冷凍庫で固まる氷結ジェル袋と断熱アルミシートで冷たさを長く保ちます。 。カバーは断熱材(ウレタン)入生地のため、やさしく首元を冷やします。 。断熱アルミシートは冷気を逃しにくくし、冷感を保ちます。 。氷結ジェル袋は4分割のため首元にフィットしやくなっています。 。穴に通すだけの固定方法なので装着が簡単です。(3段階の留め方ができます) 。カバー表面はパイル生地でやさしい肌触りです。 。常時フリーザーに保管しておくと、いつでもくり返し使え便利です。
成分[カバー]綿、ポリエステル、ウレタンフォーム、[ジェル袋]水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン
セット内容カバー×1、×氷結ジェル袋×1、断熱アルミシート×1
質量(g)225
タイプ保冷剤入
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×80×25(カバー含む)
今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。
水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。
ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。
専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。
くり返し使用可能です。
カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用)
色ネイビードット
タイプ子供・大人兼用
1個
¥819
税込¥901
欠品中
関連キーワード