保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。
サイズフリー
質量(g)カバー15g 保冷剤140g
材質(カバー)ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×縦)(cm)60×6
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。
水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。
ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。
専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。
くり返し使用可能です。
カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用)
色ネイビードット
タイプ子供・大人兼用
1個
¥819
税込¥901
欠品中
おでこにフィットし、しっかり冷却できる、3連構造のベルトタイプ。持続時間30~90分。
洗える専用カバーつき。おでこ周りサイズ約48cm~66cmまで対応できる大人・こども兼用サイズ。
材質水、高分子吸収ポリマー、防腐剤
使用目的暑さ対策
適合本体No.7179
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結保冷材1個
不凍ゲルと凍結ゲルの「新・柔軟2層構造」を採用。やわらかフィットで10時間冷却。
用途発熱・頭痛・歯痛・目の疲れ・打撲・ねんざ等で冷やしたい時や、夏の寝苦しい時に。
吸水ポリマーで保水! 気化熱作用で冷却!
襟に隠れてしっかり冷却! 。透湿防水素材はサラッと冷えて襟が濡れません! 。ホルダーリングのバネ効果でピッタリフィット!
材質ターポリン製
寸法(mm)330×48
タイプ気化熱効果タイプ
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤の為、首にフィットします。
用途暑さ対策に
仕様TSNCシリーズ専用
トラスコ品番160-6129
材質高吸水ポリマー、CMC
質量(g)140
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
材質カバー:ポリエステル100%、ジェル:水、増粘剤
色ディープブルー
質量(g)(本体カバー)約15/(保冷剤)約140
タイプ保冷剤入タイプ
横幅(mm)60
全長(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ
材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン
寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96
質量(g)18
氷結ジェルで首筋ヒンヤリし、繰り返しの使用が可能です。洗濯可能なので衛生的です。面ファスナーで長さ調節が可能です。
用途熱中症予防対策に。
仕様洗濯可、面ファスナーで長さ調整可能、繰り返し使用可能
セット内容カバー×1、凍結ジェル袋×1
長さ(mm)600
幅(mm)65
材質/仕上カバー:ポリエステル100%、ジェル:水・増粘剤・防腐剤
色ネイビー
首廻り(cm)約50まで
真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。
繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。
最先端素材の『PCM素材』を使用。
氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。
小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。
26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。
製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。
製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)
成分ノルマルパラフィン(オクタデカン)
冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
子供用保冷剤
質量(g)210
サイズ(mm)約65×420(3連)
1セット(3個)
¥249
税込¥274
当日出荷
マジックテープで長さを調整することができます。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。
吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
用途熱中症対策に
質量(g)20
材質竹糸、吸水布(ベルオアシス)
サイズフリー
幅(mm)60
長さ(mm)530
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子
寸法(mm)210×165
質量(g)300
アズワン品番1-8650-06
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
冷凍庫で固まる氷結ジェル袋と断熱アルミシートで冷たさを長く保ちます。 。カバーは断熱材(ウレタン)入生地のため、やさしく首元を冷やします。 。断熱アルミシートは冷気を逃しにくくし、冷感を保ちます。 。氷結ジェル袋は4分割のため首元にフィットしやくなっています。 。穴に通すだけの固定方法なので装着が簡単です。(3段階の留め方ができます) 。カバー表面はパイル生地でやさしい肌触りです。 。常時フリーザーに保管しておくと、いつでもくり返し使え便利です。
成分[カバー]綿、ポリエステル、ウレタンフォーム、[ジェル袋]水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン
セット内容カバー×1、×氷結ジェル袋×1、断熱アルミシート×1
質量(g)225
タイプ保冷剤入
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×80×25(カバー含む)
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することが出来ます。保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。
用途暑さ対策に。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結不凍保冷剤(幅×長さ(mm):55×355、厚さ(mm):10)
材質本体:ポリエステル100%面ファスナー
長さ(mm)600
幅(mm)60
質量(g)155
首元を冷やして短時間で全身に涼しさを!。発熱時の冷却や打撲のアイシングにも!。氷と水を入れるだけで何度でも繰り返し使えます!
用途野外作業、スポーツ、アウトドアなど熱中症対策や、アイシングや氷嚢としても。
その他部位:頭・脇・目元
材質(内袋)ポリウレタン
色ブルー
質量(g)115
サイズ(cm)入れ口:約Φ5.2
材質(カバー)ポリエステル
本体寸法(cm)約78×10
1個
¥2,199
税込¥2,419
4日以内出荷
首元をカチカチ保冷剤で超クールに冷やします。冷たさが長持ちするカチカチ保冷座を使用しています。
用途熱中症対策として首元を冷やすネッククーラー。
材質カバー:ポリエステル100%/保冷剤:水・増粘剤・防腐剤
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)【カバー】600×60【保冷剤】350×55
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
ヘルメット装着時もクールな付け心地です。水に濡らして軽く振るとヒンヤリする特殊生地で頭部と首元をクールダウンできます。汗を吸収して不快なベトベト感を和らげます。
用途熱中症対策のヘルメット用インナーキャップと首の日除けを防ぐタレ付き。
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(mm)約230×370
関連キーワード