フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。行楽やアウトドアに最適。フタが外せてお手入れ簡単。ショルダーベルト付。500mlペットボトルボトル(縦置き)6本。もしくは350mlペットボトル(縦・横置き)9本収納。
仕様【体積(フタ含む)】7.7L
材質本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
サイズ8
質量(g)900
容量(L)6.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×195×275
保冷効力(℃)19以下(JIS)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
発泡倍率30倍のため、一般的な発泡スチロールに比べ熱伝導率が極めて低く、高密度です。強度・保冷力を維持することができます。
材質発泡スチロール
高機能素材「エペラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい特性を持っています。保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です。軽量ですので、荷役作業も楽におこなえます。
材質発泡ポリプロピレン(エペランPP)
色ブルー
立方体に近いボディで効率よくコンパクトに収納。※上ブタの断熱材は発泡ポリスチレンです。※外寸はハンドルを含みます。
仕様I-CE値:24h
質量(kg)1.1
容量(L)6
内形寸法(mm)(中央値)/(底部)143×259×150
本体外形寸法(mm)217×334×221
素材PP+発泡ポリスチレン
ダイワクーラーにぴったりフィットする防水ケース
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード